カテゴリ

  • 作業服(91)
    • 使い捨て防護服(65)
    • 化学防護服(21)
  • 救急・衛生(3)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • TRUSCO(8)
  • 旭・デュポン(5)
  • アゼアス(13)
  • 日光物産(NIKKO)(5)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • アズワン(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 日本製紙クレシア(1)
  • Laccu(2)
  • Derekduck Industries Corp(6)
  • コーコス信岡(4)
  • アイテックス(4)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • 重松製作所(3)
  • TORAY(東レ)(2)
  • 丸和ケミカル(2)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(2)
  • 鈴木産業(2)
  • ガードマン(2)
  • 色ホワイト
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブルー(13)
サイズ
  • 3L(66)
  • 4L(13)
  • L(70)
  • LL(68)
  • M(67)
  • S(15)
  • フリー(2)
機能
  • スプレー防護(2)
  • ダイオキシンレベル2/3対応(1)
  • ダイオキシンレベル1(1)
  • ミスト防護(5)
  • 微粒子防護(3)
  • 感染性物質防護(1)
  • 撥油(1)
  • 液体防護(5)
  • 粉じん対策(7)
  • 粉体防護(11)
  • 耐水性(5)
  • 通気性(20)
  • 防水性(2)
  • 防汚性(8)
  • 静電気防護(10)
種別
  • つなぎ(59)
規格
  • EN規格(8)
  • JIS T 8115 タイプ4/5/6(1)
  • JIS T 8115 タイプ5/6(4)
  • JIS規格(9)
EN規格・JIS T 8115 タイプ4/5/6・JIS T 8115 タイプ5/6・JIS規格
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使い捨て つなぎ 作業服」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防護服 Derekduck Industries Corp防護服Derekduck Industries Corp
74,980税込82,478
1箱(50着)
11日以内出荷
油&液体化学物質飛沫用防護服フィルムラミネート不織布とつなぎ目のシールにより、液体化学物質に対する優れた防護性能。ウルチテック1800Tの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ4/5/6機能ダイオキシンレベル2/3対応耐水性(mm)2000以上各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
防護服 Derekduck Industries Corp防護服Derekduck Industries Corp
52,980税込58,278
1箱(50着)
11日以内出荷
軽度の油&ミスト状液体飛沫用防護服油やミスト状液体化学物質に対する耐浸透性を有しながら、優れた通気性。ウルチテック1800Nの生地は、「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。胸元&ヒップにポケット付き。両開きジッパージッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(フィルムラミネート不織布)規格欧州:EN14126(感染性物質に対する防護)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6
防護服 Derekduck Industries Corp防護服Derekduck Industries Corp
21,980税込24,178
1箱(50着)
11日以内出荷
軽作業用防護服建設や工場の周辺の清掃、装飾作業や食品加工および包装作業等非危険液体および非危険粉塵に対する軽い防護用に設計されています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン
防護服 Derekduck Industries Corp防護服Derekduck Industries Corp
46,980税込51,678
1箱(50セット)
11日以内出荷
最もハイクラスの透湿性能を有し、高温・高湿度の厳しい環境下にあるアスベスト除去作業で、専用の防護服として数多くのユーザーさまに採用されています。広視界形の電動ファン付き全面マスク等も簡単に装着できるよう顔部分が広くなっています。全面マスクを装着しても、左右の確認や振り向きが簡単にできるよう顎下&首回りに余裕を持たせています。電動ファン付きのバッテリーを収納できるよう服の内側の胸に「バッテリー収納ポケット」付きジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て種別つなぎ/シューズカバー付き材質ポリプロピレン(SMS不織布)規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6
防護服 Derekduck Industries Corp防護服Derekduck Industries Corp
39,980税込43,978
1箱(50着)
11日以内出荷
粉じん作業用防護服アスベスト除去、建設工事、破砕、有害粉塵、金属研磨、選鉱プロセス、粉体塗装、廃棄物等の職場での乾燥微粒子(0.5~1 μmのサイズの微粒子の 99.8% カット)に対する優れた防護性。ウルチテック1000Lの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMS不織布)規格欧州:EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
防護服 Derekduck Industries Corp防護服Derekduck Industries Corp
59,980税込65,978
1箱(50着)
11日以内出荷
火炎の広がりを防止する自己消火性機能をもつ自己消火性防護服ウルチテック1000FRの生地は「透湿性(汗を逃がして服の中が蒸れにくい)」において、ハイクラスのずば抜けた性能を有しています。石油、金属溶接、石油化学、鉄道、電気水道ガス供給会社等で多く使用されます。難燃性衣類の上に着用し、難燃性衣類を長持ちさせます。ジッパーを覆うストームフラップが、防護服内への汚れ等の浸入を防ぎます。フード、手首、足首、ウエスト各部分一周に伸縮ゴムが入っているため身体にフィットし、快適な着心地と動きやすさを実現。股下部分は立体的なマチにより、動いても破れにくい構造です。
仕様使い捨て種別つなぎ材質ポリプロピレン(SMMS不織布)規格欧州:EN ISO 14116(火炎に対する防護)インデックス1(防護服の生地のみ)/EN 1073-2(放射性粉じんに対する防護 4.2 突刺強さを除く)/EN1149-5(静電気防止)適合規格JIS T 8115 タイプ5/6各種認証第三者機関によるCEマークの認証取得(Regulation (EU) 2016/425 CategoryIIIの認証)
東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工) LIVMOA東レ防護服 LIVMOA?(リブモア)4000AS Active 耐水圧タイプ(帯電防止加工)LIVMOA
1,498税込1,648
1着
5日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s関連資料(0.41MB)
不織布つなぎ ヤマショウ不織布つなぎヤマショウ
549税込604
1個
5日以内出荷
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き 全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。
種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布機能通気性
不織布ツナギ コーコス信岡不織布ツナギコーコス信岡
789税込868
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業印刷業畜産業自動車補修作業大掃除農作業ホワイトサイズ4L混率(%)ポリプロピレン100製品質量(g)200適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
撥水不織布ツナギ コーコス信岡撥水不織布ツナギコーコス信岡
889税込978
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業印刷業畜産業自動車補修作業大掃除農作業ホワイトサイズ4L混率(%)ポリプロピレン100(撥水加工)製品質量(g)200適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
防塵撥水カバーオール(使い捨てつなぎ)(在庫限り) アイトス防塵撥水カバーオール(使い捨てつなぎ)(在庫限り)アイトス
829税込912
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
サッと着られて汚れを防止 コストパフォーマンスも抜群のカバーオール。
ホワイト素材SMS不織布3層色番1
防護服 バリアーマン((R))B5040 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン((R))B5040日光物産(NIKKO)
799税込879
1着
翌日出荷
高い通気性と優れた防じん性能を発揮します。軽量で柔軟性に富んだ生地素材は快適な着心地を提供します。フード、袖口、裾部分はゴム入りで異物の侵入を防ぎます。
用途アスベスト除去作業に。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業に。粉じんを伴う作業などに。種別つなぎホワイト機能通気性、防じん素材ポリプロピレン
化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズ アズワン化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-012シリーズアズワン
89,900税込98,890
1箱(50枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布、※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O 未達です。
種別つなぎ規格JIS T 8115 化学防護服タイプ4(スプレー防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合・JIS T 8115 化学防護服タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合機能帯電防止加工済、耐水圧、通気性
不織布つなぎ服 丸和ケミカル不織布つなぎ服丸和ケミカル
569税込626
1着
当日出荷
1層タイプの不織布つなぎ服です。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場清掃作業塗装作業トラスコ品番563-7584材質ポリプロピレンサイズ4L適応身長(cm)185~200適応胸囲(cm)100~120適応股下(cm)80
不織布つなぎ服 5000 カジメイク不織布つなぎ服 5000カジメイク
399税込439
1着
4日以内出荷
軽くて動きやすく、通気性抜群です。着用感抜群で、服の汚れを防ぎます。便利なフードや内ポケットが付いてます。
用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。種別つなぎ混率(%)ポリプロピレン100機能通気性
作業服 アークランドサカモト作業服アークランドサカモト
1,899税込2,089
1個
翌々日出荷
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に仕様縫合:ほつれにくい縫合方法種別長袖ツナギ材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材形状フード形状ホワイトサイズM規格EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品胸囲(cm)92~100身長(cm)170~176機能伸縮性、静電気防止
不織布つなぎ服 伊藤忠リーテイルリンク不織布つなぎ服伊藤忠リーテイルリンク
409税込450
1着
6日以内出荷から10日以内出荷
異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。
種別つなぎ材質ポリプロピレン目付(g/m2)45
化学防護服 バリアーマン B5540 日光物産(NIKKO)化学防護服 バリアーマン B5540日光物産(NIKKO)
699税込769
1着
当日出荷
使い捨てタイプJIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)静電気帯電防止加工耐水性能1,300mm以上テープ付ファスナーカバーフード、袖口、裾部分はゴム入り
用途アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業など種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト機能撥水、撥油・帯電防止JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
ハイブリッド防護服 日光物産(NIKKO)ハイブリッド防護服日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
949税込1,044
1着
6日以内出荷
高いバリアー性能を持つ生地+通気性の高い生地を組み合わせたハイブリッド防護服。 バリアー性能が高い生地ほどそれに比例して使用時の通気性が下がり、使用者は蒸し暑く感じますが、フード部および背面にのみ通気性の高い生地を採用することで作業時の快適性を高めています。
用途機械メンテナンス作業・液体汚れが発生する作業・粉じん作業種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンホワイト+ブルー
クリーンプロテクト使い捨てツナギ服 MCC(MaxClean)クリーンプロテクト使い捨てツナギ服MCC(MaxClean)
24,980税込27,478
1箱(40着)
9日以内出荷
三層構造の高機能不織布(ポリプロピレン)を使用し、優れた通気性とバリア性を発揮。帯電防止。
用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。生地性能通気性、バリア性、帯電防止
タイベック 400D デュアル続服 25着入り 旭・デュポンタイベック 400D デュアル続服 25着入り旭・デュポン
35,980税込39,578
1箱(25着)
3日以内出荷から4日以内出荷
正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。
用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付種別つなぎ材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン)前面:白/背面:青区分使い捨てポケットなし縫い目形式内縫い
AZ GUARD33045 50着入り アゼアスAZ GUARD33045 50着入りアゼアス
49,980税込54,978
1箱(50着)
3日以内出荷
通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
用途粉じん対策仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て機能粉体防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い
タイベック(R)1030D 続服 アゼアスタイベック(R)1030D 続服アゼアス
17,980税込19,778
1袋(10着)
3日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途放射性粉じん対策仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てポケットなし適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形縫い目形式内縫い
防護服 N14683タイプ 4.5適合品 つばさ防護服 N14683タイプ 4.5適合品つばさ
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
飛沫、液体、細菌などから全身を守ります。感染患者からのウイルス、血液液、浮遊粒子、細菌から保護。感染予防、ワクチン注射、PCR検査に最適。医療関係・検査機関向け。オフィスや店舗での除菌作業にも。化学実験、生物実験などに。縫製部分はシームテープ付き。
用途飛沫防止、感染予防。病院などの医療関係者向けに、検査機関での勤務、事務所や店舗での消毒作業、化学実験、生物実験など。種別つなぎ材質ポリエチレン透湿性フィルム、ポリプロピレン不織布ホワイト規格JIS規格タイプ4・タイプ5・タイプ6適合機能感染症物質防護、スプレー防護、ミスト防護、微粒子防護、液体防護、粉じん防護
不織布 つなぎ YAMAZEN(山善)不織布 つなぎYAMAZEN(山善)
499税込549
1枚
予約販売
作業中の汚れを防ぐ不織布作業着。不織布製のバインディングは上下に開閉し、着脱が簡単。ウエスト部分はウエストゴム仕様でウエストにフィット。袖口と足首は体にぴったりフィット。
用途作業服、防護服、使い捨て、不織布、ウエストゴム、カバーオール、スクイーザー、Wファスナー。種別つなぎ材質不織布ポリプロピレンホワイト
撥水不織布ツナギ コーコス信岡撥水不織布ツナギコーコス信岡
999税込1,099
1着
当日出荷から翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76機能撥水
不織布ツナギ コーコス信岡不織布ツナギコーコス信岡
819税込901
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工)TORAY(東レ)
1,398税込1,538
1着
7日以内出荷
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイト混率(%)ポリプロピレン100機能通気性通気性8cm3/s
ECO不織布使い捨て保護服 目付 TRUSCOECO不織布使い捨て保護服 目付TRUSCO
459税込505
1着
当日出荷から翌日出荷
素材は、東レ製のポリエステル、エコユース(R)を使用しています。回収したPETくずや製造工程くずなどをリサイクルした原料を使い、(CO2)の削減など環境に優しい繊維を使用した保護服です。使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。通常は廃棄される原料を、リサイクル原料として50%以上使用しています。
用途一般作業現場に。塗装業の液体飛沫や、粉じん、粉体を扱う作業からの保護に。清掃作業に。その他着衣を汚したくない作業に。種別つなぎ服使い捨てタイプ材質不織布(リサイクルPET)ホワイト機能通気性
保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO保護服(1層タイプ)目付TRUSCO
639税込703
1着
当日出荷から翌日出荷
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
防水カバーオール ガードマン防水カバーオールガードマン
799税込879
1着
5日以内出荷から7日以内出荷
防水仕様。ペイント作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他種別つなぎ機能耐水性・静電気防護規格JIS規格材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム)適合規格JIS T8116仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
SMSカバーオール ガードマンSMSカバーオールガードマン
699税込769
1着
6日以内出荷から8日以内出荷
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。 アスベスト除去作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他種別つなぎ機能撥水・粉じん対策・静電気防護規格JIS規格材質SMS3層(ポリプロピレン不織布)適合規格JIS T8115仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス
撥水不織布つなぎ Laccu撥水不織布つなぎLaccu
699税込769
1着
当日出荷
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き 全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。撥水素材で通常の不織布より汚れをはじきます! ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。※防水機能はございません。衛生的な使い捨てタイプ。
種別つなぎ材質SMS(3層)不織布
不織布つなぎ Laccu不織布つなぎLaccu
499税込549
1着
当日出荷
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに! 衛生的な使い捨て不織布ヤッケ ポケット付き 全身つなぎタイプで着るだけで手軽に汚れをガード出来ます。軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。ファスナーで着用簡単。ウエスト背面・手首・足首に着用しやすいしぼり付きです。衛生的な使い捨てタイプ。
種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布機能通気性
不織布つなぎ服 フード付 好川産業不織布つなぎ服 フード付好川産業
549税込604
1枚ほか
翌々日出荷
通気性・作業性抜群の快適な使い捨て不織布作業着です。日常での軽作業や汚れ防止に最適です。手首・足首にしぼり有ります。
用途塗装・清掃・軽作業・ガーデニング・アウトドアサイズ3L種別つなぎタイプフード付き材質PP機能通気性/汚れ防止
不織布ツナギ 鈴木産業不織布ツナギ鈴木産業
829税込912
1着
当日出荷から3日以内出荷
軽くて動きやすい衣類の汚れを防止有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せますほこりなどが入りにくい便利な内ポケット付
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他ホワイト種別つなぎ機能防汚性材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
エステルツナギ 鈴木産業エステルツナギ鈴木産業
1,398税込1,538
1着
当日出荷から5日以内出荷
軽くて動きやすい衣類の汚れを防止水をはじき汚れずらいつなぎタイプ
用途粉塵作業・日曜大工・お掃除・他オフホワイト種別つなぎ機能防汚性/はっ水材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
不織布防護服SF ホワイト グローブマニア(川西工業)不織布防護服SF ホワイトグローブマニア(川西工業)
1,898税込2,088
1着
当日出荷から6日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用 透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。 縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。 フロントのファスナーはフラップ付きになります。 手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。 背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。 JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用) EN14605タイプ4適合 EN13034タイプ6適合 JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格 JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格 AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業ホワイト機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護規格EN規格/JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応
ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装 DELTAPLUSツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装DELTAPLUS(1件のレビュー)
499税込549
1着
当日出荷
通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止ホワイト種別つなぎ規格EN ISO 13688:2013、1935/2004材質PP不織布商品番号PO016機能通気性仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
不織布つなぎ服 丸和ケミカル不織布つなぎ服丸和ケミカル
529税込582
1着
当日出荷
1層タイプの不織布つなぎ服です。 携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場・清掃作業・塗装作業材質ポリプロピレン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら