色ホワイト
サイズフリー
材質PPスパンボンド不織布
エスコ品番EA355AB-12W
寸法(mm)180×400
1個
¥3,740
税込¥4,114
欠品中
焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番286-8466
長さ(mm)450
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
質量(g)120
幅(cm)22
最大径D(mm)220
生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
フリーサイズ。袖口ゴム入り。
材質ポリエチレン
幅(mm)200
厚さ(mm)0.02
全長(mm)350
色白
サイズフリーサイズ
入数(枚)50
1袋(50枚)
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
水仕事や介護現場などで活躍する使い捨てタイプの防水アームカバーです。
衛生的な使い切りタイプ。
用途異物混入防止や汚れ対策に。
色ホワイト(半透明)
サイズフリー
タイプ左右兼用
寸法(cm)約40×20
素材PE
特性防水
1袋(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ペンキ作業・お掃除・軽作業などに
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード! 軽くて、着用感・通気性に優れた不織布を使用。全長約40cmのロングタイプで、肘周辺までを汚れから守ります。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
長さL×幅W(cm)40×20
素材ポリプロピレン不織布
特性通気性
入数(双)2
1袋(2双)
¥199
税込¥219
欠品中
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN適合品(タイプ5、タイプ6)
EN規格:【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5
EN規格:【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6
EN 1149-1:2006適合品
EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等
材質SMS3層構造不織布
色ホワイト
規格EN1149-5
材質(中面)PPメルトブロー不織布
材質(内層)不織布
材質(外層)不織布
SMS不織布3層構造 使い捨てタイプの防護服です。フロントジッパー(上下両方向に開閉)で着脱が容易、ジッパーフラップ部に粘着テープ付きでジッパーをカバーし、防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴム入り。EN規格【EN ISO13982-1:2004+A1:2010】タイプ5。EN規格【EN13034:2005+A1:2009】タイプ6。EN 1149-1:2006適合品。EN 1149-5:2008適合品
用途感染対策、点検作業、工場内清掃作業、工場見学者の汚れ防止等
種別つなぎ
材質中間層:PPメルトブロー不織布
色ホワイト
規格EN規格
材質(基布)SMS3層構造不織布
材質(内層)不織布
材質(外層)不織布
EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。
用途異物混入防止や感染対策などに。
色ホワイト
規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6
材質PP不織布
商品番号DT215
仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
軽量の使い捨てアームカバー。水仕事や汚れやすい作業から袖部分を保護します。
用途水仕事、衛生管理や袖部分の汚れ防止に
幅(mm)200
全長(mm)400
素材高密度ポリエチレン(HDPE)、ゴム
衣服の上から着るだけで手軽に汚れをガード!。軽くて、着用感・通気性に優れた素材を使用。肘周辺までを汚れから守ります。衛生的な使い捨てタイプ。
色白
素材不織布
特性軽量、通気性
1箱(100枚)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したアームカバーです。
用途粉じん対策
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
仕様ゴム入/長さ:約40cm
TGK品番532-87-04-55
トラスコ品番380-0113
種別アームカバー
色白
サイズF
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1パック(10双)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード