商品豆知識
洗浄水量(L)大:8、小:6
排水芯(mm)200
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ床排水
大型サイズの超節水ECO6です。
色オフホワイト
洗浄水量(L)大/6、小/4.5
仕様床排水(Sトラップ)、ハイパーキラミック
種別ネオボルテックス式、大型サイズ
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。
腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。
差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色オフホワイト
洗浄水量(L)大/8、小/6
仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)6
排水芯(mm)320~550
洗浄方式サイホンゼット式
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
種別便器
洗浄水量(L)大:8、小:6
洗浄水量(L)(大)6、(小)5
仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ便座:エロンゲート
排水方式床排水
給水方式タンク、0.05Mpa以上
関連資料分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置タンクレバー:右側面
仕様手洗い付
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
色オフホワイト
仕様ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
凍結防止一般地用
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
機種QR
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(CS232BM) 分解図(SH232BF)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BM__VR)
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
グリーン購入法適合
定格消費電力(W)320
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32
タイプ貯湯式
機種GG1-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BP__VR)
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32
定格消費電力(W)410
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
グリーン購入法適合
凍結防止一般地用
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
仕様手洗い無
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
美しい水平基調で、高さを抑えたクリーンなデザイン。コンパクトで圧迫感のない形状が、幅広いインテリア空間に心地よく調和する、タンク式トイレです。ローシルエットな形状と上面に平面部があることで、トイレ空間に余裕が生まれて、すっきりと納まります。段差を少なくして、ひろびろと感じる便座を実現。直線的な造形と、凹凸の少ないクリーンなデザイン。洗浄するときにお湯を沸かす瞬間式なので、連続使用でもお湯が冷たくなりません。使用するときだけお湯を作るので節電にも効果的です。 。GGAが提案する、3つの特長。1.ノズルきれい。「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)。2.セフィオンテクト。従来の釉薬の上に特殊なガラス層を焼き付け、便器内部表面を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。優れた耐久性があり陶器の美しい輝きを守り続けます。3.トルネード洗浄。渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。便器のボウル面全体に水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。フチ裏をなくした形状なので、見た目もすっきりしています。
関連資料安全上のご注意とご購入にあたってのお知らせ(3.51MB) 図面(3.59MB)
グリーン購入法適合
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
機種KQ
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止一般地用
関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32
定格消費電力(W)435
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32
定格消費電力(W)345
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。
排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。
水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。
非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。
色ホワイト(W)
仕様腰掛便器+普通便座セット
セット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001W
タイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32
定格消費電力(W)435
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG2-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32
定格消費電力(W)345
電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)
機種GG1-800
定格電源AC100V(50/60Hz)
凍結防止寒冷地用
グリーン購入法適合
シンプルだから美しい。空間の可能性を広げるデザイン。便器と「ウォシュレット」の段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。足元までスリムなフォルムと、ひろびろと感じられる便座を実現しました。大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。 。3つの特長。1.ノズルきれい。「ウォシュレット」使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。(特許5093762)。2.トルネード洗浄。渦を巻くようなトルネード洗浄が、少ない水で効率的に洗浄します。汚物が付着しやすい便器後方に勢いよく水が当たるので、汚れをしっかり洗い流します。便器正面から吐水口が見えず、見た目もすっきりしています。3.フチなし形状。フチ裏をなくした形状が進化。手前から奥までフチをなくして、汚れが見えにくかった死角もありません。フチを握るようにしてふくだけで掃除できます。
機能【便器共通】セフィオンテクト,フチなし形状,トルネード洗浄,サイドカバー,水たまり面(小さい),エロンゲート(大形サイズ),防露便器,防露タンク,超節水71%/41% 大4.8L/小3.6L/eco3.4L【ウォシュレット共通】ノズルキレイ,セルフクリーニング,プレミスト,クリーン便座(つぎ目なし),クリーンノズル,クリーンケース,抗菌,お掃除リフト,便ふた着脱,ノズルそうじ,おしり洗浄,やわらか洗浄,ビデ洗浄,ムーブ洗浄,水勢調整,洗浄位置調整,eco小ボタン,タイマー節電,おまかせ節電,オート便器洗浄,オートパワー脱臭,脱臭,リモコン便器洗浄,暖房便座,着座センサー,リモコン,停電時安心設計
その他の機能オートeco小,オート開閉,リモコン便座・便ふた開閉,温風乾燥
グリーン購入法適合
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1040
排水方式壁
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)225
洗浄方式スプレッダー洗浄
使いやすさと経済性を追求した小便器のスタンダードです。
色ピュアホワイト
タイプ一般地用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×420×1140
排水方式床
洗浄水量(L)(スーパーAI節水)0.8-2、(AI節水)2-4.(固定)4
排水芯(mm)220
洗浄方式スプレッダー洗浄
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ