ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造
缶飲料のおいしい温度をキープ!冷たさ長持ち!
様々なシーンで活躍!おうちでも!アウトドアでも!
ラバーリングを外せば、タンブラーとしても使える
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ラバーリング:シリコーンゴム
口径(Φmm)67
魔法瓶構造の高い保温・保冷力そのままにロングセラーJNLシリーズが生まれ変わりました!全パーツ食洗器対応になり、さらにお手入れがしやすくなりました。新構造飲み口は、凹凸の少ないフタ裏・つけ外し簡単なスライド&プッシュ構造でより洗いやすく飲みやすく進化しています。超軽量コンパクトなデイリーユース携帯マグです。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
”おいしい”を持ち運ぶための新発想!
「真空」+「保冷」で、作りたてのおいしさを!
・付属の電動真空ポンプでお弁当を真空にできる
・フタは保冷剤一体型
・充電式の電動真空ポンプ付属
・容器の電子レンジ使用OK
・専用USBケーブル付属
付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付)
幅(mm)243
質量(kg)0.5
色ホワイト
容量(mL)600
高さ(mm)77
奥行(mm)97
電源(V)DC5
段数1段
消費電力(W)2.5(充電時)
使用電池リチウムイオン電池
連続使用可能時間約40秒(自動OFF)
定格入力5V 0.5A
使用可能回数約100回(満充電時)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード