38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。 軽量で通気性に優れています。 簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業 仕様洗濯不可 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 構造1層 質量(g/m2)60 機能通気性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不織布素材を使用、粉じんに対して高いバリア性と優れた通気性能を併せ持つ作業性に優れた防護服です。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布 機能粉体防護、静電気防護
1着
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 構造スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 縫い目形式外縫い
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業・軽作業に利用できる、軽量で通気性に優れた作業服です。 清潔感のあるカラーバリエーションで作業工程やラインの色分けも可能です。
用途工場見学/機械メンテナンス/工場内の清掃/品質管理時の検査/簡易作業服 仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/左胸・右尻ポケット付 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。 ホワイト 仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP) 機能静電気防護、粉体防護 2018年トラスコ掲載ページ6 0252
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工 仕様袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットあり 縫い目形式内縫い
1着
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン不織布の防護服で通気性に優れています。プラントメンテナンス向けのエントリーモデルです。
ホワイト 仕様EN規格タイプ5~6適合品(微粒子・ミスト防護用)、使い捨て用 種別つなぎ 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 規格EN規格 機能通気性、粉体防護、ミスト防護
1着
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 種別つなぎ 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
1着
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。 非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業 種別ジャケット/ジャンパー 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし 引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9 機能通気性 軟化点(℃)86
1着ほか
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム 仕様フード付き 機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材にはエアフィルター等でも使用される、東レ製のポリエステル長繊維不織布アクスター(R)を使用しています。 使用されている素材(不織布)は日本国内で製造されています。
用途一般作業現場に、塗装業の液体飛沫や・粉じん・粉体を扱う作業からの保護に、清掃作業に、その他着衣を汚したくない作業に ホワイト 種別つなぎ 機能粉じん対策・粉体防護・液体防護 材質不織布(PET)
1着
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能防水性 ポケットあり
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。 ホワイト 種別つなぎ 材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし タイプ使い捨て用フード付つなぎ服 引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm 引裂強度(kg)縦3.6×横2.9 機能防汚、通気性 軟化点(℃)86
1箱(40着)ほか
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。 種別つなぎ服使い捨てタイプ ホワイト タイプ1層 機能通気性
1着
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1410
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等 ホワイト 仕様左胸・右腰後ポケット付、フード・袖口・裾部分ゴム入 性能帯電防止加工 種別つなぎ 材質スパンボンド不織布、メルトブロー 機能粉体防護、静電気防護
1着
特価
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気性・作業性抜群の快適な使い捨て不織布作業着です。日常での軽作業や汚れ防止に最適です。手首・足首にしぼり有ります。
用途塗装・清掃・軽作業・ガーデニング・アウトドア サイズ3L 種別つなぎ タイプフード付き 材質PP 機能通気性/汚れ防止
1枚ほか
549 税込604
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。
用途清掃作業や異物混入防止 ホワイト 種別つなぎ 規格EN ISO 13688:2013、1935/2004 材質PP不織布 商品番号PO016 機能通気性 仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ
1着
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)4500AS 耐水圧タイプ シームテープ付き(帯電防止加工) 東レ 動画あり
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。 JIS T 8115 タイプ4・5・6に適合しています。 廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※2でのご使用が可能です。 ※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布 ※2 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。 縫製部シームテープ付き、フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途廃棄物焼却施設、化学プラント、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去などに。 種別つなぎ服使い捨てタイプ ホワイト 混率(%)ポリプロピレン100 機能通気性 通気性8cm3/s
1着
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使い捨てタイプ。JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)。静電気帯電防止加工。耐水性能1,300mm以上。テープ付ファスナーカバー。フード、袖口、裾部分はゴム入り
用途アスベストやダイオキシンなどの有害物質を伴う作業。ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業。粉じんを伴う作業など 種別つなぎ 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホワイト 機能撥水、撥油・帯電防止 JIS規格JIS T 8115規格 タイプ5/6 適合品(浮遊固体粉じん・ミスト防護)
1着
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 機能通気性
1着
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。
用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!! 種別つなぎ 材質ポリプロピレン100% タイプフード付き 機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量
1着
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。 焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途塗装業・粉塵作業・清掃作業 ホワイト 種別つなぎ 材質ポリプロピレン タイプ防じんタイプ 機能粉体防護
1セット(5着)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能耐水性 ポケットあり
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水仕様。ペイント作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他 種別つなぎ 機能耐水性・静電気防護 規格JIS規格 材質SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム) 適合規格JIS T8116 仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付
1着
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガードマンSMSカバーオール
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。 アスベスト除去作業推奨。
用途メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他 種別つなぎ 機能撥水・粉じん対策・静電気防護 規格JIS規格 材質SMS3層(ポリプロピレン不織布) 適合規格JIS T8115 仕様フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス
1着
699 税込769
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 クラス10,000以下の環境でクリーンパックした防護服とシューズカバーのセット品です。リントの発生がきわめて少なく、帯電防止加工を施してあります。
用途クリーンルーム内作業/医療・研究所内作業 仕様クリーンパック仕様/袖口ゴム入り/背ウエストゴム入り/フードひも入り/裾折り返し/縫い目は内縫い セット内容フード付つなぎ服、シューズカバー(フリーサイズ) 種別つなぎ+シューズカバー 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て ポケットなし 縫い目形式内縫い
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造 機能粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1着
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 機能防水性、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし
1着
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正面部分はバリア性と耐久性を、背面部分は通気性のある快適な着心地を兼ね備えた防護服です。 正面(白色)部分には、乾燥粒子に高いバリア性を発揮するデュポン(TM)タイベック(R)、背面(青色)部分には、通気性の高いデュポン(TM)プロシールド(R)10(SMS)を使用。
用途工事/汚れ作業/スプレー塗装/清掃/ごみ処理/環境美化/保守管理/製造/建設 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付 種別つなぎ 材質前面:タイベック(R)(高密度ポリエチレン)/背面:SMS(ポリプロピレン) 前面:白/背面:青 区分使い捨て ポケットなし 縫い目形式内縫い
1箱(25着)
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。
用途粉じん対策 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付 種別つなぎ 材質SMS(ポリプロピレン不織布) 区分使い捨て 機能粉体防護 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服) 縫い目形式内縫い
1箱(50着)
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途放射性粉じん対策 仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て ポケットなし 適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形 縫い目形式内縫い
1袋(10着)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)