書類の分類や保管がさらに便利!製個別ホルダーと同じサイズなのでボックスファイルにぴったり収納できます。ファイルボックスに収まるサイズ!A4サイズのクリアホルダーがそのまま収納できるので、さらに細かな書類の分類が可能です。クリアホルダーごと収納できる!ブックスタンドなどに立てかけた収納やそのままクリアホルダーとしても使えます。タテヨコどちらでも使用OK!使いやすいユニバーサル設計!取り出しやすいななめカット中身が取り出しやすいななめカットのユニバーサルデザインです。どっさり入る12mmのマチ付!マチ付きだから書類が飛び出ることもなく、余裕のある収納ができます。書き込みできるインデックス付!ボールペンはもちろん、鉛筆でも書くことができます。コピー用紙約140枚収納OK!。紙製個別ホルダーに代わる、新しいファイリングを提案いたします。従来の二次元的なホルダーと違い、厚さ12mmのマチが付いた立体的なホルダー。インデックス部分にも溶着を施しているので書類やCD、MOなどのメディアもこぼれにくい安心設計です。
サイズA4
寸法(縦×横×厚さ)(mm)309×255×12
丈夫な樹脂製の個別フォルダー。
耐久性・耐水性に優れたPP製なので、くり返し使用してもボロボロになりにくい。
水濡れの心配もなく丈夫なので、頻繁に使う書類の管理におすすめです。
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せて便利です。
付属のフォルダーラベルを使って、カテゴリ毎に管理ができます。
樹脂製なのでラベルをキレイに剥がすことができ、フォルダーの再利用もできます
プラスのPPボックスファイル+シリーズと併せて使用できる3色展開。
ボックスファイルとあわせてのご利用で、よりきれいに見やすく管理ができます。
(おすすめのPPボックスファイル+シリーズ : FL-125BF、FL-125BF-H)
用途よく使う書類管理におすすめ、丈夫な樹脂製の個別フォルダー
サイズA4
グリーン購入法適合
書類が閲覧しやすく、かつ立てて保管しても書類がこぼれ出さない特殊な3方袋とじ形状。
書類は元よりクリヤーホルダーごと収納できます。
耐久性に優れ汚れや水分にも強いPP製。
見出し紙は差し替えられる交換方式です。
最新のオフィスに溶け込むシックなカラーをラインアップしました。
サイズA4
仕様見出しカード付
材質R-PP
寸法(幅W×高さH)(mm)309×240
シート厚さ(mm)0.2
山高さ(mm)15
電話機とモジュラーの間に付属のモジュラーを接続するだけの簡単取付で設置できる防犯対策。
電話着信後、呼び出し音が鳴る前に「この電話の通話内容は防犯のため会話内容を自動録音いたします。
あらかじめご了承ください。」とメッセージが流れます。
電話をとる前にオレオレ詐欺、振り込め詐欺等の特殊詐欺犯への警告ができます。
最大約60分、最大30件の録音が可能。
録音がいっぱいになると古い録音から順に上書きされます。
音声出力端子付きで録音内容を音声データとして外部に取り出すことができます。
自動応答、録音だから電話中に録音ボタンを押す煩わしさもなく、操作ボタンもシンプルで機械が苦手な方にも安心してご利用いただけます。
電話による特殊詐欺抑制にもなる自動応答録音装置。
付属品ACアダプター(1.8m)、モジュラーコード(1m)、保証書付取扱説明書、簡単取付ガイド
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×30
質量(g)約105
電源(V)ACアダプター:100~240(50/60Hz)/0.2A、DC9/500mA
待機電力(W)1.2
最大消費電力(W)4.5
適合アナログ2線式(アナログ回線、PBX回線、INS回線、IP回線)
録音方式自動、上書き録音
保存方法内部メモリー
録音時間(分)60
入力端子音声出力端子:Φ3.5mmミニジャック、電話回線端子・電話機端子:モジュラー(4p)、電源入力端子:DC9V
仕様【ファイル作成】1通話毎1件/長時間通話の場合最大約30分/最大約30件、【消去方式】個別
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード