59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部給水式のスチーム加湿器
用途辛い乾燥に。 ホワイト 容量(L)スチーム加湿器:3.7 消費電力(W)350(強運転)、100(弱運転) 本体質量(kg)約1.9 適合床面積木造/ 7 畳相当 鉄筋/ 9 畳相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×19.0×26.0 モード強弱2段階切替 取扱説明書(1.47MB) (1.29MB) 加湿量(mL/h)400/ 時(強運転)200/ 時(弱運転)
1台
3,998 税込4,398
欠品中

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。連続、または一定間隔での噴霧を選ぶ事の出来る2パターンのミスト。ボトルとカップの2WAYタイプ。オフタイマー機能付き。8・5・3・1時間を選択可能。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 連続使用時間(時間)8 付属品取替用スティック5本、マルチアダプター1個 材質ABS樹脂 質量(g)90 ケーブル長(m)1 機能オフタイマー機能(時間):8/5/3/1で選択 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×44×60 加湿量(mL/h)30
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1.0L 超音波加湿器 パーソナル加湿器。吹き出し口が熱くならない電気代がお得な超音波加湿器。
タンク容量(L)1 連続加湿時間(時間)約5.5 仕様アロマ対応、給水ランプ付 消費電力(W)18 適合床面積木造3畳相当、鉄筋6畳相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約180 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)加湿器
水イオン「nanoe」搭載 フュージョン加湿フィルター10年交換不要 DCモーター搭載
タンク容量(L)約4.5×2個 仕様現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌 ホワイト コード長さ(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:47/47、中:18/18、弱:12/12 イオンナノイーイオン 機能チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型) 質量(空タンク時)(kg)約9.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×410 フィルターサイズ(mm)外径:158、長さ:385 適合床面積【木造和室】50Hz/強:42m2(25畳)、60Hz/強:42m2(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m2(42畳)、60Hz/強:69m2(42畳) 電気代の目安1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円 連続加湿時間(時間)約6.0(室温20℃、湿度30%時) 運転モード連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌) タイマー2・4時間(切タイマー) 騒音値(dB)(50/60Hz)強:45/45、中:35/35、弱:29/29 フィルター交換目安約10年(120ヵ月) 待機電力(W)約0.3 加湿量(mL/h)(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
1台
59,900 税込65,890
欠品中

蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト 消費電力(W)74 タンク容量(L)4 本体質量(kg)2.8 適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当 電気代の目安約2.0円/時 連続加湿時間(時間)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9 モードおやすみモード タイマー最大8時間切りタイマー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)350 再生紙使用マーク適合
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1.コンパクトタイプ オフィスでも場所をとらず加湿出来ます。 上から注ぐだけで給水できて 長時間快適に使える 2.自然に近い加湿方法で、加湿しすぎることがなく快適に使える 気化式加湿器 3.最大6リットルの大容量で一晩中水切れの 心配がなく、長時間お部屋を快適に潤します。
ホワイト 消費電力(W)22.3 タンク容量(L)6 幅(cm)約43 コード長さ(m)約2.1 本体質量(kg)約6.1 保証期間1年 連続加湿時間(時間)15 高さ(cm)約46.5 奥行き(cm)約28
1台
18,080 税込19,888
5日以内出荷

気化加湿器(HDF-1000-W、他)に使用する加湿フィルターです。
ホワイト
1台
4,990 税込5,489
3日以内出荷

幅(mm)365 質量(kg)3.1 ホワイト 高さ(mm)320 奥行(mm)205 タンク容量(L)約3.2 電源コード(m)1.8 電源(AC100V)50/50Hz 定格加湿能力(mL/H)【強】400 連続加湿時間(時間)【強】約8 加湿方式超音波式+ヒーター
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷

【加湿量550ml/h】【加湿時間6.7時間】【タンク容量3.7L】 サーキュレーターで空気を循環・攪拌し、部屋の隅々までムラなく加湿できるサーキュレーター加湿器です。 加熱した水で加湿するハイブリッド式。抗菌銀カートリッジでさらに清潔に加湿出来ます。 湿度センサー搭載で現在の湿度をデジタル表示。 お部屋の湿度が一目で分かります。加湿モードは3段階(弱・中・強)の設定が可能です。 サーキュレーターは3段階(静音・中・強)の風量設定が可能で、自動左右首振り機能付きです。 就寝時に便利なおやすみモード付で、操作パネルと表示パネルのランプの明るさを抑えます。 切タイマー付で、2・4時間と設定できます。 パーツを取り外して排水するだけの排水専用パーツ内蔵で、水捨てが簡単です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、サーキュレーター、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 付属品加湿カップ(予備)、スポイト(お手入れ用)、ブラシ(お手入れ用)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)5400 電源(V)AC100 タンク容量(L)3.7 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×220×395 消費電力(W)(50/60Hz)160/155 適合床面積プレハブ洋室15畳/木造和室9畳 連続加湿時間(時間)約6.7(最大加湿で連続加湿を行った場合) 運転モード加湿)/弱・中・強、(サーキュレーター)静音・中・強 最大加湿量(mL/h)550 加湿方式ハイブリッド式
1台
12,990 税込14,289
3日以内出荷

除菌水も使用可 超音波タイプで静音、快適加湿 空焚き防止機能 転倒自動運転停止装置 リモコン付き 内部に除菌用UVライト付き
用途オフィスや工場、広めのリビングやエントランスなどの加湿に 付属品本体、取扱説明書、リモコン ホワイト 消費電力(W)28 寸法(直径Φ×高さH)(mm)153(台座225)×712 本体質量(kg)約1.8 安全装置1~12時間タイマー、空焚き防止機能、転倒自動運転停止装置 面積70(加湿) 運転音(dB)35 水タンク容量(L)8 連続加湿時間(時間)弱:約48、中:4役36、強:約24 高さ(cm)ミスト:MAX150(本体高さ含む) 運転モード弱・中・強 連続動作時間弱:約48時間、中:4役36時間、強:約24時間 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/h)弱モード:170~210、中モード:250~280、強モード:300~350
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

除菌・消臭で評判のアクアサニター専用の加湿器です。 タンクにアクアサニターと4倍量の水を入れて使用します。 一般の加湿器よりも細かい霧を出し、加湿をしながらお部屋の除菌・消臭をすることができます。 ボタン2つの簡単操作で、複雑なメニューはありません。どなたでもお気軽に使っていただけます。 女性でも片手で持てる小型・軽量タイプです。
質量(kg)0.65(タンク空時) ホワイト 容量(L)給水タンク:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×180(ボトル含まず)
1個(1個)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

siroca気化式加湿器
エコ商品
ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。
質量(kg)3.2 ホワイト 消費電力(W)2(最小/静音)、30(最大/ターボ) コード長さ(m)1.6 適合床面積目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳 水タンク容量(L)(抗菌給水トレー)4.7 連続加湿時間(時間)約23.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×29.5×32.8 加湿量(mL/h)850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音) 切タイマー2・4・6・8時間 グリーンマーク認定
1個
19,800 税込21,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスクワークや勉強に最適なコンパクトサイズのスチーム式パーソナル加湿器。水を沸騰させるスチーム式加湿と抗菌加工の水タンクで雑菌繁殖を抑制し、より清潔な加湿を実現しました。また、加湿しながら好みの香りをお楽しみいただけるアロマトレー付です。
タンク容量(L)約1.2 ホワイト 連続加湿時間(時間)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×215×230 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100 消費電力(W)130 加湿量(mL/h)約150 電源コード(m)約1.8 付属品アロマトレー(ライトグレー・ライトブルー・ライトピンク)
1台
4,798 税込5,278
翌々日出荷

上部給水 4段階ミスト量調節 空間をお好みの香りにするアロマオイル対応可能 UVCライト付で除菌 延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×1 材質ABS 寸法(mm)240×240×665(延長パイプ装着時1087) 質量(kg)3.6 ホワイト 電源(V)100 消費電力(W)70 タンク容量(L)17 コード長さ(m)約1.3 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積最大約37m2 連続加湿時間(時間)最大約21 アズワン品番65-1211-08 噴霧量(L/h)最大0.8
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。 質量(kg)3.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 水タンク容量(L)4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35.5×16.5×36.2
1台
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。 本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。 ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2 適合床面積目安:6畳 直径×高さ(cm)20.1×22.7 最大加湿量(mL/h)220 加湿方式超音波 切タイマー2・4・6時間 加湿機能無段階
1個
6,390 税込7,029
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライトと横長の吹き出し出口からのワイドミストによって炎の”揺らぎ”を演出するハイブリット加湿器「ルミナ」。 お部屋の照明を落とし電源を入れれば、ミストのもくもく感にLEDライトが当たることで、メラメラ燃え上がる炎でムーディな空間を演出します。 フタを外して上から水を直接注ぐことができる簡単給水でアロマウォーターを使用することもできるので、うるおい癒し空間をお手軽にお楽しみいただけます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質PP 質量(kg)(約)2 消費電力(W)19(ウォーム運転時:84) タンク容量(L)2.2 機能加湿調節:3段階(強・中・弱)LEDライト:2段階ウォーム運転モード 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約10~約26 適合床面積6畳(洋室、プレハブ)、3畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)35×15×21.5 最大加湿量(mL/h)210 加湿方式超音波、超音波+ヒーター 切タイマー2、4、6時間
1個
8,800 税込9,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれな超音波加湿器メレンゲ
ホワイト 消費電力(W)28 タンク容量(L)3.6 本体質量(kg)1.5 対応アロマ対応 適合床面積木造/4~6畳相当、鉄筋/6~8畳相当 電気代の目安約0.8円/時 連続加湿時間(時間)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.7×26.0×26.5 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジ抗菌カートリッジ グリーン購入法適合 加湿量(mL/h)約240 再生紙使用マーク適合
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

SKJ-RY30SKG(WH) ガラスポットスチーム加湿器 エスケイジャパン 動画あり
スチーム式ならではの清潔性(水を煮沸消毒して放出するため雑菌などを放出する心配がありません) 3色ムードランプ機能※切タイマー(1~7H) お手入れ専用「清掃モード機能」
用途冬場の乾燥対策、ウィルス対策、加湿に 質量(kg)3.1 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)3 コード長さ(m)1.5 定格消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×265×312 安全装置サーモスタット、空焚き防止機能、水位センサー 連続使用時間(時間)強:約4、中:約5、弱:約12 適合床面積(目安)強運転時【木造】約11畳【鉄筋】約18畳 最大加湿量(mL/h)640
1台
12,800 税込14,080
3日以内出荷

やわらかな丸みを帯びた縦長のフォルムが印象的な大容量の超音波加湿器「ピュアドロップ」 パワフルな加湿力でリビングから寝室まで広い部屋でも十分に加湿します。 大容量3.5Lの水タンクはミスト最大時でも長時間運転が可能な本格派です。
タンク容量(L)3.5 連続運転時間(h)10(ミスト最大時) 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3枚 材質ABS、AS 質量(kg)1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 コード長さ(m)1.5 機能ミスト無段階調節、オフタイマー(2・4・6h)、LEDライト(点灯/消灯) 適合床面積8畳(目安) 保証期間1年間 直径×高さ(cm)19×26.7 最大加湿量(mL/h)320 加湿方式超音波
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静岡製機工業用加湿機用収納カバー
エコ商品
用途収納、保管時の防塵用に。 トラスコ品番250-6525 適合機種HSE501 材質塩ビ梨地 幅(mm)740 高さ(mm)1250 奥行(mm)570 電源(V)収納カバーHSE501用 加湿能力(L/H)HSE501・RKF406ボールガード付き RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,490 税込4,939
4日以内出荷

大好評SHIZUKUシリーズにプレミアムな新色が登場!! 定番カラーのホワイトと高級感のあるルビー更には新色のオニキスグレーはスタイリッシュモダンな色なのでお部屋を特別な空間に演出します。見た目はかわいいフォルムなのに大容量の水タンクで加湿力もばっちりです。 抗菌・アロマ・LEDライト・オフタイマーがついた蒸気が熱くない超音波式加湿器 操作部はタッチパネル式ですっきりしたデザイン
セット内容本体、取扱説明書、保証書、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ、アロマパッド 材質本体:ABS、水タンク:半透明AS 質量(g)1350 電源(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×220×330 電源コード(m)約1.2 機能アロマ○(アロマオイル別売)、無段階加湿調整(ダイヤル式)、LEDオン/オフ切替、ミスト吹出口方向切替(360度回転)、自動OFF機能 最大消費電力(W)22 適合床面積木造:4~6、洋室:6~8 保証期間1年 連続加湿時間(時間)最大10 加湿方式超音波式 加湿量(mL/h)最大:約300 切タイマー2/4/6時間
1台
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リビングなどの広い空間をパワフルにうるおいで満たす最大42畳対応の「グランリュクスGXシリーズ」。 大容量7Lのタンクにたっぷりの水を含んだ独自のフィルターに大風量の温風を当てることで最大1500ml/hの加湿量を実現しました。 給水は本体を持ち運びすることなく、上部給水が可能。湿度設定、のど・肌モード、静音モード、パワフルモードと機能も充実。 LEDディスプレイ搭載で40%~75%の湿度コントロール機能でお好みの湿度に設定することができ、常に快適な湿度を保つことができます。 インテリアと調和する木目調パネルを採用したモダンデザインとなっており、圧倒的な性能とユーザビリティを高次元で確立したワンランク上の生活に取り入れやすい最上級モデルです。
用途加湿 付属品加湿フィルター、抗菌カートリッジ、リモコン(CR2032リチウム電池内蔵) 材質ABS、PP 質量(kg)(約)7.3 消費電力(W)1200(パワフル)~18(静音) タンク容量(L)7 機能標準、のど・肌モード、パワフルモード、静音モード湿度設定:40~75%(5%単位)オンタイマー(1~9時間)消灯モード、お手入れランプ温度ヒューズ、温度センサー、転倒時自動オフスイッチ 電源(AC100V)50/60Hz 連続運転時間(h)約4(パワフル)、約20(静音) 適合床面積42畳(洋室、プレハブ)、25畳(和室、木造) 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)39×25×40.5 最大加湿量(mL/h)1500(パワフル) 加湿方式ハイブリッド(気化式+PTCヒーター) 切タイマー1~9時間(1時間単位)
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式の加湿器。 2つ噴霧モードで、最大時に5時間、最小時には12時間ご使用が可能です。 動作音は30dBと、とても静かな設計。 就寝時にも音を気にせずご使用いただけます。 1日1回の吸水で最大12時間使用が可能です。 LEDライトつきで、柔らかい光がリラックス空間を演出します。 ボトルに水を入れ、ワンボタンで利用が開始できる、簡単便利な操作となっており、どなたでもすぐにご使用いただけます。 水位センサー付きで、ボトルに水が無いと自動で止まる仕様。 充電の無駄遣いの心配もございません。
仕様1時間当たりの墳霧量/100ml(1段階)、160ml(2段階)、バッテリー効率/約1000回 セット内容本体、専用フィルター2本、充電コード、取扱説明書 質量(g)約470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×219 タンク容量(mL)700 充電時間(時間)3.5 使用時間(時間)【コードレス】12(1段階)、6(2段階)【有線】8(1段階)、5(2段階) フィルター交換目安約2~3ヶ月
1個
6,990 税込7,689
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動版交換式コードレス加湿器。 LEDライト付きで静かでリラックスした空間を演出。 USBで充電してコードレス利用が可能です。コードレスでは最大約8時間使用可能。 水位を自動で感知し、水不足時に自動でオフにしてくれるので安心です。
セット内容本体、フィルター2個(交換用フィルター1個)、予備スプリング(フィルター長さ調節用)、デコステッカー、本体充電用USB Cケーブル、取扱説明書および保証書 ホワイト 質量(g)385 寸法(cm)8.4×21.2×8.4
1個
5,390 税込5,929
7日以内出荷

次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1 材質ABS 質量(kg)約1.8 ホワイト 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)5 コード長さ(m)約1.3 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時) 安全装置渇水時自動停止装置 適合床面積加湿最大約27.9m2 連続加湿時間(時間)約8(最大運転時) アズワン品番65-1211-09 噴霧量(mL/h)最大600
1台
10,900 税込11,990
3日以内出荷

シンプルで無駄のないスクエアフォルムが特徴的なハイブリッド式加湿器「スクエアミスト」。フタを開けずに水を注げる上部給水式を採用。お手入れも簡単です。湿度コントロール機能で適度な湿度を保ちます。また抗菌カートリッジによる清潔なミストの加湿で、衛生的で潤いに満ちた快適空間を実現。節電モードをオンにすればヒーターオフの状態で加湿してくれるので、省エネ運転が可能です。大型のLEDディスプレイと直感的なタッチ式の操作で、湿度の確認や加湿量の調整もスムーズにおこなえます。
用途加湿 付属品抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)約1.9 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)135(ヒーターオフ時:35 タンク容量(L)4.2 安全装置温度ヒューズ、水位感知センサー 機能メモリー機能、減灯モード、消灯モード 連続運転時間(h)約9~約39 適合床面積目安:11畳(洋室)/7畳(和室) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)23.5×18×30.5 モード3段階切替(強/中/弱)、節電モード(ヒーターオフ)、湿度設定:40~75%(5%単位) タイマーオン・オフ:1~9時間(1時間単位) 最大加湿量(mL/h)420(ヒーターオフ時:310) 加湿方式ハイブリッド(超音波+PTCヒーター)
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

エスケイジャパン加湿PTCヒーター
上部から給水可能でお手軽 タンク容量約1000mL 加湿器、セラミックファンヒーター、扇風機が一体型で年中使用可能 連続加湿時間:約8時間(加湿:弱) 最大噴霧量:220mL/h 加湿適合床面積:約18m2 速暖の約3秒温風
付属品取扱説明書・電源コード・掃除用ブラシ 質量(kg)約1.45 消費電力(W)520 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.2 定格周波数(Hz)50/60共有 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×272.5 安全装置転倒OFFスイッチ、温度ヒューズ、過昇防止スイッチ 発熱体PTCヒーター
1台
5,990 税込6,589
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水に食塩を投入し電気分解することで、カンタンに「電解次亜塩素酸水」の生成ができる、空気清浄機能付きの気化式加湿器です。 電解次亜塩素酸水でお部屋の除菌や脱臭ができます。また、清潔に加湿ができます。 内部がよごれにくい三重構造フィルター採用。 花粉吸着フィルター、空清複合フィルター(活性炭プレフィルター+HEPAフィルター)の三重構造で、花粉・タバコの煙・ハウスダストなどを集塵します。 空気が清浄化されるので、電解次亜塩素酸の失活も軽減します。 タイマー機能付き。12時間の範囲でご希望に合わせて運転開始または停止できます。
ホワイト 消費電力(W)29 タンク容量(L)6 本体質量(kg)6.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×280×400 連続加湿時間(時間)強:最大10、中:最大20、静音:最大60 加湿方式気化式 加湿量(mL/h)強:約600/中:約300/静音:約100
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

液晶パネル 5.2L リモコン付き
セット内容本体、リモコン(テスト用電池入り)、日本語 取扱説明書・保証書 材質ABS 質量(kg)約1.9 ホワイト 消費電力(W)約25(最大) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約5.2 コード長さ(m)約1.5 適合床面積~10畳(約16平方メートル) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)約78×22×22 連続加湿時間(時間)約13.5~28(連続運転"強"~"弱"の場合) 最大加湿量(mL/h)約380
1台
17,900 税込19,690
翌日出荷

目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します。タンクキャップに装着している「Ag+抗菌アタッチメント」により、タンク内の雑菌の繁殖を抑えます。触れる頻度の高い操作部は「抗菌操作プレート」を採用しており、より清潔にご使用いただけます。現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。タンクの水がなくなるとブザー音と点滅でお知らせし、運転を停止します。
用途オフィスや施設の共用スペースなど、広い空間の乾燥対策に。 付属品抗菌気化フィルター2個 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)410 奥行(mm)348 電源(V)単相100 タンク容量(L)12(6L×2) 電源コード(m)2
1台
特価
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きめ注ぎ口!上から給水可能 1度の給水で最大30時間使える大容量タンク USB電源でPCなどからも給電OK 3種類のミストモードで加湿量調整 LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる タンク内の水量が目視できるデザイン オープンタンクでお手入れ簡単設計 赤ちゃんスヤスヤ静音設計
タンク容量(L)約1.4 連続加湿時間(時間)約20~30 セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170 質量(g)約300 材質ABS/PP 入力DC5V/2A(Type-C) 最大消費電力(W)約2 コード長さ(cm)約90 加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用) 方式超音波振動式 保証期間1年
1台
4,190 税込4,609
翌日出荷

スタイリッシュにお部屋を飾る、安全でクリーンな加湿温風ヒーター 1,2,3時間切タイマー 6,7,8時間入タイマー 加湿機能 温度切替 強/弱 送風加湿 マイナスイオン発生装置 除菌、消臭リキッド対応 転倒OFFスイッチ
質量(kg)5.5 ホワイト 消費電力(W)50Hz:1200(強)/600(弱)/40(送風)、60Hz:1100(強)/550(弱)/35(送風) 定格電圧(V)AC100 タンク容量(L)約3.95 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×225×430 安全装置転倒時安全スイッチ
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷

【あったかスチーム&ミストで360 °スピード加湿】。温かいスチームとミストで素早くお部屋を潤す加熱超音波式加湿器。吹き出し口をお好みの方向に設定できるから置き場所を選ばない。上から直接水を注いで給水ができます。12畳~19畳までしっかり加湿、最大720mL/hの加湿量。面倒な加湿フィルターがなく、お手入れ簡単。8L水タンクで長時間給水要らず。何回も給水する必要なくストレスフリー。湿度モニターが加湿量を自動調整。お好みで加湿調整可能。マニュアル湿度設定(±5%)、温加湿(3段階)、冷加湿(3段階)。付属のリモコンで座ったままでも操作可能。
付属品リモコン ホワイト 質量(g)約3050 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×307×380 機能加湿量調節(目標湿度設定、温3段階、冷3段階)、オートオフ(1時間ごと最大12時間)、チャイルドロック、温湿度表示 水タンク容量(L)8 加湿量(mL/h)最大:720
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

気化式加湿器を搭載したセラミックヒーター、最大加湿量600ml/h(加湿+暖房、強運転時)、連続約5時間運転(加湿+暖房、強運転時)、1/2/3/4/5時間切タイマー/8時間自動オフ、人感センサー搭載(暖房運転時のみ)
仕様●各種機能:人感センサー、切タイマー:1/2/3/4/5時間切タイマー、自動切タイマー:8時間自動オフタイマー●消費生活用製品安全法備考:特定品目外商品のため●その他環境及び安全規格:Sマーク取得●電気通信事業法備考:公衆回線非接続製品の為●暖房方式:電気●電源電圧、周波数:AC100V 50/60Hz●本体サイズ(H×W×D):460×197×282mm 定格消費電力(W)1150/1100(50/60Hz) 本体質量(kg)5 安全装置二重安全転倒スイッチ 色(本体)ホワイト
1台
17,480 税込19,228
8日以内出荷

加湿器内蔵5.5リットルのタンクは、広い範囲での効果的な加湿を可能にします。高い加湿能力で、お部屋の湿度を理想的なレベルに維持します。乾燥からくる不快感を軽減します。約55時間にわたり、連続的に加湿が行えます。長時間の使用でも安心してお使いいただけます。アロマオイルを使用して、お部屋に心地よい香りを広げることができます。リラックス効果や癒しのひとときを提供します。付属のリモコンを使用すれば、手軽に加湿器の操作が可能。遠くからでも加湿モードや風量を調整できます。
用途室内環境の維持、静電気の軽減、植物の健康促進に。 付属品リモコン、アロマボックス、ACアダプタ ホワイト タンク容量(L)5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×175×235 連続加湿時間(時間)【弱】55/【強】22 安全機能水不足、空焚き保護 作動音(dB)32以下 加湿機能250mL(±50)
1台
10,980 税込12,078
欠品中

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 動画あり
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L)12.0(6.0×2個) 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348 加湿方式気化ハイブリッド式
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本製にこだわる確かな品質と安心設計。 置き場所を選ばないシンプルなデザイン。 1200Wの暖房パワーでコンパクトながら足元からパワフルに暖めます。
用途暖房機、セラミックファンヒーター、寒さ対策、ヒートショック対策、メイン暖房、補助暖房として。脱衣所、寝室、小部屋、リビングに。 電源コード(m)1.8
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。 ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。 ナノイーX搭載で、1年中清潔に。 うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。 ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。 加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 定格1250/1220W(50/60Hz) 種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり) 加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% 消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 コード長さ(cm)180 スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX 質量(kg)4.8 連続加湿時間(時間)約5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7 タンク容量(L)約2.8
1台
32,900 税込36,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315 定格消費電力(W)84 本体質量(kg)12.5(水無し) 交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイ 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積~31畳(~51m2) 主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続 加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時) 加湿機能 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)