9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。 塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。 パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。 左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。 一般工場での軽作業。 各種清掃作業やメンテナンス作業。
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度に優れる合成ニトリルゴム製。 長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。 塩素処理加工で脱着がスムーズ。 天然ゴム独特のゴム臭なし。 ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。 食品衛生法適合
用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業 ホワイト 全長(cm)約23 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先) 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 粉有無パウダー無し エンボス加工指先エンボス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【高い防護性能】 最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。 【快適なフィット感】 優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。 【最適な伸縮性】 伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。 【ラテックス&パウダーフリー】 天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等 仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)約0.07(指先)、約0.06(手の平) 全長(mm)約230 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐薬品・伸縮性 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000065 粉有無無し エンボス加工指先エンボス 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。 手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。 食品衛生法適合。 抗がん剤適合ガイドあり。 ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス 機能伸縮性・柔軟性 入数(枚)250 粉有無なし エンボス加工内エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)24
1箱(250枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ゴム手袋、使い捨て手袋の下履き用として、医療、介護、食品用など 材質ナイロン、ポリウレタン サイズフリー 入数(枚)10 全長(cm)約15.0 アズワン品番65-0308-81
1袋(10枚)
699 税込769
当日出荷

オオサキメディカルニトリルグローブI
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など 材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー 厚さ(mm)0.09 タイプ滑り止めあり 全長(cm)24 粉有無なし 食品衛生法適合
1箱(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手術や歯科を除いた検査・検診・治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合や患者及び使用者を交差感染から守るために使用するクラス1取得済みのPVC手袋です。一般医療機器(クラスⅠ)取得済み品。使い勝手の良いパウダーフリー仕様のプラスグローブです。ラテックスフリーで安心して使用できるプラスチックグローブです。左右兼用で便利なPVCグローブです。薄手ですが耐久性もあり丈夫なつくりが特徴で全国の自治体でも採用されているグローブです。
材質PVC ホワイト サイズ全長L=24cm(3サイズ共通24cm) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X10017100502 手のひら長さ(cm)約10.5 医薬品医療機器等法一般医療機器
1ケース(10箱×100枚)
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川西工業ニトリルグローブ
RoHS
加硫促進剤不使用で手荒れのリスクを大きく軽減します。硫黄をはじめとする化合物を使用していないため燃焼時に酸性雨や大気汚染の原因となる硫黄酸化物の発生を抑制します。手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。食品衛生法適合。抗がん剤適合ガイドあり。ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス 厚さ(mm)0.07 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メディコムジャパングローバルエックス
天然ゴム素材を活かした抜群のグリップ力:あえて塩素処理を行わず、天然ゴム素材特有の優れたグリップ力を活かしました。着脱スムーズなサラサラ質感:塩素処理加工を施しているので、サラサラとした質感で装着がスムーズ。手術用手袋と同レベルの厳しい検査基準:手術用手袋と同じレベルのAQL(合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工(シングル塩素)。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000
仕様製造販売届出番号:28B3X00001000060 材質天然ゴム 厚さ(mm)指先:約0.14以上、掌部:約0.13以上 全長(cm)約24以上 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000060 関連資料(0.69MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)