広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源専用ACアダプタ
全光束(Lm)約450
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。
LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能!
LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。
ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)
付属品ACアダプタ×1
材質ABS
色ホワイト
消費電力(W)13.2
スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ
適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)
コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)
本体質量(g)約870
アーム長さ(mm)約540
光源LED(交換不可)
色温度(K)6000
光源色昼光色
照度(Lux)3100
光束(Lm)830
LED寿命(時間)約25000
灯数LED2灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180
電球の種類LED
調光の可否あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
学習や精密作業におすすめ。文字くっきり。
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)550
消費電力(W)7
定格DC18V 320mA
全光束(Lm)630
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約36cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×370×320
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ミニマムなリング型LEDデスクライト。
コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。
明るさは無段階(最大600lm)に調整できるので、微調整可能。用途に合わせて心地よい照明にすることができます。
ZOOM会議などの照明としてもピッタリです。
リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。むらなく均一に照らすことができます。
LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
用途デスクワーク、ZOOMなどオンライン会議のMyライトとして
付属品取扱説明書、保証書、AC電源コード
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約604
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×146×150
電源コード(m)約1.5
色温度(K)約5130
保証期間1年
光色昼白色
関連資料(0.3MB)
電球の種類LED(無段階(最大600Lm))
調光の可否可
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。
力を入れずにアームを角度調節。
2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト
消費電力(W)約8.8(強モード)
コード長さ(m)約2
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)650
電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A
全光束(Lm)約680(強モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード)
アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300
光源LED×28灯(交換不可)
照度(Lx)2000(直下/30cm)
光源色昼白色
取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下
電球の種類LED
調光の可否〇
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
クランプ式80cmワイドセードのT字型デスクライト
オート光センサー搭載で集中力を途切れさせない明かりを提供
広いデスクにはワイドセード。デスクの隅々まで明かりを照らします。
カバー式のクランプで、見た目も美しく従来のネジ式とは異なる設置方法。
簡単で手軽に大きなデスクライトを取り付けることができます。
デスクと壁の間に隙間ができないタイプのデザインで、電源コードもスッキリ。
5段階の調光・調色で、納得のいく自分オリジナルの照明環境を設定できます。
オートライトボタン付き。
作業に夢中になって夕方になっても、照明環境が一定の明るさをキープできるよう自動調整。
集中力を切らすことなく最後までタスクを続けることができる優れもの。昼間は明かりをセーブしてくれるので、省エネ対策としても◎。
タイマーボタンもついており、セットしてから50分後に自動消灯。
離席して戻るかわからない微妙なシチュエーションの時や就寝時の寝落ち対策に大変便利です。
操作は見やすい正面にタッチパネル。
材質アルミニウム/PC
質量(kg)約1.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大約18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約590×800×455
色温度(K)2700~6500(5パターン)
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約900
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
調光の可否可(5段階調光)
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
高演色(Ra95)LEDにて太陽光に近い自然な光
ブルーライトを最大30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト
フリッカーレス基盤の搭載により、ちらつきを抑えてより目に優しい
昼光色/白色/電球色の3段階調色機能、電源ボタンを長押しで無段階の調色も可能
各色無段階調光で最大1800ルーメン(昼白色時)、ケルビン値3000~5000K
2本のアームと330°可動式セードで、様々な角度での照射
触れるだけのタッチセンサー式スイッチ
再点灯時に前回の光量、光色にて点灯するモードメモリー機能搭載
横からも上からも挟める2WAYクランプ(厚さ10~55mm 奥行40mm以上)
消費電力12W、直下照度3800ルクス(40cm最大時 電球色時)、JIS AA形相当
付属品2-WAYクランプ、ACアダプター
質量(g)1435
消費電力(W)12
電源ACアダプター(入力:AC100-240V 50/60Hz・出力:DC12V 1A)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード部】 500.0×12.5×80.0【アーム部】 415.0×480.5(本体凸部含む)
色温度(K)3000~5000
入力電流(mA)1000
光束(Lm)最大1800
アーム角度調整
明るさ(Lm)1800~350
グリーン購入法適合
直下照度(Lx)(40cm最大時):3800
演色指数(Ra)95
ブルーライトカット率最大30%
電球の種類チップタイプ白色LED×32個、チップタイプ暖色LED×32個
調光の可否○(無段階)
フリッカーフリー○
調色の可否○(昼光色/白色/電球色)
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)9
電球の種類LED
材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)326
質量(kg)0.8
取付クランプ方式
高さ(mm)431
奥行(mm)491
電源(V)AC100
クランプ幅(mm)6~55
光源LED9W
アームダブルアーム
明るさ(Lm)580
直下照度(Lx)1540(中心)
調光の可否可
コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PS
色ホワイト
質量(g)約350
消費電力(W)最大約3
電源DC 5V/1A
コード長さ(m)約1.14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108
光源LED(無段階調光)
バッテリー1200mAhリチウムイオン電池
色温度(K)3750~4250
アームフレキシブル
明るさ(Lm)最大約200
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
コンパクトなベースで机の上を有効活用
文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン)
広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当)
明るさを3段階に調光できる
USBポート(出力1.0A)付き
全光束約550ルーメン(100%点灯時)
照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.15
色ホワイト
消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約550
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370
電源コード(m)約1.8
光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2000
エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6
アームフレキシブル
USBポート5V 1.0A
取扱説明書(1.17MB)
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン
コンパクトで持ち運びにも便利
明るさを調整できる 2段階調光
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)
質量(g)約640(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(100%点灯時)
電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)
電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査
トラスコ品番561-2375
材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト
幅(mm)450
色ホワイト
高さ(mm)455
奥行(mm)492
電源(V)AC100
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
全光束(Lm)815
光源色昼白色
明るさ(Lm)815
演色指数(Ra)97
標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : A形 広く明るく照らします。
5段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
アームが伸びる!
最大約90cmまで調節可能。
遠くまで光を届けます。
付属品USBアダプタ
材質ABS
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : A形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
定格電圧(V)DC5
本体質量(g)約560
定格電流(A)2
クランプ幅(mm)約15~40
アーム長さ(mm)約240~900
色温度(K)2700/3700/4400/5000/6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×10×380(ヘッド)
LED色電球色・温白色・白色・昼白色・昼光色
照度(Lux)900/1700/2400/1900/1500(100%点灯時、30cm直下)
光束(Lm)260/460/650/520/390(100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
アームフレキシブル
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : AA形
広く明るく照らします。
4段階の調色機能+5段階調光機能。
様々なシーンで最適な明かりを届けます。
USBポート搭載。
スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LED
色ホワイト
アームフレキシブル
調光の可否可(5段階)
消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)
材質ABS
本体質量(kg)約1.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)
アーム長さ(mm)約550
寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)
定格電圧(V)DC5
定格電流(A)1
LED色電球色・白色・昼白色・昼光色
色温度(K)3000/4000/5000/6500
光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)
照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)
適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)
LED寿命(時間)約25000
付属品ACアダプタ
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)12
スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ
電源コード(m)約1.8
光源LED
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなる
JIS照度AA形相当
光束(Lm)器具:1025
アームフレキシブル
光色昼白色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。
1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度
2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き
3:組立式だからコンパクトで場所をとらない
4:6段階の明るさが切替可能
5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂
質量(g)900
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680
色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)
電源(AC V)100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)36
光源寿命約35,000時間
光束(Lm)360
アーム角度調整
明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)
USBポート1口/5V 2.1A
演色指数(Ra)80以上
電球の種類LED
調光の可否可
省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。
広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。
シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
調光はタッチで3段階に調整可能。
調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K)
用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。
デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。
卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。
【清潔感のあるクリアなデザイン】
ベースカラーはツヤありホワイト。
ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。
【ペン立てポケットについて】
深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。
【光源について】
照度(40cm直下):約1507lux
JIS規格A形相当の明るさ。
精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)
用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など
材質ABS
色ホワイト
質量(g)本体/約857
電源AC100V 50Hz / 60Hz
コード長さ(m)約1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135
最大消費電力(W)約7
色温度(K)約3000~6500(3段階)
アームシングルアーム
明るさ(Lm)最大約450
電球の種類LED(3段階/3段階調光)
調光の可否可
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型卓上タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※背板を少し上にずらして付けると、電源ケーブルなどが通る隙間を確保できます。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約2.06kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
1セット
¥58,980
税込¥64,878
15日以内出荷
関連キーワード