5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ 動画あり
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト 電圧(V)(50/60Hz)AC100 電源コード(m)約1.5 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1 オートフィード機能あり
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
テープ長さ(m)10 テープ地色
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3M(スリーエム)カバーアップテープ
エコ商品、RoHS
きれいに貼ってはがせる紙のテープです。修正用テープとして使用できます。 スケルトンカラーのカッター付きテープ。 カバーを外せば簡単に詰め替えることが出来ます。 はがすときに原稿を傷めません。 テープの上から書き込みが出来ます。 原稿の不要部分に貼り、コピーをとっても、テープの影がほとんど出ません。
仕様本体 シリーズPost-it エコマーク認定認定 テープ長さ(m)10 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(詰め替え) エコマーク認定番号18 112 254 繰り返し・詰め替え対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードカバーの製本を自分で作れる「製本工房」。機械や工具は必要なし。簡単・お手軽に製本できます。【ハードカバー製本が自分でできる「製本工房」】。製本工房は、手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる製本用カバーです。機械や工具は必要ありません。また、高級紙クロスのカバーを使用しているので、簡単に本格的な製本が可能です。卒業論文の発表や提出、ビジネスでの提案資料の作成などで高級感を演出したいときにピッタリ。また、デジタルカメラで撮りためた作品をプリントして製本し、お洒落な写真集を作ることもできます。さらに、レストランなどのメニューや文集・アルバムの製本などにも、幅広くご使用いただけます。使い方は簡単。機械を使わず、原稿を差し込むだけの手軽な作業でOKです。別売の中表紙セットを使えば、一度製本した「製本工房」の本文だけを差し替え、何度もお使いいただけます。手軽に高級感のあるハードカバー製本ができる「製本工房」はラインナップも充実しています。サイズはA4、B5、A5の3種類。カラーは用途やお好みに合わせてお選びください。製本工房の使い方。[1]原稿を付属の中表紙にセット。[2]本体中央のポールに差し込む。[3]ストッパーをはめ、タイトルシールを貼る。製本枚数:約50枚まで。最大とじ厚:4.5mm
材質 ホワイト 本体質量(g)268 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×218×11 綴じ厚(mm)最大4.5 製本約50枚まで
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
RoHS
便利ならくらく取手付き 静音タイプ 窓からゴミ量が確認できる
質量(kg)約23.4 黒/白 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760 連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30 原稿サイズA4コピー用紙 ダストボックス容量(L)約53 裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット) 給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙) 細断形状ミニクロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)モーター:52(空転時) 細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚 裁断速度(m/min)1.8 オートフィード機能あり
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷