【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック
総耐荷重(kg)80
机下の空いたスペースを有効活用できます。
スライド式キャスター付きなので楽々。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7360と組合せ可能。)
プリンター収納などに最適。
付属品組立用工具
材質本体:スチール、キャスター部:ガラス繊維強化ナイロン
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×48(取っ手部分を含む奥行:381)
均等耐荷重(kg)15
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色フレーム:ホワイト
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(0.9MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
棚板は物が転がって落ちにくいバスケットタイプです。
バスケットの底面はメッシュタイプで通気性が良いです。
動かしやすいハンドル付きです。
ストッパー付きキャスターで安定しやすいです。
組立も簡単です。
用途デスクワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴン、キッチンワゴンとして、オフィス・店舗・倉庫など備品や道具の収納に便利です。
材質スチール
段数3
耐荷重(kg/段)8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段:393×286×67中段:403×296×67下段:413×306×67
キャスター径(Φmm)47
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×785
取扱説明書(1.4MB)
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)11.2
色フレーム:ホワイト
高さ(mm)1800
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500
パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)アルミニウム合金
材質(脚ベース)スチール
色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)500
取扱説明書(1.0MB)
材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
机廻りの整頓に。使い方に合わせて、棚板の傾斜方向を選べます。(組立時)
材質スチール材
質量(kg)3.0
色ホワイト
耐荷重(kg)15
キャスター自在×2、自在×2(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×315×190
キャスター径(Φmm)30
有効内寸法(mm)468(W)×296(D)×15(H)
1台
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
質量(kg)13.2
色ホワイト
車輪径(Φmm)40
耐荷重(kg)50
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質(キャスター)ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×700
グリーンマーク認定
1台
¥79,800
税込¥87,780
翌日出荷
商品は完成品です。
材質天板・棚板:木製(メラミン化粧板) フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
色ホワイト
車輪径(Φmm)40
耐荷重(kg)50
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2
材質(キャスター)ナイロン
グリーンマーク認定
材質スチール(粉体焼付塗装)
質量(kg)7.9
耐荷重(kg)棚板:20、底板:20
キャスターあり
アズワン品番64-2289-06
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
透明引出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に適しています。見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納することができます。また超深型はA4判ファイルの収納も可能です。
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、引出し:ポリスチレン樹脂製
色ホワイト
種類引出し
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:233×315×30、深型:233×315×69、超深型:227×310×145
棚段数(段)コンビ型6段(浅型1段/深型4段/超深型1段)
グリーン購入法適合
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
種別梱包/個口数(個):1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)16
耐荷重(kg)100
キャスターあり
天板耐荷重(kg)一番上の棚板:80 上から二番目の棚板:20 上から三番目の棚板:20
型番LPS-T6060L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×500~520
アズワン品番64-2289-51
1台
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
仕様アジャスター付中棚は3段階で高さを変更できます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)13.2
キャスターあり
型番LPS-T5050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×700~720
アズワン品番64-2289-48
1台
¥34,000
税込¥37,400
当日出荷
仕様中棚は3段階で高さを変更できます。アジャスター付
種別梱包/個口数(個):1
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)20.7
キャスターあり
型番LPS-T7070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×700~720
アズワン品番64-2289-50
1台
¥44,700
税込¥49,170
当日出荷
材質天板・スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
質量(kg)3.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×90
アズワン品番64-2289-53
1台
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×600
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×40×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)636
質量(kg)6.8
色ホワイト
高さ(mm)1925
奥行(mm)420
キャスターゴム輪キャスター
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
脚の種類キャスター
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
引出しはA4サイズ用紙より一回り大きく、A4ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
キャスター付きなので移動も可能。デスクの足元にも収納可能な高さです。
用途A4用紙及びファイルの収納
収納サイズA4ファイルタテ
材質本体:スチール/引出:PS樹脂
質量(kg)17.6
種類書類保管庫(引出し型)
キャスターΦ50双輪キャスター(ストッパー付×2、ストッパー無×2)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×401×550(キャスター含)
色(本体)オフィスホワイト
グリーン購入法適合
仕様樹脂製ハンガー付(W600:5本、W900:10本、W1200:15本、W1500:20本)
高さ(mm)1700
奥行(mm)500
フレームアルミ押出材
材質(パイプ)スチールクロームメッキ
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)1700
奥行(mm)500
フレームスチールパイプ塗装仕上
材質(棚板)スチール製(棚付のみ)
材質(パイプ)ステンレスパイプ
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)1700
奥行(mm)500
フレームスチールパイプ塗装仕上
材質(棚板)スチール製(棚付のみ)
材質(パイプ)ステンレスパイプ
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)590
材質/仕上●背・座・側面:布地張り(C)またはウレタンレザー張り(DK)
質量(kg)10.9
高さ(mm)780
奥行(mm)560
材質(脚)Φ22.2スチールパイプクロームメッキまたはブナクリア塗装仕上
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)573
材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)
質量(kg)6.2
高さ(mm)743
奥行(mm)507
材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)
グリーン購入法適合
スタッキング3脚
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)540
材質/仕上●背・肘:強化ポリプロピレン樹脂●座:布地張り(C)またはビニールレザー張り(DL)
質量(kg)5.2
高さ(mm)730
奥行(mm)509
材質(脚)Φ25.4スチールパイプ粉体塗装仕上(肘付)Φ22.2スチールパイプ粉体塗装仕上(肘なし)
グリーン購入法適合
スタッキング3脚
サービス分類組立・設置・取付
【ボリュームディスカウント】【2台セット】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です。
材質ポリプロピレン、スチロール
色ホワイト/クリアブルー
サイズA4
タイプキャスター付
種類引出し
棚段数浅型10段
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×1084
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×390×1084
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)260×360×77
1セット(2個)
¥10,880
税込¥11,968
3日以内出荷
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
パネル厚(mm)25
サービス分類組立・設置・取付
パンフレットケースに取り付け可能なキャスター台。
仕様キャスター取付高さ:55mm
材質本体:スチール・メラミン塗装
色ホワイト
幅(mm)900
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
パネル厚(mm)25
サービス分類組立・設置・取付
仕様樹脂パネル:ポリカーボネイト中空複層t4mm
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
パネル厚(mm)25
サービス分類組立・設置・取付
仕様キャスター付
幅(mm)600
質量(kg)22.8
高さ(mm)500
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)500
色(天板)ホワイトオークM
色(本体)ホワイト
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
仕様完成品 平台車
適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)エラストマー樹脂
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無あり
キャスター自在車(ストッパー付)2個、固定車2個
均等荷重(kg)100
材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ)
ブレーキ種類ストッパー
特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(ホイール)ポリプロピレン(PP)
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
【ボリュームディスカウント】【2台セット】引出の材質にスチロールを採用しているため透明度が高く、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。引出は飛び出しにくい、簡易ロック構造です。移動に便利なキャスター付です
材質ポリプロピレン、スチロール
色ホワイト/クリアブルー
サイズA4
タイプキャスター付
種類引出し
棚段数浅型10段
1セット(2個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル
材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色ホワイト
質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390
発振周波数2450(MHz)
ポール径(Φmm)19
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
1セット
¥16,990
税込¥18,689
3日以内出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番232-1984
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン
長さ(mm)615
幅(mm)415
質量(kg)12.48
色ホワイト
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)115
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター取替:TYER-75N(固定)、TYE-75N(自在)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)115
荷台寸法(mm)615×415
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
1セット(6台)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
車輪とともに車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することで縦横の揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に。またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質(キャスター)スチール
棚板高さ(mm)(こぼれ止め)40
ストッパーあり(×2)
材質(棚板)スチール
材質(支柱)スチール
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番232-1992
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン
長さ(mm)615
幅(mm)415
質量(kg)13.02
色ホワイト
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)115
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター取替:TYE-75N(自在)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)115
荷台寸法(mm)615×415
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1セット(6台)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番232-2027
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン
長さ(mm)615
幅(mm)415
質量(kg)13.38
色ホワイト
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)115
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無あり
キャスター取替:TYE-75N(自在)、TYE-75NS(自在ストッパー付)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)115
荷台寸法(mm)615×415
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1セット(6台)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
6台セットのお買い得品です。メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。(縦連結はオール自在キャスター仕様、オール自在ストッパー付キャスター仕様のみ)。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。ナイロン車輪 。ルートバンMP-600用コーナーストッパーの取り付けが可能です。(MPK-600シリーズ)
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。
トラスコ品番232-2024
材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、キャスター金具:スチール(三価クロムメッキ)、ホイール:ポリプロピレン(PP)樹脂、車輪:ナイロン
長さ(mm)515
幅(mm)385
質量(kg)11.04
色ホワイト
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)115
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター取替:TYER-75N(固定)、TYE-75N(自在)
均等荷重(kg)100
床面高さ(mm)115
荷台寸法(mm)515×385
キャスター径(Φmm)75
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性
材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
スタッキング可否可
連結可否可
1セット(6台)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ