軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
色赤/白
長さ(mm)550
トラスコ品番116-0645
幅(mm)30
質量(g)144
LED使用数(個)6
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3
幅(mm)2.7
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64
連続使用時間(時間)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
質量(g)335(電池なし)
全幅(mm)83
LED使用数(個)18(9×2列)
水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102
連続使用時間200時間
連続使用時間(時間)200
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
関連キーワード