14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻(1m)ほか
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

腕カバー付 塩ビ手袋 薄手 モノタロウ 動画あり
薄手の塩ビ製手袋です。肘上まであるロングタイプになります。 裾部分はゴムバンドが付いていますのでズリ落ちにくくなっています。 手袋部分も薄手でフィット感があり、エンボス加工付です。
用途農業、漁業、水産業、清掃、サービス業など タイプ薄手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の塩化ビニール(PVC)に変わってポリエチレン樹脂を被覆材として使用しています。 強力な結束力があります。 作業性・装飾性・耐久性に優れています。
用途電源コード・電線等の結束。 ポリ袋・ネット等の結束。 材質被覆材:ポリエチレン、針金:スチール 質量(kg)1.3
1巻
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境問題を考え脱塩ビチューブとして開発し、ダイオキシン類の発生を抑制する対策が採られたスチレン系エラストマーチューブです。
材質スチレン系エラストマー 乳白
1巻
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ポリ塩化ビニール 首下長(mm)600 松吉医科器械コード02-3235-00
1個
269 税込296
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナビス(アズワン)TUB-001Yチューブ
耳管の角度を微調整可能な可動式です。
1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(耳金具)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール 松吉医科器械コード02-3240-00
1個
799 税込879
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肩口までのロングタイプで腕全体を保護します。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 手袋部分は薄手でフィット感に優れ、指先感覚が活かせます。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 手袋内面を特殊被膜でコーティングし、ぬぎはめしやすいスリップオン加工を施しています。
用途食品加工業、農業、漁業・水産業・水産加工業、清掃・サービス業など タイプ薄手 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油ウレタン腕カバー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。天然ゴム、塩化ビニールなどの腕カバーに比べて耐油性に優れ、鉱物油、油類などによる硬化、軟化が少ない腕カバーです。袖口がゴムバンド付きなので、作業中の脱げ落ち、ずり落ちを防ぎます。食品衛生法に基づく、食品・添加物などの規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
用途ブロイラー工場、食肉工場、食品加工などに。 サイズフリー 厚さ(mm)約0.6 質量(g)50 規格食品衛生法適合 幅(cm)18.5 機能耐油・防水性、伸縮性 全長(cm)38 材質(裏)ナイロン 材質(表)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袖口の水濡れや汚れ防止に。手袋と組み合わせて使用するとより効果的です。 全長38cmの塩化ビニール製腕カバーです。 両端はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業などの、特に水を使う作業に。 材質塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤) ホワイト TGK品番404-87-04-05 厚さ(mm)約0.1 全長(cm)38.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(12双)
3,298 税込3,628
当日出荷

高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気 材質塩ビ系エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)9 特性柔軟性/滑り性
1セット(6個)ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

岩田製作所4100シリーズPVC白
エコ商品
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
材質(本体)PVC 塩化ビニール 寸法C(mm)2.2 チューブ外径(Φmm)11 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ A3004 RoHS指令(10物質対応)対応 模様1
1袋(1本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩田製作所3100シリーズPVC白
エコ商品
芯金の切れ目をカットすると、簡単に切断できます。
材質(本体)PVC 塩化ビニール 寸法C(mm)2.2 チューブ外径(Φmm)9.5 材質(チューブ)EPDMスポンジラバー 材質(芯金)アルミ A3004 RoHS指令(10物質対応)対応 模様1
1袋(1本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)