機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
種類差込型接続端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
特性難燃
端子形状棒形
種類差込型接続端子
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取付。
スプリング圧縮式で安定性バツグン。
段差がある天井にも設置可能。
市販のカーテンを使用可能。
ハンガー掛け降ろし棒付。
用途ハンガーバー、ハンガーラック、簡易クローゼットとして
付属品カーテンフック×11、カーテンリング×16、カーテン×1、ハンガー掛け降ろし棒×1
材質金属(スチール)、ポリプリピレン、ABS樹脂、可塑性エラストマー、ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエステル(カーテン)
質量(kg)3.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1330×360×1900~2600
均等耐荷重(kg)約30(ハンガーバー1本あたり)、約2(カーテンパイプ)
組立時間約30~40分
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。
モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。
前面に引出タイプのスタンドが付いているのスマートフォンやタブレットのスタンドとしてお使い頂けます。
奥行300mmで台座の大きなモニタも設置できます
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スタンド:塩ビフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)300
寸法W(mm)(天板)600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1本脚で自立する、飛沫感染防止用ビニールシートパーテーションスタンドセット。
1本脚タイプで省スペース!設置や移動も楽々簡単に行えます!
自由なレイアウトで簡単設置でき、横からの飛沫をブロック!横並びの列や横並びのテーブルなどのパーテーションに最適です。
用途イベント、催事、オフィス、店舗、事務所、商談スペース、打ち合せテーブル、相席場所、カウンター席、カウンター テーブル、レストラン、会社、病院、クリニック、薬局、銀行など
セット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×1台、ポール×2本、横棒×1本
材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ
寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100~1980
色スタンド・ポール:白
寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):600×900
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個)
横棒(mm)Φ16×670
ポール高さ(mm)1100~2000
色(シート)無色透明
シート厚さ(mm)0.2
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード