立たせてスマートに収納できるほうき・ちりとりセットほうきは握りやすく、掃きやすさを考えた毛の角度ちりとりはゴミが逆流しにくい段差付き
材質本体・ちりとり/ポリプロピレン ブラシ/PET
寸法(mm)205×644×53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PP
寸法(mm)337×326×532(H)
色白
質量(g)550
アズワン品番65-2248-40
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
スチール製で丈夫なちりとりです。持ち手が長いので、ゴミを集める時に腰をかがめる必要がなく、 立ったままでゴミ集めが出来ます。集めたゴミが飛び出ないようふた式設計です。そのまま持ち運んでもゴミがこぼれたり風に飛ばされることがありません。収納に便利なフック付きです
材質鉄、ABS樹脂、PVC
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×240×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
管理区域ごとに清掃ツールを明確に分類して使用(ゾーニング)できます。高温滅菌・薬品消毒に対応した衛生管理ツールです。
種類三つ手ちりとり
材質(本体)(ハンドル柄)(先ゴム)ポリプロピレン(PP)
幅(mm)337
高さ(mm)532
奥行(mm)326
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×326×532
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
色ホワイト
材質パルプ
質量(g)約130
1枚の寸法(mm)約110×約200
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×約120×約56
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時]
小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。
毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。
用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。
ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。
生産現場、検査室などに。
材質パルプ
色ホワイト
1枚の寸法(mm)約200×約220
寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40
引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横
吸水量6倍
試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。
色ホワイト
種別つなぎ
機能ダイオキシンレベル1、耐水性
優れた耐薬品性と防汚性、低発塵性を備えた高レベルのクリーンコート。耐薬品性に優れた高性能防汚素材。軽くてしなやか、作業性もバツグン。汚れが付いても拭き取りらくらく!。ポリエステルトリコット・特殊ラミネート加工(防水)。
用途化学工業・食品加工・その他業務全搬
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用
入数(双)10
機能タッチパネル対応、スマホ対応
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
全面にマイクロファイバーを使用した商品です。そうすることで指先、側面等の全ての面でマイクロファイバーの特性を生かせる手袋です。
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収します。
高密度加工・・・分割繊維を高密度で編み、さらに高収縮加工を行っています。
耐薬品性・・・幅広い薬品に対し高い耐性を持ちます。
用途検査・品質管理用
入数(双)10
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します。奥行がたったの16cm程なので、置き場所を選ばず、無駄なスペースも取りません
質量(kg)4.6
色ホワイト
消費電力(W)強/中/弱・おやすみ(50/60Hz):64/72、53/56、39/37
電源AC100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)4.6/4.6、3.7/3.6、2.3/2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×158×428
電源コード(m)1.8
適合面積(m2)40(24畳)
運転音(dB)(強/中/弱・おやすみ:50/60Hz)50/50、45/45、34/32
適合床面積24畳
運転モード強/中/弱・おやすみ
PM2.5対応○
花粉モード○
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
経糸、横糸にフルダル糸を使用することで、高い透け防止効果。吸汗、速乾、涼感、低発塵、制電、軽量。下着が透けないよう腰部には、メッシュのインナー付き。裾の内側には体毛落下を防止するメッシュのインナー付き。パンツの内側には便利なキーポケットを装着。ポケット取り外し可能。ベルトループ付き。
混率(%)ポリエステル100
関連キーワード