マグネットフック付で鉄製の板に固定ができる
大きい画面で遠くからでも時刻が見やすい!
タイマー機能、アラーム機能付
セット内容本体、マグネットフック、取扱説明書
材質ABS、磁石
寸法(mm)350×35×145
色ホワイト
表示方式デジタル
タイマー○
アラーム○
温度計○
六曜表示○
1個
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
オフィス・店舗・工場などに最適 幅55cmの大型デジタル電波時計 1日最大4回のチャイム設定ができ、始業、就業、休憩時間のお知らせに便利です チャイムの音量も3段階で切り替えができます。
用途掛時計・置時計として
材質ABS樹脂・ガラス
寸法(mm)226×551×30
色ホワイト
質量(g)1400
種類置掛兼用時計
温度範囲(℃)-9.9~+60
精度月差±30秒(非電波時)
表示方式デジタル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)226×551×30
機能プログラムチャイム(最大4回)・音量3段階調節・電池交換お知らせ表示
湿度範囲0~99%RH
使用電池単3形乾電池×6(別売)
電池寿命約1年
日付表示○
電波時計○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
高精度温度湿度計付きの大型掛置兼用デジタル電波時計です。
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)207×330×28
色白(ホワイト)
質量(g)730
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)207×330×28
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
遠くからでも時刻がよく見える『大画面』
お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』
便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
付属品木ねじ3個
材質ABS樹脂、ガラス
色ホワイト
質量(g)910
種類掛置兼用
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)
機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
湿度計〇
電池寿命約11ヶ月
湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)
カレンダー〇
取扱説明書(2.4MB)
アラーム〇
日付表示〇
電波時計〇
温度計〇
六曜表示〇
スヌーズ〇
12/24表示切替〇
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」
見やすい大型パネル
ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性
初期設定では自動で明るさを調整
手動でも明るさ調整可能
目覚まし時計としても利用可能
PCケース内で圧倒的存在感
USB直刺し用変換アダプタ付属
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ
色ホワイト
質量(g)163
電源USBバスパワー(DC5V)
表示24/12時間表示切替可能
表示方式デジタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90
機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム
保証期間購入日から6ケ月間
LED高輝度白色(明るさ調整可能)
端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)
アラーム有
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
超大型ベルが最大級のベル音をたたき出す!
デジタルタイプのスーパーライデン
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、大音量ベル音アラーム、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズつき、音量切替(特大・大・小)、アラームモニター機能、ライトつき、2099年までのフルオートカレンダー機能、12時間制/24時間制切替式
質量(g)760
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±8%(25℃)
表示方式デジタル
寸法(cm)98×222×125
電池単3(アルカリ)×4
電池寿命約1年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:25%RH~85%RH
カレンダー付き
アラーム○
日付表示○
スヌーズ○
ライト機能○
12/24表示切替○
落ち着いた印象の掛置き兼用の電波時計。見やすさにこだわった大型液晶や、人気の温度・湿度表示など機能充実の電波クロックに、マンスリーカレンダー機能がつきました。六曜表示もついた便利なカレンダークロックです。ご家庭からオフィスまで、幅広くお使いいただけます。
材質ABS・アクリル
色ホワイト
質量(g)約314
電源単4乾電池×3(電池別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)179×141×22.5
表示デジタル
機能マンスリーカレンダー・電波・六曜表示 (2000年~2030年)・明るさ調節(強→中→弱)・電子音アラーム・スヌーズ機能・バックアップ機能(外部電源障害保護機能)・置掛兼用・ACアダプター付
電池寿命約8ヶ月(バックアップ用)
1台
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
目盛りで残り時間が一目で分かる大型タイマー
セット内容VBT100本体 / 目盛り色分けシール /取扱説明書(保証書付)
質量(g)約1,325(乾電池を含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売)
表示【液晶デジタル】タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×157
動作環境温度0~45℃ 湿度30~80%(非結露)
電池寿命約180日(1日10秒×1回アラーム作動時)※使用状況により異なります
保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
時計機能時計表示切り替え:24時間表示⇔AM / PM表示、時計精度:平均月差±30秒(常温中)
作動時間(秒)【アラーム】(通常計測)約10、(リピート計測)計測切り替わり時 :約3、計測完了時:約10※消音切り替え可能
色(本体)シロ
タイマー【通常計測】カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、【リピート計測】(カウントダウン)最大計測時間199分50秒、(リピート数)作業時間:最大99回、休憩時間:最大98回
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
歩数表示のみで、かんたん操作
面倒な設定が不要で、すぐに使える
重さ15gの軽量・コンパクトボディ
大きくて見やすい大型1段表示
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3D加速度センサー採用
センサー3D加速度センサー
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:ポリカーボネート
質量(g)約15(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
精度(歩数)±3%以内
表示液晶5桁デジタル表示
使用電池CR2032
表示内容歩数:0~99999歩
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約29.4×60×10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード