8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アラーム作動音:約10秒間(※消音切り替え可能)●カレンダー/時計:設定範囲…2023年1月1日~2099年12月31日、時計表示切り替え…24時間表示⇔AM/PM表示、時計精度…平均月差±30秒(常温中)●デイカウント:最大設定日数…999日 質量(g)約52(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売) 表示方式液晶デジタル 上段6桁/下段6桁 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×65×22 表示形式デジタル 動作環境温度 5~35℃ 湿度 30~80%(非結露) 電池寿命約1年間(1日10秒×3回 アラーム作動時)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。 保存環境温度 -10~50℃ 湿度 5~80%(非結露) 時計機能 タイマーカウントアップ…最大表示時間99時間59分59秒、カウントダウン…最大セット時間99時間59分59秒、LAPタイム…最大記録数99回 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます! 消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。 塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。 時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!
設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) 材質ABS 主要材質主要材質=ABS 表示形式デジタル 設置方法スタンド 時計機能 サイズ(mm)95×76×27 音量(dB)約55~65 アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー・デイカウント・時計の3つの機能を3画面で表示できる。 試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブック&365日カレンダーポスターつき。音のON/OFF設定が可能で、タイムアップを『光』または『振動』でお知らせします。
タイマー時間100時間 表示形式デジタル カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン 設置方法スタンド 主要材質ABS 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) アラーム電子音・振動・消音の切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 音量(dB)約75 設定時間カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒 寸法(mm)94×72×26
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリン商事学習タイマー
学習タイマーは、タイマーと時計が一緒になった学習タイマーです。色が変わることで時間の経過を実感できます。液晶にライトが搭載されているので薄暗い部屋でも時間を確認できます。集中モードは休憩時間を設定できるので時間を効率的にし、集中力を向上します。
用途学習時の集中力アップに。 セット内容本体、充電コード、取扱説明書 電源リチウムイオン電池1500mAh 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×42~75×100 コード長さ(cm)約47 ライト機能
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。 カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。 アラーム音は消すことも可能です。 ストラップ穴付きです。 ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
用途製造・作業工程の時間管理などに。 トラスコ品番207-4113 厚さ(mm)24 ホワイト 質量(g)53 電源単4乾電池×2本(別売) 縦(mm)79 横(mm)57 最大計時199時間59分59秒 最小計時1 アズワン品番64-8652-48
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。 持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー ホワイト 最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒 付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)115×140×24 質量(g)170 機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ 表示形式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着 アズワン品番64-8887-12 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間 表示形式デジタル カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン 設置方法スタンド 主要材質主要材質=ABS サイズ(mm)90×65×23 機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS ホワイト 質量(g)約945 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合) 電源コード(m)約1.5 保証期間1年 明るさ(Lm)最大約550 光色無段階(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(1.59MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷