15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)3 自然長(mm)410 最大長(mm)1400 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)80 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)5.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業スーパースリムホルダー
エコ商品
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)0.3 自然長(mm)320 最大長(mm)1600 線径(Φmm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)2 自然長(mm)410 最大長(mm)1600 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)70 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)4.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 高さ(mm)89
1箱(50枚)
559 税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流行のビックシルエット&ロングテールでスタイルアップ。また、女性に人気のあるカラーをチョイス。雨でも晴れでも羽織りたくなる女性向けレインスーツです。雨の日の自転車にも最適!顔が濡れるのを防ぎ視界良好な別売りレインバイザー(V-002)が装着できます。快適機能として着心地サラサラ総裏メッシュや消臭テープ、安心・安全機能として中指ループやフード後ろリフレクターがサポートします。
用途一般向け、園芸、自転車用 材質(表面/裏面)表地:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)(24h)10000
1着
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポケット・ペン差し・ループ等を省いた、シンプルデザインの防塵服です(腰裏付き)。
用途クリーンルーム用(製薬等) 生地性能制電性 混率(%)ポリエステル100 清浄度クラス1000(ISO 6)、GMPグレードC 仕様制電性、男女共用、衿部脱落防止樹脂ホック止め、センターファスナー、袖スリム型、ウエストゴム絞り、腰裏付(腰裏無仕様はFL1401)
1着
6,498 税込7,148
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防護性に優れた3層マスクです。耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)175×95 ホワイト 箱寸法(mm)210×105×150 アズワン品番7-7423-01 細菌ろ過効率(BFE)99.0%以上 微粒子ろ過効率(PFE)99.0%以上
1箱(50枚)
459 税込505
当日出荷

メディコムジャパンセーフマスクプレミア
ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。 BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。 イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。 ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。 BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 幅(mm)178 サイズレギュラー 高さ(mm)89
1箱(50枚)
659 税込725
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

UVEX(ウベックス)化学防護服4B 8959
オレンジ色のテープシームとラミネート加工により防護性能を強化、視認性の高いデザインです。 クラス7のクリーンルーム規格(ISO 14644-1)に適合しています。 スプレー、微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
用途化学薬品取扱作業感染症対策 材質/仕上PPスパンボンドPEフィルムラミネート ホワイト/オレンジ
1着
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。 女性の顔にフィットしやすい小さめサイズです。 防護性に優れた3層マスクです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)145×95 タイプ小さめ 箱寸法(mm)165×100×90 アズワン品番7-9914-01 細菌ろ過効率(BFE)95%以上 微粒子ろ過効率(PFE)95%以上
1箱(50枚)
459 税込505
当日出荷

オートバイグローブに必要な要素を最小限に搭載したシンプルモデルID-021。 手の甲にはインナータイプのハードプロテクターを内蔵し、掌側にもクッションパットを配し安全性を高めています。 出先で持ち歩くために便利なカラビナループ付きで置き忘れや盗難を防ぎ、持ち運びも便利です。※カラビナは付属していません アイディール特有の小指にリフレクターを配し視認性を上げて事故を未然に防ぎます。 Idealのロゴをプリントしたループを取り付け、デザイン性も兼ね備えています。 ・スマホ操作可能 ・インナープロテクターを装備 ・小指側面リフレクター (側方安全性を向上) ・カラビナにも通せるループ付き
1双
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

微粒子、ミスト、静電気から防護します。 ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。 ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。 中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。 テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。 軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。
用途化学薬品取扱作業 材質/仕上PPスパンボンドSMMS ホワイト
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に 仕様ほつれにくい縫合方法 形状フード形状 生地薄い/動きやすい伸縮素材 EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
1着
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。 高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。 ウェア表面に触れずに容易に着用できます。 床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。 脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。 高いバリア性と捕集効率を確保しつつ、高い透湿性も兼ね備えたSMS素材を採用し、安全性と快適性を実現します。 手首に取り付けたループに親指を通すことで袖が捲れず、作業中のコンタミネーションリスクを低減します。
材質/仕上SMS不織布(ポリプロピレン) ホワイト
1ケース(25着)
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。 未就学児~小学校低学年のお子様にお勧めのサイズ感です。 防護性に優れた3層マスクです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)125×90 タイプこども用 箱寸法(mm)150×100×90 アズワン品番7-9914-02 細菌ろ過効率(BFE)95%以上 微粒子ろ過効率(PFE)95%以上
1箱(50枚)
459 税込505
翌々日出荷