7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、真鍮など 寸法(mm)Φ120×245 高さ(mm)245 1目盛(mL)100 底径(Φmm)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
899 税込989
当日出荷

キャップ付 半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。
材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン 容器:白色透明、ノズル部分:緑色 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛付。半透明で中身が見やすい。ノズルの材質が真鍮のクロームメッキなのでサビにくい。
容量(mL)180 仕様斜め型 材質本体:ポリエチレン 寸法(mm)H165×W160×D63 容器:白色透明、ノズル:銀色ノズルキャップ:緑色 質量(g)40 ノズル長(mm)120 メモリーあり 危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷

シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。 コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。 お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。 容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。 本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。
寸法(mm)215×136×200 質量(g)800(電源プレート含む)/600(電源プレート含まず) 材質ステンレス、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 容量(L)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×136×200(電源プレート含む)/215×136×185(電源プレート含まず) コード長さ(m)約1.3 保証期間お買い上げ日より1年間 機能自動電源オフ 、空焚き防止
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用タンク・ペットボトル・水を入れる容器さえあればどんなシーンでも加湿できる大活躍の3WAY仕様のポータブル加湿器です。充電ポートをType-Cに、追加でデスク置きに最適なスタンドを付属し、安定性&利便性アップ。専用のコネクターを付属しており、付け替えで様々なペットボトルに対応しております。口径がやや大きい海外のボトルにもご使用いただけます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。本体樹脂に銀系抗菌剤を練りこみ、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。 仕様推奨面積/間欠運転:パーソナル/あり セット内容本体(吸引軸キャップ・吸引軸ショート・ボトルキャップコネクター装着済)、交換用吸引軸ショート×2(本体装着済×1)、交換用吸引軸ロング×2、延長管、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)140 消費電力(W)5.5 電源DC5V 1.1A コード長さ(mm)USBコード 750(Type-C) 電源自動OFF約3時間 バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh タンク容量(mL)100 充電時間(時間)約2.5 稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:2時間 間欠運転時:5.5時間 加湿量(mL/h)連続運転時:40 間欠運転時:20
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ecomfortHouse(エコンフォートハウス)スプレーボトル
手にすっぽりおさまるコンパクトサイズ。コンパクトサイズで持ちやすく軽い!エコンフォートハウスのスプレーボトルです。お水を入れて観葉植物やアイロン霧吹きにも最適。1回のスプレーは1.0ml。目盛いっぱいまで入れて約180回のスプレーが可能。ONとOFFの切り替えも付いて安全です。重曹、セスキ、クエン酸などを希釈してお使いいただけます(※希釈濃度は各メーカー表示に従ってください)。99%のアルコールにも耐えられるので手作りの虫よけスプレーにも使えます。アルコールもOK!水だけでお掃除できるMQ・Duotexクロスやモップの必須アイテムです。
材質本体-ポリエチレン、ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール 白色 容量(mL)約180 質量(g)46 適合容量(mL)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×47×150 危険物の類別非危険物
1個
559 税込615
欠品中