196件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニオイ漏れを防ぐ、密閉タイプのペダルペール。 パッキンとフタの重みによってしっかりと密閉されるのでニオイ漏れを防ぎます。 モノトーンでシンプルなデザインで、インテリアに馴染みます。
材質フタ・本体・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、ペダルロット/スチール、パッキン/ポリエチレン 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.4×46.2×58.7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン付きでニオイ漏れを防ぐ。
ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニオイ漏れを防ぐ、密閉タイプのペダルペール。同メーカーの通常のペダルペールと比較して、臭い漏れを90%以上カット! パッキンとフタの重みによってしっかりと密閉されるのでニオイ漏れを防ぎます。 モノトーンでシンプルなデザインで、インテリアに馴染みます。
材質フタ・本体・袋止め・ペダル/ポリプロピレン、ペダルロット/スチール、パッキン/ポリエチレン 容量(L)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.2×41×52.4
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオイをフタする密閉ダストボックス。容量を感じさせないスマートなフォルムは様々なシーンに溶け込みます。
材質・本体・袋止め・フタ枠/ポリプロピレン、フタ・スイッチ・ばねカバー/ABS樹脂、シリコンパッキン/シリコーン樹脂、巻きバネ・板バネ/ステンレス サイズ(mm)315×315×625
1個
7,900 税込8,690
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニオイをフタする密閉ダストボックス。壁面に設置しても場所をとらないスリムデザイン
材質・本体・袋止め・フタ・フタ枠・スイッチ/ポリプロピレン、シリコンパッキン/シリコーン樹脂、巻きバネ・板バネ/ステンレス サイズ(mm)337×170×625
1個
6,700 税込7,370
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリマーサム樹脂工業円筒型大型タンク(密閉型)
三層構造のため耐衝撃性に優れています。 目盛りがついています。 エア抜き管は防虫ネット付。
付属品25A又は40Aのフィッティング(止水栓付)、エア抜き フタ付き 商品タイプ本体
1台ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ハンドホールキャップ(グレー)付、目盛付、把手付 寸法(mm)外径380×高さ515×全高545 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-20~40 内径(Φmm)ハンドホール:Φ135 使用圧力大気圧 比重1.3以下
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

アスベルエバンMP 密閉ペダルペール
エコ商品
パッキン付で匂い漏れを防ぎます。
用途ペダル式で簡単開閉に。 高さ(mm)465 タイプ角タイプ 奥行(mm)367 容量(L)20 間口(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液の容量や状態が確認しやすい半透明タイプです。
用途簡易貯蔵用。簡易運搬用 材質ポリエチレン(PE)
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン) 質量(g)245 形式密閉型 オーバーイヤー ケーブル長(m)【ストレート】3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88 再生周波数帯域(Hz)20~20000 端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3 インピーダンス(Ω)51 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爽やかな高音域を強調したイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適。
ホワイト ケーブル長(m)1(Y型) プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極) イヤホン形状カナル型
1個
509 税込560
当日出荷

ベースやバスドラム等の低音を強調したチューニングのイヤホンになり小型軽量なので普段使いに最適
プラグ3.5mmステレオミニプラグ(3極) イヤホン形状カナル型 ケーブル長(m)1(Y型)
1個
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音をクリアに伝える、ノイズキャンセリングマイク搭載ヘッドセット。長時間でも疲れにくい、半密閉/両耳ヘッドバンドタイプ。40mmの大口径ドライバーを採用。ボリューム/ミュートを手元で調整可能。折りたたみ構造を採用
付属品保証書(パッケージ台紙に記載) 質量(g)約130 ケーブル長(m)1.8 感度ヘッドホン部:105dB±4dB、マイク部:-46dB±3dB 対応機種3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)搭載のWindowsパソコン、または3.5mmステレオミニプラグ(IN、OUT)のついたサウンドカードを搭載したWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×163×71(マイクアーム、ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6か月間 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)0~90 指向性双指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10k ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)30 イヤホン形状オーバーヘッド
1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着時も収納時もコンパクトなBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホンです。 。マットな質感で肌触りもよく、手に馴染むデザインです。シックなモノトーンの「ホワイト」「ブラック」と、トレンドのくすみカラーが「ピンク」「ネイビー」の4色展開です。 。耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、片側わずか約3.6gの超軽量設計で、快適な装着感を実現しました。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Φ8.0mmの外磁型ダイナミックドライバー・Micro ETEM Driver(ELECOM Torus External Magnet Driver)を採用し、小型ながら力強く、ワイドレンジでクリアな音質を実現します。 。低遅延モードは、Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減し、ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。イヤーキャップはS/M/Lの3サイズ。耳の大きさや形状に合わせて最適なサイズが選べて、落下の不安を軽減します。 。ヘッドホンは出っ張りが少ないため、マスクや髪に引っかかりにくく、スマートに装着できる形状です。 。タッチセンサーの採用により耳元での操作がスムーズかつショックレスで、ヘッドホンが耳からずれにくいです。 。音楽再生中や通話中などの時に、音量の調節をヘッドホンのタッチセンサーで手軽に行えます。 。左右のヘッドホンが完全に独立しているためクロストークがなく、リアルなステレオイメージを再現します。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。初期登録後は、充電ケースから取り出すだけでスマートフォンなどの機器と自動でペアリングします。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth(R)対応機器への接続も可能なため、テレワークにもお使いいただけます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Googleアシスタント などの音声AIに対応し、ヘッドホンのタッチセンサーで簡単にスマートフォンなどの音声アシスタントが呼び出せます。音声操作で音楽をかけたり、音量調節をしたりすることが可能です。 。通話・音声AIは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは1回の充電で約5時間の連続音楽再生が可能です。 。充電ケースにはバッテリーを搭載し、ヘッドホンへの充電が可能です。トータルで最大約20時間の使用が可能です。 。手のひらに収まるコンパクトな充電ケースで、かばんの中やポケットの中でもかさばらずスマートに持ち運べます。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池により、繰り返し充電して使用できます。 。充電ケース内蔵のバッテリー状態がわかるように、バッテリーインジケーターを搭載し、4つのLED点灯数で充電/残量レベルを把握することができます。 。スマートフォンとの接続時、スマートフォン画面でヘッドホンのバッテリー残量を確認できます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T【A2DPの対応コーデック】SBC、AAC【最大登録可能台数】8台 付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、イヤーキャップ(S、M、L:Mは本体装着済み)各1組 型式(ヘッドホン)密閉型、(マイク)MEMS型 質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.6、充電ケース:約25 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 定格電圧DC5V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):16×24×24、充電ケース:62×25×31 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.3 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)20-20000(A2DP) 充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約2 連続再生時間約5時間(充電ケース込み 約20) ドライバーユニット(Φmm)8(フルレンジ) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)約10(障害物なきこと) 周波数帯域(GHz)2.4GHz帯 連続待受時間最大約40時間 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。 薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。 着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。 袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。 ファスナーは耐久性のある金属製を使用。 ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布 目付(g/m2)45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
1袋(5着)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耳にスッキリ収まる、軽量でコンパクトなボディの密閉型インサイドホン。 装着感と気密性を高める楕円形状ポートを採用。
コード長さ(m)1.2 付属品イヤーピース(XS/S/Mサイズ) 質量(g)約11(コード含む) 形式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン プラグ直径3.5mm、ストレート型、24K金メッキ 再生周波数帯域(Hz)6~23000 インピーダンス(Ω)16 ドライバーユニット(Φmm)10 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状カナル型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防護服 SMS製 JIS対応 モノタロウ 動画あり
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。 SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。 袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。 便利な内ポケット付になります。 通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業 種別つなぎ 材質ポリプロピレン不織布(SMS) JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1着
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステレオヘッドホン 密閉型 大口径40mmドライバ搭載 絡みにくい平形コード
ケーブル長(m)1.2 プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型) スピーカーダイナミック型 口径40mm 再生周波数(Hz)20-20000 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB)106 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状ヘッドホン
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ
付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書 型式密閉 質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む) 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源Li-ion 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ) 充電時間(時間)約1.5 充電方式USB充電 (ケース使用) 保護SCMS-T ドライバーユニット(Φmm)6 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835) 伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling) 対応コーデックSBC, AAC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
種別つなぎ 材質不織布/ポリプロピレン 規格JIS規格、EN規格 製法SMMMS JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 作業範囲【推奨】アスベスト(石綿)除去作業【適切】農薬散布作業、家畜扱い作業【使用可能】ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造 EN規格EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
1着
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンク不織布つなぎ服
異物混入防止に最適な不織布つなぎ服。フード・袖ゴム仕様で密閉性があります。
種別つなぎ 材質ポリプロピレン 目付(g/m2)45
1着
409 税込450
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS T 8115:2015タイプ5に適合した粉じん防護用密閉服です。
用途1000mm程の耐水圧を必要とするメンテナンス作業などに。 ホワイト 規格JIS T 8115:2015タイプ5 タイプ使い切りタイプ 材質ポリプロピレン100% 種別つなぎ 機能粉じん対策、耐水性
1着
特価
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。 袖口・裾ゴム入り。 上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など 仕様袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止 種別つなぎ 材質PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造 規格JIS規格 機能粉体防護、ミスト防護 JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 質量(g/m2)65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) EN規格【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トキトレーディング防水マウス 洗えるIP68
使うたびに洗えて清潔。アルコール消毒可。カバーではない密閉設計。院内感染対策に!
用途洗える衛生的な防水マウス ホワイト インターフェイスUSB 仕様有線光学式2ボタン 材質シリコン 接続方式有線 安全規格CE、FCC 防水性IP68
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

そのまま密閉蓋として、ガイドに沿って穴を空ければストローをさしても使用可能です。
材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(cm)8.6×1.6
1個
459 税込505
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。
用途精密機器の保管、移送に。 南京錠取付可(別売り:Φ6mm)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

持ち運びに適したハンドル付で密閉タイプのコンパクトなゴミ箱。発泡PEパッキン付き。 奥行18cmのスリムタイプ。 適合袋:買い物袋(幅45×高さ55cm マチ・持ち手込み)
材質本体、中容器、フタ、バックル、ハンドル/ポリプロピレン パッキン/発泡ポリエチレン 質量(kg)1.1 ホワイト 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.8×18×32.3(ハンドル真上時/31.8×17.5×39.3 ハンドル真横時/31.8×18.8×32.3) アズワン品番64-8536-90 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

冷気を逃がさない密閉性と剛性を兼備。気軽に持ち出せるシリーズ最軽量モデル。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えた求めやすい価格の軽量モデルです。断熱材にスチロールを採用した、アブソリュートシリーズの最軽量モデルです。密閉性の高い本体構造は十分以上の保冷力を発揮。底面には市販の保冷剤を2枚置くことができ、日帰りから1泊程度の気軽な釣りにピッタリです。
質量(kg)7.4 容量(L)40 外寸(mm)402×650×434 内寸(mm)261×445×315
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話 ケーブル外径(Φmm)3.8 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送/パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 ポケットなし 縫い目形式縫い目にテープシーム
1着
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保冷力と軽さを高次元で両立。使いどころを選ばないユーティリティモデル。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたユーティリティモデルです。新構造のレバー機構による高い密閉性は上級機種と同等。移動時も冷気漏れや水漏れを軽減し、保冷性能を損ねません。断熱材には保冷力と軽さを兼ね備えたウレタンを採用し、港での持ち運びや船での受け渡しも楽々です。
質量(kg)7.4 容量(L)40 外寸(mm)402×650×434 内寸(mm)261×445×315
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保冷力と軽さを高次元で両立。使いどころを選ばないユーティリティモデル。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたユーティリティモデルです。新構造のレバー機構による高い密閉性は上級機種と同等。移動時も冷気漏れや水漏れを軽減し、保冷性能を損ねません。断熱材には保冷力と軽さを兼ね備えたウレタンを採用し、港での持ち運びや船での受け渡しも楽々です。
質量(kg)7.8 容量(L)32 外寸(mm)402×650×368 内寸(mm)266×449×249
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。
コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品シリコンカバー(装着済)、取扱説明書 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g)約8(コード含まず) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど(一部対応しない機器があります) プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ13.6mm 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)97 イヤホン形状セミオープン型
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI端子あるいはDVI端子を持つテレビ、パソコン、ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 接続機器の背面もスッキリと配線できるコンパクトコネクタと、細くしなやかなスリムケーブルを採用しています。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ) OFCケーブルを採用しています。線材に純度99.996%OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しています。 金メッキプラグ、金メッキピンを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
DVI:ホワイト、HDMI:ブラック 規格PC99 コネクタ形状HDMIプラグオス - DVIプラグ(DVI-D24ピン)オス 対応機種パソコン本体/ハイビジョンテレビ/ディスプレイモニタ/プロジェクターなど プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.5 シールド3重シールド ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMIプラグ コネクタ2DVIプラグ(DVI-D24ピン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品シリコンカバー(装着済)、取扱説明書 型式セミオープン型、インナーイヤータイプ 質量(g)約8(コード含まず) プラグΦ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 Φ13.6mm 最大入力(mW)10 音圧感度(dB/mW)97 イヤホン形状セミオープン型
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WATER PROOF DRY BAGは国際電気標準の規格において 防水保護構造(あらゆる方向からの水の飛沫による有害な影響がない)IPX4等級を取得しております。※本製品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。アウトドアやマリンスポーツ、トラベルなど使用するシチュエーションにより、手さげ、肩かけ、トートの3WAYで使い分けることができます。
ホワイト 材質PVC 付属品ショルダーストラップ×1 質量(g)(本体)約690 ※付属品を除く (パッケージ込)約710g 容量(L)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約410×190×340 保証期間初期不良のみ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シンプルなフォルムで使いやすい。フタ付きなので持ち運びしやすい。フタは受け皿の下にはめることができるので置き忘れなどを防げる。水切り皿は外して洗える。銀イオンの抗菌加工で長く清潔に使える。※フタは完全密閉ではありません
材質ポリプロピレン ホワイト 寸法(mm)109×68×44 アズワン品番64-8326-20
1個
499 税込549
当日出荷

セブンユニフォーム抗菌コート・兼・半袖
毛髪等の混入を防ぐ最新技術で、食品加工などの衛生環境を守る。 袖口や上着の裾、パンツの裾口などを徹底的に密閉することで、体毛等の落下のよる製品への混入などを防止する、衛生白衣。 通気性や活動性のための工夫も豊富に盛り込んだクリーンユニフォームです。 リーズナブル「なプライスで高い衛生効果を実現。 幅広い調理現場に対応します。
ホワイト 仕様コイルファスナー、半袖アンダーカバー、抗菌・防臭 種別コート 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ブロード 性別男女兼用
1着
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密閉型イヤーパッド採用のコード自動巻き取りアームレスタイプ 気になる音漏れや外部音を低減し、快適な装着感を実現します!! デジタルオーディオプレーヤー等の再生に適した高音質ドライバーユニットを搭載 新開発Φ30mm高磁力ネオジウムドライバーユニット採用により、迫力の重低音で高音質なデジタルサウンド再生が楽しめます。 音漏れ&外部音の低減効果に優れた密閉型アームレスヘッドホン 低反発ウレタン採用の密閉型イヤーパッドと新形状イヤーフックにより耳への密着性を高め、気になる音漏れや外部音を抑えるとともに快適な装着感を実現しました。 使い勝手に優れたコード自動巻き取り機能を バッグ等にすっきり収納でき、コードの絡まりを防止。プラグコードを好みの長さ(0~1m)に調節でき、機器に接続したままでも巻き取り可能です。
型式密閉型 ホワイト 質量(g)40( コード含まず) コード長さ(m)0~1、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)12~24000 音圧レベル(dB)出力:110/1mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)1000(IEC) イヤホン形状耳かけ型
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷