3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)6 高さ(mm)900 奥行(mm)370 間口(mm)655 段数3 耐荷重(kg/段)40 キャスター自在×4(内2個はストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)L485×W365×H45 トレー間隔(mm)275 取扱説明書(1.5MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)モバイルバッテリー TypeC接続 PD対応 5,000mAh
エコ商品
5000mAh。20W PD急速充電。超小型で持ち運びやすい。デバイスに挿し込んで使うワイヤレス充電。移動中に充電可能。充電状況をお知らせ可能なLEDライト付。USB-C端子でiPhone 15/ Android/タブレット/ iPadに対応。シリコンキャップ付で端子を保護
仕様証明:BSMI、CE、FCC、PSE、Li-ion 20、WEEE セット内容5000mAh モバイルバッテリー x1、USB Type-A から Type-C への変換ケーブル x1、マニュアル x1 材質プラスチック 寸法(mm)78.6×46.5×25.1 質量(g)95 出力USB-C:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A 入力USB-C : 5V=2.4A、9V=2A 定格出力5V/3100mAh、9V/1600mAh、12V/1200mAh バッテリーリチウムイオン 保証期間13カ月 保護機能smartSHIELD 充電時間(時間)約1.5(PD) バッテリー容量(mAh)5000(17.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。 付属品USBケーブル 幅(mm)330 高さ(mm)40 奥行(mm)80 点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)