立てて置けるたまご型のポーチ。文具小物のポーチとして。コスメポーチとして。
開閉ファスナー
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×117
立てて置けるたまご型のポーチの大容量タイプ。文具小物のポーチとして。コスメポーチとして。
開閉ファスナー
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×96×140
小物入れにぴったり!手のりサイズのかわいいミニポーチ。リップや文具小物入れに。
開閉ファスナー
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×65×55
カードと小物をまとめて持ち運べるパスポーチ。背面はカードポケット。小銭やカードの持ち運びに
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×137
間口が大きく開くペンポーチ。ペンや文具小物入れに。底面は転がりにくいフラット仕様
開閉ファスナー
材質シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×60×55
メイン収納部と小物ポケットがついた肩がけ可能なポーチ
用途本体重量約45gと超軽量。厚さ3mmの発泡EVA芯材で収納物を保護
材質ナイロン、EVA、ポリエステル
スマホやお財布、キーケースやちょっとした小物を入れるのに適したミニポーチです。バッグの入口はマグネットボタンを採用。物が飛び出すのを防ぎ、開け閉めも簡単な設計です。光沢を抑えた素材で高級感のある、しっとりとした触り心地。軽量で上質なPUレザーを採用。見た目も可愛く、ご近所やコンビニなど近場のお出かけはもちろん、お散歩、子供のお迎え、旅行先でも大活躍。
質量(g)150
長さ(cm)(ショルダー部分)約110cm
寸法(縦×横)(cm)約20×約15
大人っぽいホワイトレオパード柄が印象的なポーチ。
コンパクトなサイズ感でトラベル用品や化粧品、小物をいれるのにぴったりです。
防水性でレジャーやプール、海など様々なシーンで便利にお使いいただけます。
仕様ペットボトルからのリサイクル商品
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.09
色ホワイトレオパード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×7×18
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
3つのUSBポート付+収納できるコードで持ち運び使用にも最適!従来品より約20%スリム&コンパクトに。
ポーチ付なのでケーブル・バッテリーなどの小物もまとめて持ち歩く事ができます。
USB Type-CはPD(Power Delivery)18W対応で急速充電が可能。複数同時充電OK
ACコンセントは3口(合計1400Wまで)。差込口の間隔を広めにし、アダプター同士が干渉しにくいよう設計しています。
スマートIC機能で、接続機器を自動的に検知し、最適な電流で充電を行います。
ACプラグの根本に絶縁処理を施した、トラッキング防止プラグを採用。
より日常へマッチするカラー展開で、お好みのものをお選びいただけます。
材質ポリカーボネート
コンセント個数3
本体寸法(mm)48×126×26
電源コード(m)0.15
USBポート3
耐トラッキングあり
両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎。マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)。クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。自分使いにも、ギフトにも最適。ミニバックに入るスリムタイプ。持ち運びに便利です。
用途ペンケースとして。充電コード・バッテリーなどを入れるガジェットケース。メイクポーチとして。アクセサリーケースにも。こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして。
材質本体:PVC、合皮:PVC、裏地:ポリエステル、ファスナー:樹脂
寸法(mm)55・210・30
規格スリムPENサイズ
開閉ファスナー
両面透明素材なので中身が見えて使いやすい。SNS映えも◎。マチが30mmあるのでスリムだけど見た目以上にしっかり収納できます。厚みがある生地なのでバッグの中や棚に立てて収納でき、型崩れしにくい。防水素材。汚れても拭き取れます。(完全防水仕様ではありません)。クリア素材と上品なカラーリングの合皮の組み合わせで、シンプルでおしゃれなデザイン。自分使いにも、ギフトにも最適。【PENサイズの使用例】。ペンケースとして。マスクやウェットティッシュなど入れる衛生用品ポーチとして。メイクポーチとして。 。充電器などを収納するガジェットケースとして。こまごまとした小物や文房具をまとめるケースとして
用途中身が見えて使いやすい!大人可愛いクリアケース。マチ付きなのでスリムだけどしっかり収納できます。
材質合皮:PVC
寸法(mm)縦110×横210×幅30
材質(本体)PVC
規格PENサイズ
材質(裏地)ポリエステル
材質(ファスナー)樹脂
耐久性に優れ、とにかく丈夫な帆布生地のポーチです。園芸・アウトドアからタウンユースまで幅広く使えます。園芸道具・小物・スマホ等なんでも入れれる大口タイプで、シンプルデザインに設計しています。好みに合わせたスタイルが可能な長さ調整具付きです。
用途園芸道具や小物、携帯電話などの収納・持運び。
材質帆布
ベルト長さ(mm)最長:1250
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×190×30
関連キーワード