53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

PVCプロテクター モノタロウ 動画あり
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
石目 長さ(mm)1000
1本
479 税込527
当日出荷

床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。 コーナーにジャストフィット。ホコリも溜まりません。 床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。 環境にやさしいABS製です。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります
適合VF(1.6×3C-1条・2.6×2C-1条)、LANケーブル(UTP0.5×4P-1条)、同軸ケーブル(7C-FB-1条) 材質ABS製 全長(m)1
1本
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション固定テープ付F2モール
エコ商品
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)115 外幅(mm)約20 内幅(mm)約11.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション固定テープ付F1モール
エコ商品
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)115 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×1070×1 外幅(mm)約17 内幅(mm)約8.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーション固定テープ付F3モール
エコ商品
釘など打てない壁や床の配線に最適です。
質量(g)175 外幅(mm)約26 内幅(mm)約16.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。
規格4号
1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)15×15 内寸(幅W×高さH)(mm)13.4×13.4
1台
859 税込945
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)23×23 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×20.6
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC ホワイト 長さ(m)1 外寸(幅W×高さH)(mm)19×19 内寸(幅W×高さH)(mm)17×17
1台
999 税込1,099
翌々日出荷

●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。 (4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。) 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。
用途床面の配線保護に。 材質ABS樹脂 生産国台湾 入数(個)(小箱)10、(大箱)60
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マサル工業GⅡ型フリーレット
エコ商品
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
1本
429 税込472
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
1本ほか
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

床用モールのカーブ型連結パーツです。 はめやすく取り付けが簡単です。 両面テープが付いています。
用途床面の配線保護に。 材質ABS樹脂 生産国台湾 入数(個)(小箱)10、(大箱)60
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マサル工業ガードマンⅡR型 ブンキ
エコ商品
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●4方向に3号、4号、特4号、5号の兼用ノックアウトがついています。 必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に。 材質ABS 質量(g)75 寸法L(mm)100 寸法H(mm)24 寸法W(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 号数5号
1袋(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重ね敷きカーペットのズレ止めに。粘着剤付きカーペットズレ止めシートです。面ファスナーの効果で、上敷きをガッチリ固定します。床側がループカーペット、カットパイルカーペットの両方に使用できます。固定シートのはくり紙をはがして、上敷き側の裏面の4隅にしっかり圧着してください。4隅の面ファスナーを床側のカーペット面へ強く押さえ、固定してください。
用途カーペットとラグマット、籐製のマット等の固定に。電気カーペット本体とカーペットカバーの固定に。 材質面ファスナー部:ポリプロピレン、はくり紙:紙 幅(mm)100 長さ(m)0.1 基材ナイロン 粘着剤ゴム系
1セット(4枚)
999 税込1,099
当日出荷

サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 動画あり
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)15 定格消費電力(W)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309 風量 適合床面積22畳 風量調整6段階 リモコン 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振 上下首振 切タイマー2/4/8時間 リズム風
1個
9,990 税込10,989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円 付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本 質量(kg)2 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)18 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)13 風量6段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34 首振り360°(自動) 適用畳数18畳まで 入タイマー1/2/4時間 切タイマー1/2/4時間
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】 コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。 工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました! 取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。 特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。 ◆節電にも エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。 お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。 ◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 ◆静音設計 図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)
用途定格電圧 質量(kg)約1.6 コード長さ(m)約1.4 定格周波数(Hz)50/60 適合床面積(目安)8畳 風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整 定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず) 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《8畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 6段階の角度調整が可能です!離れた場所からでも操作できるリモコン付きです。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×176×288 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 風量調整3段階 タイマー切タイマー:1・2・4時間 質量(g)1700 消費電力(W)(50/60Hz)33/32 左右首振 切タイマー リモコンあり 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積18畳 質量(g)2000 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
1台
8,790 税込9,669
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。左右のスイング運転に対応。手動最大90度で上下に風向きを調節できるので、エアコンとの併用や部屋干しに活躍します。風量調節3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.7円 質量(kg)1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)22/23 風量3段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×29 首振り左右(自動)、上下(手動) 適用畳数14畳まで
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

《14畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積14畳 機能風量調節・タイマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 電源(V)AC100 ハネ径(cm)18 風量調整3段階 タイマー切タイマー:1・2・4時間 質量(g)2100 消費電力(W)(50/60Hz)50/44 左右首振 切タイマー リモコンあり
1台
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーターアイ DC JET 30畳 アイリスオーヤマ 動画あり
【30畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【静音】 省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。 特殊形状スパイラルグリル・ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きます。 室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 風量は10段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。強制攪拌モードを搭載。広い部屋の空気を一気に循環できます。 部屋の広さや衣類の幅に合わせて左右の首振り角度を60、90、120°で調節可能です。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ ホワイト 質量(g)1900 消費電力(W)固定時/33、首振時/35 コード長さ(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×362 角度調整範囲左右/60、90、120°、上下/60° 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階調整可能 羽根寸法(cm)18 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
1台ほか
14,900 税込16,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策 仕様本体室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)52/60 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3 適用畳数45畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。上下左右自動首振り機能搭載。フルリモコン付属 (本体にリモコン収納部付き)。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 風量5段階 保証期間1年 タイマー【入タイマー】1/2/4h【切タイマー】1/2/4h
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面はインテグラルスキンモールドウレタン採用、従来の樹脂製座面にはない柔らかなソフトな座り心地。上下昇降タイプのMS-62は195mmの上下ストロークでロータイプからハイタイプまで対応する優れものです。4本脚タイプは床置きで4脚までスタッキング可能。
材質【座】座面インテグラルスキンフォーム、座裏カバーPP成形品 【脚部】スチール丸パイプ(Φ22.2mm)、粉体塗装 質量(kg)4.35 タイプ【座下棚】なし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×440 スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚 メモ台なし 脚部構造スツール
1脚
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045 風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36 コード長さ(m)1.8 機能風量調節 適合床面積6~14 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6 風量調整強/中/弱の3段階 1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
1個
9,200 税込10,120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【32畳】【風量8段階】【DCモーター】【消音消灯モード】【全分解でお手入れらくらく】。上下90°×左右360°首ふりで最強の送風幅!衣類乾燥や広いお部屋の空気循環にぴったりです。狙い撃ち送風が可能で、上下4段階、左右6段階の首振り角度調節で最大24パターンのエリア選択が可能です。リモコンの上下左右ボタンで、細かな角度調節も自由自在。したから上に向かって風を送ることで自然乾燥に比べ約56%も時間短縮が出来ます。インテリアになじむ円柱型のシボ加工デザインでオフィスにもぴったり。全面、羽根、背面カバーも外せるのでお手入れも簡単!。WOOZOO 360 barrel
質量(kg)2.1 ホワイト 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×326 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)24 機能風量調節:8段階、(首振)上下:0°-30°/30°-60°、60°-90°/0°-60°、30°-90°/0°-90°、左右:60°/90°/180°/360° モードリズム風、おやすみ 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 適用畳数28畳 タイマー機能入切あり
1台
14,980 税込16,478
欠品中

YAR-PDW182(W) サーキュレーター DCモーター 全分解 上下左右首振り 28畳 風量10段階 静音 YAMAZEN(山善) 動画あり
全分解できて洗えるDCサーキュレーター。対応畳数28畳まで。風量10段階。入切タイマーは1~8時間で設定が可能。おやすみモード・リズム風・室温表示・衣類乾燥モード搭載。上下左右首振り対応。リモコン付き。静音、お手入れ簡単、シンプル、おしゃれ。
用途サーキュレーターとして。冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物などに。 質量(kg)2 ホワイト コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)18 消費電力(W)(50/60Hz)30 首振角度(°)左右首振り角度:75 機能おやすみモード、室温表示、衣類乾燥モード 電源(AC V)100(50/60Hz) 適合床面積~28畳 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38 風量調整10段階 取扱説明書取扱説明書(0.68MB) 入タイマー1~8時間 切タイマー1~8時間 リズム風
1台
10,980 税込12,078
欠品中

前ガードが工具不要で外せるお手入れ簡単DCサーキュレーター。リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能。リモコン付属
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)1.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)20 風量7段階 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×20.8×30.5 タイマー【入タイマー】2/4/6時間【切タイマー】1/2/4時間 適用畳数22畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
1台
7,698 税込8,468
欠品中

充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
ホワイト 電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:500×270×270 定格消費電力(W)46 本体質量(kg)6.8 センサーホコリ・ニオイセンサー 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5 機能清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強 花粉モード 脱臭機能
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。 付属品USBケーブル、リモコン 刃数5 風速(m/s)2.5~4.7(±0.50) 充電電圧(V)DC 5/3~4A 充電時間(時間)約5~7 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120 稼働時間(時間)6~50 伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷

上下左右に首振りできる サーキュレーターです。12段階の風量切り替え機能付き。最大風速7.5m/sのパワフル風量で空気を一気に循環できます。リモコン付で離れた場所からも操作が可能です。対応畳数は32畳。高い拡散力のある風を送ります。 上下左右に立体送風 上下90度、左右は40度までの立体送風。お部屋の隅々まで空気を循環でき、洗濯物の乾燥や換気などあらゆる場面で活用できます。また、12段階の風量切り替え機能でやさしい風から強風まで自由に細かく調節可能です。最大風速は7.5m/s。強めの風で空気を一気に循環できます。 使いやすいタッチパネル、リモコン付き 本体操作は使いやすいタッチパネル式。さらに離れた場所からも操作ができる便利なリモコンも付いています。
セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン 寸法(mm)約260×237×329 質量(kg)約1.7 定格消費電力(W)22 モーターDCモーター(DV24Vモーター) 運転音(dB)(風量最大時)51 保証期間ご購入日から1年間 風量調整12段階 最大風速(m/s)7.5 リモコン 適用畳数32畳 左右首振 上下首振
1個
9,890 税込10,879
当日出荷