ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。
安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。
卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に
色ホワイト
付属品マイクロUSBケーブル1m
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165
連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2
保証期間お買い上げ日より1年
充電時間(時間)4
バッテリー容量(mAh)1800
アズワン品番64-3286-08
タイマー【自動オフ】4時間
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
5wayで使える薄型ハンディファン。手持ち、首掛け、卓上、スマホスタンド、モバイルバッテリーの5役を兼ね備えたハンディファン。風量調整:弱⇒中⇒強⇒リズム風の順番で切り替え可能。
用途ハンディファン、首掛け扇風機、卓上扇風機として。スマホスタンド モバイルバッテリー ハンディ 小型扇風機 くすみカラー おしゃれ 可愛い usb 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ
セット内容本体、充電用USBケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、ポリカーボネード
質量(g)130
連続使用時間(時間)(約)3-8(選んだ風量により異なります)
風量弱⇒中⇒強⇒リズム風
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×2.5×16.7
充電時間(時間)約4.5
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池3.7V 2500mAh
リズム風○
携帯扇風機「マイファンモバイル」がパワーアップ!
ファンが見えないデザイン&薄型・軽量設計で首から下げても見た目の違和感がありません。
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
質量(g)105
材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×36.3×111.5
連続使用時間(時間)約2.5~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×35×213
充電時間(時間)約3~4
ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に
寸法(mm)90×87×70
質量(g)214
風量調整3段階
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4500
連続動作時間強:約5
かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。【かわいい丸いデザインで持ちやすい】。丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】。医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】。弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。【USB-C充電で手軽に充電】。USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】。手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.5x60x185
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2000
小型冷蔵庫にも使用されるペルチェ素子採用で首元を急速冷却! 外気温に影響されない直接冷却! 首にかけるだけ。サイズ調整可能(大人から子供まで対応)。弱/強モード搭載! 外気温より体感温度最大-16℃!
用途屋外での仕事に。スポーツ観戦に。アウトドアに。
付属品Type-Cケーブル・説明書・プレート用アタッチメント
質量(g)約190
電源5V/2.4A以上の出力に対応したバッテリー・アダプターを使用してください(本製品には付属しておりません)。
寸法(縦×横)(mm)外寸:最小(約)141×136、最大(約)164×179、内寸:最小(約)115×87、最大(約)140×120
保証期間ご購入日から半年間
風量調整〇
モード強モード/弱モード
入出力5V/2.2A
プレート温度(℃)外気温より -10 ~ -16
稼働時間(時間)強モード:約3/弱モード:約5(※10000mAhバッテリー使用時)
夏の暑さ対策に!
付属品ACアダプター付
色ホワイト
質量(g)173
消費電力(W)4
羽根枚数4
コネクタ形状リチウム充電器電池
フィルター寿命:約500回充放電
風量調整○
使用時間(時間)最大9
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風
材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS
質量(g)105
外形寸法(mm)90×36.3×111.5
電源単3アルカリ乾電池2本(別売)
連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約150 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約81×奥行約78×高さ約54
消費電力(W)2
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約3.5時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)2000
連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
「FAN C」の「C」は「コンパクト」の略。約3m先まで届く強力な風(最大風量時)。ヘッドは直径5.5cmで、カバンの隙間やポケットにも入り、片手で使うことも可能。バッテリー容量は2500mAhで大容量。コードレスで最大14時間使うことができる。アウトドアなど長時間の外出時でも安心。表に7枚、裏に5枚、計12枚の羽根が付いたデュアル構造。最大風量で約3m先まで届く強力な風。専用のスタンド付きなので、デスクに立たせることも可能。ふとしたタイミングで落として破損しないよう、ハンドストラップ付き。タイプC充電式で、充電しながらも使用可能。風力は4段階。
セット内容本体、取扱説明書(保証書付き)、USB TYPECケーブル、スタンド、ストラップ ※ACアダプタは付属しておりません。
質量(g)約135
消費電力(W)最大4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×40×152
入力DC5V1.0A(Max)
バッテリーLiion
風量調整4段階
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2500
充電方式TYPE C充電
使用時間(時間)約3~約14(Max)
首にかけて両手を自由に使える扇風機。収納ポーチ付属で持ち運び楽々。風量3段階切り替え可能(弱・中・強)。
用途ネックファン、首掛け扇風機として。 くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ 首掛け 暑さ対策 熱中症対策 デスクワーク キャンプ バーベキュー アウトドア イベントお祭り テーマパーク 行列 対策 涼しい 夏 防災グッズ くすみカラー
セット内容本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書
材質ABS、シリコン
質量(g)180
連続使用時間(時間)(約)1.5-6(選んだ風量により異なります)
風量3段階(弱・中・強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)11.8×5.9×4.2
充電時間(時間)約3
内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
涼しさと可愛らしさを兼ね備えたBP533は、暑い季節に熱中症対策としても最適です。どんなシーンでも快適な風をお楽しみいただけるミニハンディファンです。【手持ち、卓上いろいろ使える】。手持ちで使うもよし、卓上に置いて使うもよし、さらにカラビナで持ち運びも楽々です。ホワイトとピンクのカラーバリエーションからお選びいただけます。【かわいいデザイン】。BP533は愛らしいデザインが特徴の扇風機です。コンパクトなサイズと優雅なカラーリングが、お部屋やデスクを彩ります。【2つの風モード】。ふんわりとした心地よい風から、パワフルな風まで、2つの風モードで快適な風をお楽しみいただけます。様々なシーンに合わせて風量を調節できます。【携帯性に優れる】。軽量かつコンパクトなサイズでありながら、1200mAhのバッテリーを搭載しています。持ち運びに便利なカラビナも付属しており、外出先でも気軽に使用できます。
用途首、額、頬、手首などの冷却に。
付属品USBケーブル
入力電圧(V)DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x60x192
バッテリー容量(mAh)1200
自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約115 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102
消費電力(W)3
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約2.8時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)1400
連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター
色ホワイト
質量(g)946
電源DC5V/2A
ハネ径(cm)15
羽根枚数3
モーターDCモータ
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100
風量調整4段階(弱/中/強/自然風)
充電時間(時間)約5.5
首振り手動式(上下)
使用時間(時間)約5-23(満充電時)
回転角度(°)上下180
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
【4段階風量調節&静音】。この扇風機は、微風から強風までの4段階の風量調節が可能です。5枚の羽根と静音設計のDCモーター搭載により、肌に優しいそよ風を再現し、長時間使用しても疲れにくく、就寝時にも運転音の心配がありません。【折りたたみ&コンパクト収納】。高さを自由に調節できる伸縮式のリビング扇風機です。座ったままでも顔に涼しい風を当てることができます。また、25×12cmのコンパクトなサイズまで折りたたむことができ、収納にも便利です。すき間収納や室内の卓上や床に加え、アウトドアでも携帯しやすい折りたたみ式の扇風機です。【首振り機能搭載】。この扇風機には首振り機能があります。自動で左右85°の範囲で首振りするだけでなく、手動で縦方向に180°調節も可能です。部屋全体に涼しい風を行き渡らせることができます。夏には家族で快適に涼みながら、エアコンと併用して空気の循環にも活用できます。また、梅雨時期の室内干しにも便利なサーキュレーターとしても利用できます。【タイマー機能&リモコン付き】。1、2、4、8時間のオフタイマー機能が搭載されています。就寝時に扇風機を稼働させても、寝冷えの心配がありません。付属のリモコンで風量調節、首振り、タイマーなどの機能を簡単に操作できます。【10800mAh大容量電池&お手入れ簡単】。この扇風機には10800mAhの大容量電池が内蔵されています。USB充電式なので、コードレスで使用することができます。充電時間は約6時間で、風量モードによって約6~50時間使用することができます。また、ファンヘッドは簡単に分解できるため、お手入れも容易です。清潔さを保ちながら、長く愛用することができます。
用途リビングでのくつろぎ時間、就寝時、アウトドアなどに。
付属品USBケーブル、リモコン
刃数5
色白
風速(m/s)2.5~4.7(±0.50)
充電電圧(V)DC 5/3~4A
充電時間(時間)約5~7
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×120
稼働時間(時間)6~50
伸長(mm)幅250×奥行250×高さ980
1台
¥13,900
税込¥15,290
4日以内出荷
1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学
セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1
材質ABS/金属
色ホワイト
電圧DC 5V/1A
質量(g)144
消費電力(W)最大5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150
連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1
風量弱・中・強(3段階)
充電時間2.5時間
保証期間6か月
バッテリー容量(mAh)2000(リチウムイオンバッテリー)
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
充電式のハンディーファンです。冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。Type-Cで充電可能です。角度調整で快適です。サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!。3段階風速切替え可能です。
用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに
仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5
付属品USBケーブル(Type-C)
材質ABS
色白
質量(g)158
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)
風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)
充電時間(時間)2.5
1本
¥4,990
税込¥5,489
翌々日出荷
ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ
電源USB充電式
本体質量(g)145(本体のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215
風量調整3段階
充電時間(時間)約2
買ってすぐに使える乾電池式。イベント時、急に暑くなった時におすすめ。ミニバッグにもすっぽりコンパクサイズ
付属品ストラップ
幅(mm)72
質量(kg)0.05
高さ(mm)133
奥行(mm)28
スイッチメイン:電源/風量切替ボタン
モーターDCモーター
使用電池単4形乾電池×3本
風量調整2段階
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56
連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
シロカのハンディファンがリニューアル!。汗を一気に吹き飛ばすパワフルな風を、長時間持ち運べる。◆外出時に〔ハンディ、首掛けで〕。”涼しい”を持ち運ぶ。パワフルな風でいつでも快適。より長く使える充電長持ち設計&すばやく充電。◆室内で〔デスクに置いて〕 。デスクファンとしても活躍。◆安心して長く使える設計。本体の温度上昇防止&誤動作防止の安心設計。バッテリーの寿命長持ち。抗菌仕様で衛生的。◆お好みに応じて選べるカラー
セット内容USBケーブル、充電台、首かけストラップ、取扱説明書(保証書)
質量(kg)170(本体のみ)
消費電力(W)3.3
電源電圧DC 5V USB電源(5V 660mA)
ケーブル長(m)USB:1
機能風量切替:4段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)充電台:7×7×3.7、本体:11×6.2×19(突起部含む)、10.5×6.2×19(突起部含まず)
充電時間(時間)(約)3.5時間
内蔵電池リチウムイオン電池
使用時間(時間)(約)弱:9.5時間、中:5.5時間、強:3.5時間、ターボ:2.5時間(満充電時)
羽根を2層にすることで大風量を実現!。通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと。しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品説明書、充電ケーブル、ネックストラップ
材質本体:ABS、羽根:PP
羽枚数2枚(7枚&5枚)
本体寸法(mm)81×36×168
本体質量(g)144
消費電力5V/1A
連続使用時間(時間)最大4
風量調整4段階
充電時間(時間)約4.5
バッテリー容量(mAh)2000 mA
充電端子Type-C
スケルトン仕様の冷却プレート搭載充電式ハンディファンです。風量を6段階に設定が可能です。電池残量もデジタルで確認が可能です。USB-C充電に対応しています
付属品充電ケーブル、ストラップ
質量(g)約240
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
連続使用可能時間弱時約8
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)3000
5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)約65(電池含まず)
外形寸法(mm)125×52
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)74
連続動作時間約3.5時間
フレキシブルアームでコンパクトに収納・4段階+ウェーブ風量切替・軽量
首掛けハンズフリーで涼しい小型扇風機
フレキシブルアームで首にフィット快適装着
自由に向きを変えて効率的にクールダウン
軽量約165g
1200mAhバッテリー
熱中症対策に効果的
USB充電用ケーブル付属
用途アウトドア、イベント会場、スポーツ観戦、屋内や屋外での作業時に
ファン径(cm)約58
色ホワイト
風量調整4段階+ウェーブ
質量(g)165
バッテリー容量(mAh)1200
高さ(mm)ファン部分:約48
アーム長さ(mm)約380
出力(W)ファン:3
充電時間(時間)2~4
使用時間(時間)2.5~4
1台
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく
(2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに
(3) デスクファン:スマホスタンドにもなる
(4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に
仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25
連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。
充電時間約3時間※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
コンパクトに折りたたんで使える3wayタイプ。【ネックタイプ】。付属のストラップをつけて首にかけて使用できる。【ハンディタイプ】。軽量のため手持ちでも楽々。【スタンドタイプ】台があるので置いて使用しても安定。スマホも置けて便利。風量3モード切替。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、ストラップ紐
電源USB充電式
本体質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×27×155
風量調整3段階
充電時間(時間)約1.45
パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付き
セット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、羽根:PP
質量(g)105
消費電力(W)7.5
電源DC5V 1A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数4枚
羽根(Φmm)58
機能オートオフ:なし
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約3
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
風向なし
サイズ(mm)75X43X168
首振りなし
使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)
リズム風あり
通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。
付属品USBケーブル、ストラップ
質量(g)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144
連続使用時間(時間)約5~24
風量5段階
バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX
充電時間(時間)約4~5
取扱説明書(3.99MB)
羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP
360度どんな角度にも調節可能
最大6時間利用&USB充電対応
低振動設計
用途首からかける羽根なし扇風機
色白
電源USB充電式(2000mA充電池)
連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2
風量調整3段階
アズワン品番64-5212-75
1台
¥3,890
税込¥4,279
4日以内出荷
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅152×奥行68×高さ176mm(※ベルトを除く)
質量(g)270
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプマスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5
色白
バッテリー容量(mAh)1400
充電電圧(V)DC5/106mA
消費電力(W)0.5
付属品USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm
質量(g)370
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン。・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です。・電池残量が数字で表示されます。・持ち運びに便利なストラップ付。・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103
入力DC5V 1A / (USB Type-C)
連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)
充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)
電池残量表示あり
USBケーブル長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
長さ(mm)W:78
色ホワイト
質量(g)165
長さD(mm)70
長さH(mm)158
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
USB充電式ハンディファン。スタント付きで卓上でもハンディでも使用可能です。裏面の突起により転がらず横置きもできます。風量は3段階(弱、中、強)で調整ができます。大小の6枚羽によってパワフルな風から静音の風まで使用可能です。
付属品USBケーブル(USB Type-C)、スタンド、ハンドストラップ
材質ABS樹脂 ポリプロピレン、他
寸法(mm)42×105×212
質量(g)145
入力DC5V/0.5~1A
連続使用時間(時間)弱:4.5、中:3、強:2
充電時間(時間)6
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/2000
USB充電式オートスイングファン。スタンド付きで卓上でもハンディでも使用可能です。充電スタンドは自動回転(90度にスイング)&置くだけ充電(常時給電式)で便利。風量は4段階で調整ができます。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、自動回転&充電スタンド
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール 他
寸法(mm)40×104×225
連続使用時間(時間)8(弱風)
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
USB充電式クールプレートファン。冷却プレートを肌に直接当ててピンポイントにクールダウンできます。3段階のモード切替(弱風、強風、弱風+ペルチェ<冷却>機能)ができます。カラビナ付きでバッグに着けて持ち運び可能。カラビナを曲げるとスタンドにもなり卓上でも使用可能です。
付属品充電用USBケーブル(Type-C)
材質ABS樹脂、スチール
寸法(mm)50×55×150
連続使用時間(時間)9.5(弱風)
充電時間(時間)3.5
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池/1800
★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。
付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)
材質本体ケース:ABS、ファン:PP
質量(g)135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29
連続使用時間【弱】最大11時間
充電時間4時間
内蔵電池リチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)2000
関連キーワード
1
2
次へ