5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズボン(腰)に設置するタイプのウエストFAN。 安全性が非常に高い「リン酸鉄リチウム」を使用し、長期で使用する事が出来る(充電回数1000回)。 卓上FANとしても使用可能。スマホ充電器から充電可能。フック掛け、棚置き、どちらも可能。
用途小型扇風機・ウェアラブルファン・ネックファンとして、通勤・通学・外出に ホワイト 付属品マイクロUSBケーブル1m 質量(g)165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×51×165 連続使用時間(時間)【弱】7【中】4【強】2 保証期間お買い上げ日より1年 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)1800 アズワン品番64-3286-08 タイマー【自動オフ】4時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

ハンズフリーで使用可能な小型の扇風機です。クリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、別売りストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして熱中症対策に。ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
用途夏の暑さ対策に 寸法(mm)90×87×70 質量(g)214 風量調整3段階 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)4500 連続動作時間強:約5
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5秒で-5℃の瞬間冷却。ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能。研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却。小型なのに約100回ミストが出せる。バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利。電池式なのでどこでもすぐに使用可能
用途休憩時の熱中症対策として 材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム 質量(g)約65(電池含まず) 外形寸法(mm)125×52 電源単3アルカリ乾電池1本(別売) ファン外径(Φmm)74 連続動作時間約3.5時間
1セット(2個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 質量(g)105 外形寸法(mm)90×36.3×111.5 電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
1セット(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書 材質ABS+PP+電子部品 質量(g)130 電源充電式リチウムイオン電池 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56 連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります 充電時間(時間)約3※使用環境により異なります バッテリー容量(mAh)2000 定格入力DC5.0V/1.0A
1個
2,249 税込2,474
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)