DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター
仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円
質量(kg)2.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)15
機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86
風量調整7段階
操作方法本体ボタン、リモコン
首振り左右(自動)、上下(手動)
切タイマー1/2/4時間
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン
質量(kg)1.06
色ホワイト
電源ACコンセント、USB
ハネ径(cm)15
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5
角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
¥7,290
税込¥8,019
欠品中
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
【DCモーター】【左右首振り】【7枚羽根】【風量3段階】
やさしい風からパワフルな風まで兼ね備えたDCモーター式扇風機。
7枚羽根が空気を細かく分け、肌あたりのいい、なめらかな風を送ります。
DCモーターだからエネルギー効率が良く、省エネ。
DCモーターと7枚羽根でそよ風のように静かで優しい風を送ります。
「微風」モード搭載で長時間使用しても疲れにくく、カラダを冷やしすぎません。
強弱をつけてゆったりと流れる自然風を再現した「リズム風モード」を搭載。
眠りにやさしい静音仕様で睡眠時も快適♪
左右首振り機能付き。
リモコン付きで操作もラクラク。
68~86cmの間で高さ調整ができます。
送風モードは3種類(微風・連続・リズム)。連続モードは3段階の風量調節ができます。
機能風量調節・上下角度調節・左右首振り・タイマー
羽根寸法(cm)30
色ホワイト
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×680~860
コード長さ(m)1.5
羽根枚数7
モーターDCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)16
電源電圧(V)AC100
首振角度(°)下向き16~上向き20、左右75
風量調整5段階
アズワン品番64-8929-15
タイマー入:2・4・6時間、切:1・2・4時間
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥9,590
税込¥10,549
4日以内出荷
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン
仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円
質量(kg)2.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風
風量10段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85
温度設定24/26/28度(3段階)
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階。リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載。リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
質量(kg)2.8
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量9段階
羽根形状30cm径 7枚
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5
タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (45°/90°)
8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
30cm、14枚羽根でパワフルな風
見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整8段階
リモコン有
羽根径(Φmm)300
左右首振40/90°
上下首振40/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×350×680~870
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)
質量(g)530
ハネ径(cm)18
羽根枚数7
モーターDCモーター
風量4段階(微弱・弱・中・強)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5
電源仕様2電源対応:コンセント、USB
切タイマー1/2/4/8時間
質量(kg)4.2
色ホワイト
消費電力(W)25(最大)/2.6(最小)
コード長さ(m)1.8
羽根枚数5枚
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能首振り(左右):自動120°/75°/30°、首振り(上下):手動上90°/下15°、ON/OFFタイマー:1・2・4・6時間、モード:おやすみ、リズム、換気、音量調節:3段階、音声種類:2種類、チャイルドロック:有り 、メモリー機能:あり、付属品:リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書)
運転音(dB)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×30×68~88
風量調整8段階
羽根寸法(cm)30
モータ種類DCブラシレスモーター
1台
¥16,300
税込¥17,930
5日以内出荷
縦にも横にもワイドに送風、省スペース縦型扇風機。都会的なインテリアにマッチするデザイン。DCモーターで省電力。就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード。操作方法:リモコン(本体タッチスイッチ)。風量調整8段階。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、首振りON/OFF(左右)、タイマー設定(切・入)。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。室温表示機能付き。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
機能タイマー機能
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×860
保証期間お買い上げ日より1年
風量調整8段階
リモコンあり
左右首振○
切タイマー○
ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)4.2
風量12段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040
タイマー時間入/切8時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。
付属品リモコン
トラスコ品番612-3229
幅(mm)380
色ホワイト
高さ(mm)1200・680
奥行(mm)380
電源(V)単相100
ハネ径(cm)35
モーターDC
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)30/30
首振角度(°)60・90・120
風量調整32段階
標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
羽根枚数40
本体質量(kg)6.3
モーターDCモーター
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
モーター寿命約10年
色ホワイト
ハネ径(cm)35
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)8~23
機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
風量調整3段階切替
首振り左右首振り
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.3
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)2.6
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)2.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】。扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9
色ホワイト
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)23
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°
リモコン矢印ボタンで細かく操作可能
適用畳数28畳
タイマー機能入切2/4/8時間
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に
質量(kg)2.6
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895
消費電力(W)(50/60Hz)3~20
機能首振り
風量4段階
操作押しボタン式
タイマー2時間切タイマー
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様
ハネ径(cm)23
羽根枚数3
本体質量(kg)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460
風量調整スライドスイッチ風量2段階切替
首振り左右首振り
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル
付属品リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ
適合プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です
質量(kg)4.2
色ホワイト
コード長さ(m)電源:約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし
機能風量切替:8段階(リズム風あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×36×87.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機。リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店
付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル
質量(kg)2.5
消費電力(W)16
出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)
電源コード(m)約1.6
風量7段階
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83
入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
お部屋のインテリアに合わせやすい2色のカラーバリエーション
風量調節: 5段階
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作
全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き(最大4時間)
上下+左右自動首振り機能付き
見た目がすっきりフラットガード
羽枚数7
モーターDCモーター
風量調整5段階
リモコン有
羽根径(Φmm)300
左右首振○
上下首振○
切タイマー最大4時間
変幻自在!卓上でも床上でも大活躍!オフシーズンや使用しない時はコンパクトに収納可能。 充電式ですから、場所を選ばず持ち運び可能!リビングや寝室はもちろん、アウトドアにも。 。 ●ライフスタイルに合わせて室内はもちろん、大容量バッテリーで電源の取れない屋外でも使用可能。 ●上下可動域は180度(手動)。高さは無段階調整で変えられますから、お部屋の換気や部屋干しの手助けにも大活躍!。 ●DCモーターを採用し、パワフルでありながら静音且つ繊細で滑らかな風を実現。(約13‐30dB)。 ●前面のカバーが取り外せますから、お掃除も楽々。 ●外部出力可能なので、非常時にはスマホなどの充電も可能。 。 充電時間: 8インチ(20cm) 1A入力:12-15時間 / 2A入力:6-8時間。 。 10インチ (25cm) の首振りはファンヘッドが垂直位置のみ作動させて下さい。
仕様羽枚数7枚20000mAh(連続稼働時間:約8.5~72時間)、首振り:左右45°(合計90°)
付属品リモコン、収納ポーチ、USBケーブル(TypeC)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.6
消費電力(W)1~7.3
風量調整上下角度調整、左右首振
直径×高さ(cm)25.5×14~101
フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.8
風量6段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870
タイマー時間入/切7.5時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
ハイスペックモデルのDCモーター扇風機。豊富なカラーバリエーションでどんなお部屋にも。
羽根枚数7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×340×675~860
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能リズム風、おやすみモード、LED表示調光、自動オフ:24H、リモコン、チャイルドロック、入切Wタイマー:1/2/4/6H
風量9段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
省電力で12段階の風量設定ができるDCモデルのフロア扇風機。
色ホワイト
羽根枚数5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1185~1380
消費電力(W)(50/60Hz)30
機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、切タイマー:1~7.11~18H、自動オフ:24H、リモコン
風量12段階切替
羽根寸法(cm)Φ40
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9
1台
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
置き場所に困らないDC壁掛け扇風機。DCモーター、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風モード、静音モード搭載。入切タイマー(1/2/4)付き。上下左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 脱衣所 風呂場 銭湯 温泉 大浴場 オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、静音モード、上下左右自動首振り
質量(kg)2.5
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)24
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33-45×35-46.5
タイマー1/2/4時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
上下角度調節【手動】30°
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
DCモーターで8段階の風量設定ができ、静かで省電力。
色ホワイト
羽根枚数7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×356×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)17
機能DCモーター、リズム風、おやすみモード、入タイマー:1/2/4/6H、切タイマー:1/2/4/6H、自動オフ:8H、リモコン
風量8段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
コンパクトに収納できてバックに入れて持ち運びも可能。スタンドで高さ調節可能。充電式だから屋内だけでなく、屋外でも使えて利用シーンが増える
用途電源のない場所に。屋内でも、屋外でも。夏物家電 季節家電 空調家電 家電 軽量 3枚羽根 風量調節 USB リズム風 タイマー 省エネ エコ eco 節電 節約 コンパクト コードレス スリム リビング DCファン DCリビング扇風機 DC扇風機 DCサーキュレーター
色ホワイト
質量(g)946
電源DC5V/2A
ハネ径(cm)15
羽根枚数3
モーターDCモータ
バッテリーリチウムイオン電池3.7V/7200mAh
保証期間メーカー:1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:19.7×19.7×9.3、最長時:19.7×19.7×100
風量調整4段階(弱/中/強/自然風)
充電時間(時間)約5.5
首振り手動式(上下)
使用時間(時間)約5-23(満充電時)
回転角度(°)上下180
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°)
12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整12段階
リモコン有
羽根径(Φmm)200
左右首振30/60/90°
上下首振30/60/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
360°首振り機能付きで、。サーキュレーターとしても使えるリビング扇風機。
色ホワイト
羽根枚数8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×320×763~884
消費電力(W)(50/60Hz)22
機能DCモーター、360°首振り、リズム風、おやすみモード、表示パネル消灯、切りタイマー:1~8H、自動オフ:10H、リモコン
風量12段階切替
羽根寸法(cm)Φ30
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機。ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに。保管時に便利な専用収納袋付き。リズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載。メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始。左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機
仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り
付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)16
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48
1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
切タイマー1/2/4/6時間
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径35cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)28
風量12段階
温度センサー24/26/28度の3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5
タイマー1-8時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
DCモーター搭載 30cm5枚羽根のリビング扇風機
テクノイオン搭載
仕様フラットガード、マイナスイオン
色ホワイト
ハネ径(cm)30
羽根枚数5枚
本体質量(kg)約2.8
モーターDC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)2~20
風量ソフトタッチ 6段階切替
モード切替リズム風、おやすみ風
タイマー7.5時間入/切タイマー
首振りあり
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根
質量(kg)2.8
色ホワイト
消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz)
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870
首振左右首振り
機能テクノイオン搭載
風量調整風量6段階切替
タイマー0.5~7.5時間タイマー
リモコン収納リモコン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル。DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。
仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り
質量(kg)3.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
消費電力(W)(50/60Hz)21
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85
タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ