20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄手タイプで指先の細かな作業に適した手袋です。厨房、サニタリー、出入口、レジ周り、フロア、カウンター、フロント、客室、浴室、バックヤードなどでご利用いただくのに好評の手袋です。
用途外食、小売、印刷パッケージ、メディカル、工場、農業、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード 材質ニトリルゴム 入数(枚)100 粉有無無し
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリル手袋ライト粉無
フィット性、グリップ力に優れたタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。 盛りつけなどの軽作業に。 食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) 入数(枚)200×15袋 粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
27,900 税込30,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリル手袋ライト粉無
手にフィットし、盛り付けなど細かい作業に適した薄手タイプ。 衛生面を考慮し手首方向からの取り出し口を採用。 食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) サイズL 全長(cm)23 手の平幅(cm)10.7 中指長(cm)8.5 入数(枚)200×15袋 粉有無粉なし
1ケース(200枚×15袋)
27,980 税込30,778
3日以内出荷


ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。 薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。 細かな作業に適しています。 10箱入りのお得用パックです。
用途精密作業。 分析研究。 機械作業。 油を使う作業。 全長(cm)24
1ケース(10箱)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄手タイプで自然な使い心地です。
サイズM 全長(mm)230 材質PVC(塩化ビニル樹脂) ホワイト アズワン品番8-9569-52
1ケース(10箱×100枚)
5,148 税込5,663
翌々日出荷

薄手タイプで自然な使い心地です。
全長(mm)230 サイズL 材質PVC(塩化ビニル樹脂) ホワイト アズワン品番8-9569-51
1ケース(10箱×100枚)
5,148 税込5,663
翌々日出荷

薄手タイプで自然な使い心地です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) 全長(mm)230 サイズS ホワイト アズワン品番8-9569-53
1ケース(10箱×100枚)
5,148 税込5,663
翌々日出荷

薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】。洗浄・調理・加工・盛り付け・検品。【園芸・農業・機械】。除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業 材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)0.1 サイズLL 入数(枚)100 機能耐薬品・耐オイル・耐グリス 全長(cm)24.5 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 粉有無なし 食品衛生法適合
1ケース(12箱)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで簡単取り付け!置き場所に困るゴム手袋を収納できるグローブホルダー。ホルダーをシンク中に設置すれば、ゴム手袋を使用後そのままホルダーに収納するだけで「乾かす・収納」が一度で完結します。付属のフックにブラシやスポンジを、本体にスプレーボトルを掛け、掃除アイテムをまとめて収納しても便利です。キッチンパネルに設置すれば食品保存袋やペットボトルを乾かす場所としてもお使いいただけます。
付属品フック 適合マグネットがつく平らな面・スチール面 ※ゴム手袋は付属しておりません。 材質【本体】スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、【マグネット】、【滑り止め】シリコーンゴム ホワイト 質量(g)290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.4×34.2 耐荷重(g)【ホルダー1つあたり】500【フック】250(静止荷重) 内寸法(cm)7.6×4.1×33.2/【背面】11×8
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷

シンクで浸け置き洗いができるシリコーンキャップ。排水口に蓋をしてシンクで浸け置き洗いができるシリコーン製の止水キャップ。直径15cm以内の排水口に対応しています。本体中央にマグネットが埋め込まれており、キッチンパネルやにシンク周りのマグネットが付く壁面に浮かせて収納することができます。
適合マグネットがつく平らな面・スチール面 材質【本体】シリコーンゴム、マグネット ホワイト 質量(g)95 対応直径15cm以内の排水口 ※シンク・排水口の形状、サイズ、仕様等によりご使用いただけない場合があります。 耐熱温度(℃)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17.9×1.5
1個
1,200 税込1,320
9日以内出荷

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、独自のS-press仕上げを施した通気性に優れた背抜き手袋です。S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様シームレス編み手袋
1ケース(120双)
45,980 税込50,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリルスタンダード粉付
【日本初!HACCP製品認証を取得】強度とコストのバランスが良いタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。調理から盛りつけまで幅広く。 厚み100μ/食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) サイズS 入数(枚)100×30袋 機能耐久性 粉有無粉あり
1ケース(100枚×30袋)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

アクセラレーターフリー:アレルギーや皮膚炎のリスクを軽減します。ISOクラス3(クラス1。1)。表面すべり止め加工
仕様【水密性(ピンホール)試験】1.5AQL、【微粒子レベル】最大950>0.5μm/cm2 材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー) 入数(枚)2000 引張強度(MPa)20(ターゲット/老化後) 引張伸度(%)600(老化後)
1ケース(20袋×100枚)
65,980 税込72,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質手の甲/PA (ナイロン)手の平/外側…ポリエステルにPU(ポリウレタン)コート内側…ポリエステル ホワイト 入数(双)10
1ケース(10双)
9,761 税込10,737
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブボックス用ロンググローブ。 腕部の厚みはそのままに、手先だけを薄く。
用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での細かな作業。 サイズカフ部8インチ、ハンド9.0インチ 形状平手 厚さ(mm)(腕部)0.6、(手先)0.3 全長(mm)800 入数(双)1
1双
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵ながら加工適性にも優れています。 破ったりしてもゴミの発生を抑える事ができます。 樹脂の含浸も行い繊維の脱落を阻止します。
用途チリ、溶剤対策の必要なクリーンルーム用などの手袋として。 トラスコ品番121-3129 幅(mm)210 厚さ(mm)0.093 青、桃、黄、緑、白 サイズA4 質量(g)0 奥行(mm)297 縦(mm)297 横(mm)210 色(本体)青、桃、黄、緑、白
1ケース(250枚×10冊)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト 混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入) 騒音値(dB)40※風量1 連続使用時間(時間)約6.5(参考値)※風量4 風量4段階 最大風量(m3/min)2.7※風量4
1セット
34,980 税込38,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体・製薬・食品業界のクリーンルームや一般環境でもご使用いただける、普段お使いのクリーンウェアの上に重ねてご着用いただく暑さ対策に最適なファン装着対応ベストです。裏地の付いた二層内圧式構造により空気の漏れを防ぎ、ファンの送風が衣服内に均一に行き渡りますので、簡易ベストタイプでも首元まで空気が流れます。上半身全体にスムーズに風が流れる設計となっており、冷却したいポイント(首元、脇)に空気が効率よく吹き出し、効果的なクーリングを実現します。両脇および衿部をメッシュ仕様にすることで、各部位への送風を効率的に分散することができます。二層内圧式構造にすることで涼しさはそのままに、一枚仕立てのものに比べて衣服の膨らみを抑え作業性を向上させます。(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です。)。両胸にバッテリー(A-72126)を収納できるポケット付き。ファンユニット、バッテリー、バッテリーケース、マスク、ツナギ服、手袋は別売りです。ご使用には、別売りの「ファンユニット」と「バッテリー」が必要です。
用途クリーンルームや一般環境での暑さ対策向け。 ホワイト 混率(%)ポリエステル100(表面素材黒色導電糸5mmストライプ入)
1着
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)