様々な処置や検査に使えます。
縮性、耐久性、薬剤耐性に優れた合成ゴム素材。
指先の滑り止め加工により、様々な環境で高いグリップ力を発揮。
テープがつきにくいため、作業性が向上。
ラテックスフリーなので、ラッテクスアレルギーの心配がありません。
パウダーフリーなので、パウダーによる手荒れの心配がありません。
全長(cm)24
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000002
医薬品医療機器等法一般医療機器
1.指先まで自然にフィット、しなやかな伸縮性。2.より作業性を高めるため、指先エンボス加工を施しています。3.クリーン作業にピッタリのホワイトカラー。
長さ(mm)240
厚さ(mm)0.1
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法適合
用途ゴム手袋、使い捨て手袋の下履き用として、医療、介護、食品用など
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
サイズフリー
入数(枚)10
全長(cm)約15.0
アズワン品番65-0308-81
1袋(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。
縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。
強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。
手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。
EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。
伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約235
色ホワイト
入数(枚)100
機能伸縮性・柔軟性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
マイクロサージェリー対応の繊細さと強度を両立した手術用手袋です。ビード付きカフでズレ落ちを防ぎます。
材質ラテックス(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先:0.185
箱寸法(mm)277×165.5×147.5
一般的名称天然ゴム製手術用手袋
色ホワイト
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00161000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ラテックス蛋白によるアレルギーはありません。天然ゴムに近い柔らかさです。
色ホワイト
全長(mm)約300
材質合成ゴム(ポリイソプレン)
箱寸法(mm)320×155×90
一般的名称非天然ゴム製手術用手袋
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00109000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
0.07mmの薄手タイプのため、素手感覚で装着しやすく指にフィット。
塩化ビニル樹脂製で柔らかいタイプのディスポーザルグローブ。
パウダーによる手指や衣服などへの付着・汚染の心配がなく衛生的。
左右兼用・ディスポ・パウダーフリー・未滅菌
用途病院や介護現場での清拭から汚物の処理まで幅広い用途におすすめ。
一般工場での軽作業。
各種清掃作業やメンテナンス作業。
動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。
材質PE
厚さ(mm)0.034
全長(cm)28.5
中指長(cm)9.0
色乳白
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
ワゴンのサイドなどに掛けてグローブボックスやティッシュボックスをセットできる便利なラックです。
材質スチール(ビニールコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×87×245
取付可能寸法(mm)Φ12.7以下
内形寸法(幅W×奥行D)131×68
動物実験などの感染防止。
化学実験・看護医療関係などの衛生保護。
左右の区別がなく経済的です。
薄手なので、作業が容易にできます。
全長(cm)28.5
材質ポリエチレン(PE)
色乳白
入数(枚)100
タイプスタンダード
厚さ(μm)30(指先)
メッシュタイプで通気性に優れ、汗ムレ、ベタ付を抑えます。指きりタイプの為、指先の細やかな感覚も損ないません。フリーサイズ、左右兼用、リバーシブルで扱いやすい仕様です。洗濯もでき、経済的です。医療業界から、エレクトロニクス業界まで幅広くお使いいただけます。
サイズフリー
材質ナイロン、ポリウレタン
色白
入数(双)10
機能通気性
全長(cm)約14.8
手のひらまわり(cm)10.4
アズワン品番2-4234-01
指タイプ指なし
1袋(10双)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
気管内吸引時の感染リスクを軽減。業務を効率化させるため、吸引カテーテルとプラスチック手袋がセットになっています。吸引カテーテルはキャップ付調節口ですので、用途に合わせて調節口機能の有無を選択できます。
セット内容吸引カテーテル×1本・PVC製手袋×1枚
一般的名称吸引キット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21700BZY00105000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブ!
伸縮性、耐油性抜群の、丈夫な薄手ニトリルゴム手袋です。
指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
食品衛生基準クリア
左右兼用
用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。
材質合成ゴム
色ホワイト
入数(枚)100
機能伸縮性、耐油性
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。
手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。
食品衛生法適合。
抗がん剤適合ガイドあり。
ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス
機能伸縮性・柔軟性
入数(枚)250
粉有無なし
エンボス加工内エンボス
材質ニトリルゴム
全長(cm)24
検査・検診にも使用できる一般医療機器・医療品質の使い捨てニトリル手袋です。伸縮性に富んでいるため、手にぴったりフィットします。材料にラテックスを使用していないため、ラテックスアレルギーの方にも安心して使用していただけます。指先に滑り止め加工を施しているため、操作性に優れています。医療・介護・機械作業・家事・清掃・食品加工など幅広い用途に使用していただけます。SS~Lのサイズバリエーションがあります。ピンホールAQL2.5を満たします。食品衛生法適合。
用途医療機関での検査・検診。医療器具の洗浄や汚染物・廃棄物の処理など。おむつ交換などの介護。掃除や水仕事などの家事。園芸。工場での作業・操作。感染対策。食品加工や調理など
材質合成ゴム(ニトリルゴム)、※ラテックスフリー
厚さ(mm)0.09
タイプ滑り止めあり
全長(cm)24
粉有無なし
食品衛生法適合
【高い防護性能】
最適な厚みで薄すぎず、針刺し等のリスクを軽減します。また、抗がん剤耐性試験もクリアしているため(ASTM D6978 05)安全に使用する事が出来ます。
【快適なフィット感】
優れたフィット性で手に馴染み作業がしやすく疲れを軽減します。
【最適な伸縮性】
伸張性、柔軟性があり操作性に優れています。
【ラテックス&パウダーフリー】
天然ゴムラテックス及びパウダーを使用していないので、ラテックスアレルギーや過敏症の医療従事者や患者にも安心です。
用途掃除・作業等
仕様一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70976000
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.07(指先)、約0.06(手の平)
全長(mm)約230
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品・伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000065
粉有無無し
エンボス加工指先エンボス
医薬品医療機器等法一般医療機器
最先端医療用グローブを基準に開発された理美容室専用のグローブ。 繊細で高度な技術を支えるために、長時間の着用でも疲れない快適な特殊設計になってます。 素手による施術以上の技術提供を目標に設計されてます。
全長(cm)24
天然ゴム素材を活かした抜群のグリップ力:あえて塩素処理を行わず、天然ゴム素材特有の優れたグリップ力を活かしました。着脱スムーズなサラサラ質感:塩素処理加工を施しているので、サラサラとした質感で装着がスムーズ。手術用手袋と同レベルの厳しい検査基準:手術用手袋と同じレベルのAQL(合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。左右兼用 。未滅菌 。塩素処理加工(シングル塩素)。 滑り止め加工。一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000
仕様製造販売届出番号:28B3X00001000060
材質天然ゴム
厚さ(mm)指先:約0.14以上、掌部:約0.13以上
色白
全長(cm)約24以上
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000060
関連資料(0.69MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。
手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
取ってにもなる背もたれ付き。座面の上下調節可能なガス圧シリンダー装備。足置き用のリング付きです。キャスター、アジャスター両方同梱されているので、組み立て時にお好きな方を選択できます。付け替えも可能です。キャスターは床に優しいPU製。
張地PUレザー(座面)
材質(キャスター)PU同梱のアジャスターはナイロン
使用工具手袋
組立人数1人
組立時間20分
六角レンチ(mm)5
材質主要成型部品:PP/ナイロン/スチール
肘掛なし
総耐荷重(kg)80
キャスターあり
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)360×360
座面高さ(mm)560~最大690
脚幅(mm)455
奥行(mm)最大455
材質(座面)ウレタン
生地PUレザー
機能ガス圧リフト装置付、足置きリング付き、キャスター・アジャスター選択取り付け可能
ロングタイプ。57種類の薬剤への耐性試験実施済み。手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質ニトリルゴム
色ホワイト
全長(cm)29
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000005
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.61MB)
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔軟な素材でフィット感があります。
材質合成ゴム(ポリイソプレン)(パウダーフリー)
厚さ(mm)指先/0.27~0.29
箱寸法(mm)152×288×252
一般的名称非天然ゴム製手術用手袋
色ホワイト
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00082000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード