豚表皮マジック当付タイプ。片方だけの使用などに最適。
用途建築・土木、重機運転、金属・鉄鋼、DIY等。
手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。
材質(繊維部)ナイロン
材質(樹脂部)ポリウレタン
厚さ(mm)0.6
色ホワイト
加工オーバーロック加工
左右区別左右兼用
袖口仕様手首ゴム
綿100%の肌触りの良いスムス手袋です。消耗した方の手袋を片手ずつ交換できるため、経済的でゴミの量を減らすことができます。
用途精密部品や電子部品の組み立てに。
材質綿100%
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
サイズフリー
タイプマチなし
全長(cm)23.0
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)19.0
片手1枚単位の包装で、必要な方だけの補充・購入が可能です。
用途電気配線、組立作業に。建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)0.5~0.8
入数(枚)1
こんなお得な商品も!

豚革手袋 小アテ・面ファスナー付 3双入
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
マジックテープ付き、小アテ付。
豚革使用で柔らかく手にジャストフィット!
用途機械・土木建築・防災・重機運転・塗装・配管工事・その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。検査、組立てに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.5
色ホワイト
入数(枚)10
指マチマチなし
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
右手左手どちらの手にもなじむ、握りやすく疲れにくいオリジナルグリップです。手の小さい方、大きい方に合わせたグリップ形状です。エストラマーの採用でグリップが水に濡れたり、手袋をした手で握っても滑りにくくなっています。グリップの首もとを細くしたスレンダーネックを採用し、指またにかけるストレスを軽減します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン、エラストマー、ストラップ/ナイロン、先ゴム/合成ゴム
全長(mm)約755~855(25mm間隔・5段階調節)
質量(g)約290
適応身長(cm)約145~165
シャフト先端径(Φmm)16
関連キーワード