9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らか素材のソフトタブ・ワイド。 使用後は折りたたんでコンパクトに。
用途犬のおもちゃ入れ・大きな野菜や果物を洗うのに・お子様の水遊びに・洗濯かごとして・上履き、スニーカーの洗濯用に・買物用のバスケットとして・子供のおもちゃ入れに・デニムなどの衣類のつけ置き洗いに 材質本体・取手・滑り止め・水抜き栓:熱可塑性エラストマー、枠・底:PP 仕様水切りラクラク・便利な水抜き栓付・滑りにくいエラストマー持手・底面には滑り止め付 形状丸形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×246 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×100 特性折りたたみ式 商品タイプ本体
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯板付き折りたたみバケツ 使用後はたたんでコンパクトに収納 吊り下げ用フック付き
材質枠・底・ハンドル・フタ・洗濯板/ポリプロピレン 本体/熱可塑性エラストマー 形状 質量(g)688 容量(L)7 寸法(縦×横×高さ)(mm)246×366×160 特性折りたたみ式 商品タイプ本体+ふた
1個
2,588 税込2,847
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。 45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。 生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。 折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。 ハンドル穴付きで、移動も簡単。 使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。
材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約10 内容量(L)35 対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西) 内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
1個
3,300 税込3,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式なので、イベント会場や公園でも必要なときにゴミ箱を設置できます。本体にはポリ袋に引っ掛けるワイヤーが付いています。必要に応じて設置したり、たたんで保管ができます。
容量(L)80 質量(kg)2.7 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×630 仕様キャスター無 トラスコ品番170-4435 種別パークくず入れ 材質鉄線PEコーティング 形状角形 推奨ゴミ袋サイズ900×1000mm フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。 45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。 生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。 折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。 ハンドル穴付きで、移動も簡単。 使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。
材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54(1個あたり) 質量(g)約1300 耐荷重(kg)約10 内容量(L)35 対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西) 内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単!45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付きゴミ箱。 45Lのゴミ袋がスッポリ入るように設計したゴミ箱です。 生ゴミ・プラスチックゴミなどの分別に。 折りたたんで薄く持ち運べるのでアウトドアにも便利。 ハンドル穴付きで、移動も簡単。 使う場所に合わせて自分で高さを調整できます。
材質蓋・容器・底板:ポリプロピレン ホワイト&ブラック 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×40×54(1個あたり) 質量(g)約2800 耐荷重(kg)約10 内容量(L)35 対応45L・30L・20Lのゴミ袋。20・30・45号のレジ袋(関東)、35・40・45号のレジ袋(関西) 内寸(cm)容器:約W18×D38×H51.5、蓋開口部:約W15.5×D30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

●ゴミの回収をスムーズに。使う場所・用途の幅広いカートです。 ●軽量で丈夫なFRP製なので、半永久的に色あせず、水洗いすればいつまでもきれいです。 ●内部の清掃時やゴミ汚水をスムーズに排水できる排水口が付いております。 ●工場や施設等のゴミの回収に使われております。 ●ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール FRP製 大型 オフィス 店舗 マンション 工場 病院
材質FRP ホワイト 種類ゴミ集積搬送カート キャスター径(Φmm)150(前輪側:自在キャスター、持ち手側:ストッパー付固定キャスター)
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

たたんでコンパクトに!小物のちょい置きに。トレーは取り外しOK
材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底・トレー/ポリプロピレン 形状 寸法(mm)折りたたみ時:463×286×73、組み立て時:463×286×200 容量(L)15 特性折り畳みタイプ 商品タイプ本体
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマオフィスシュレッダー
【クロスカット】【同時細断可能数25枚】 【ダストボックス容量60L(A4用紙約960枚分)】【A3・ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適な大容量なシュレッダーです。 投入幅310mmでA3サイズ可能最大25枚細断で処理時間を短縮します。 4x40mmのクロスカットタイプ個人情報をしっかり処理!ゴミ捨ての回数を軽減できます。 A3用紙も折りたたまずにそのまま細断可能です。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 質量(kg)46 ホワイト 容量ダストボックス960枚分(A4コピー用紙:上質紙64g/m2) 電圧(V)(50/60Hz)定格:AC100 定格周波数(Hz)電源:600/700(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706 電源コード(m)1.5 細断枚数22 ダストボックス容量(L)60 保証期間お買い上げ日より1年間 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.8/3.0 細断寸法(mm)4×40 最大細断枚数25 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) 定格運転時間(分)60 リバース機能あり 最大投入幅A3(310mm)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷