仕様ディレーラー:シマノ(SIS仕様)、PL法保険:加入済
材質リム:アルミ
ブレーキ後輪:バンドブレーキ、キャリパーブレーキ
備考バスケット・カギ・ライト
本体質量(kg)(N・W)約17.0
ハンドルアップハンドル・差込式
変速機シマノ6段変速(グリップシフト)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)770~870
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1060×590×1720
総質量(kg)(G・W)約15.8
仕様変速シフター:グリップシフト、変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・ハーフカバーチェーンケース・テリー型サドル・コンフォートグリップ・バスケット・リング錠・ダイナモライト
フレームスチール
本体質量(kg)約18.5
ハンドルアップタイプ・差込式
タイヤサイズ26inch
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)800~910
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1010~1050×550×1800
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他
本体質量(kg)(N・W)約15.0
材質(フレーム)スチール
適応身長(cm)145~
適応体重(kg)~75
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
仕様変速ギア:シマノ、ディレーラー:シマノ、リアサスペンション:ショック圧強弱調整可、JIS耐振動試験合格品
材質リム:アルミ
ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ(カラサワ)
本体質量(kg)約15.5
ハンドルセミフラットタイプ・折り畳み式・サテンメッキ仕上げ
変速機SIS仕様:グリップシフト(シマノ製)
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズVC-2601 20×1.75
材質(フォーク)フロント:スチール
適応体重(kg)~75
サドルの高さ(mm)730~880
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)1000×530×1560
折りたためるコンテナで、工具用品や文房具などの収納に便利です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.3
耐荷重(kg)7
便利なフロントバスケットが付いたスタイリッシュな折りたたみ自転車。アップダウンの状況に対応するシマノグリップシフト6段変速を装備し、近所へのお買い物からちょっと遠くのお出掛けまでサポートする軽いフットワーク。工具不要で簡単に折り畳んで、車での持ち運びもOK!シーンに応じて活躍するライフスタイルを広げてくれる1台です。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
サイズ20型
寸法(cm)D×W×H:約145×56×101
鍵ワイヤー錠(同梱)
折りたたみ寸法(cm)D×W×H:約84×60×72
変速段数シマノ外装6段
総質量(kg)約17.5
軽快車タイプのノーパンク折畳み自転車。 LEDオートライト搭載で、暗くなったら自動で点灯します!。パンクによるアクシデント防止!。定期的な空気の補充は不要!。路面とのの摩擦が少なく安定した走行性!。リムとタイヤが外れにくく安全!!。折り畳んで保管できる。災害時・緊急時のいざという時にも役立つ1台。
用途ノーパンクタイヤ・折畳みフレーム・6段変速・カゴ(樹脂製)・LEDオートライト・サークルキー(スペアキー付)
材質スチームフレーム
幅(mm)181
質量(kg)約19.7
色オフホワイト
高さ(mm)105
タイプ折り畳み
奥行(mm)58
タイヤサイズ26インチ(26×1-3/8)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:37×24×26、組立時:181×58×105 折畳み時:98×60×93
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×60×93
適応身長(cm)149~
サドルの高さ(mm)約770~890
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
Grandirから、ノーパンク仕様の20インチタイヤ折りたたみ自転車が登場。フロントにワイヤーカゴを装備、6SPEEDでちょっと脚を伸ばしたお買い物にも。街乗りでも便利な泥よけつき。
幅(mm)560【折り畳み時】560
質量(kg)約17.5
高さ(mm)870-970【折り畳み時】820
径(Φmm)【シートポスト】25.3
奥行(mm)1470【折り畳み時】820
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ20インチ
適応身長(cm)145~
サドルの高さ(mm)700-880
フレーム(mm)345
変速段数外装6段変速
工場内や現場等のちょっとした移動に便利。カゴ、ライトを装備した外装6段折りたたみ自転車。駐輪時に便利なリング錠付。手元でライトを操作できるリモコンレバー。
仕様前:キャリパーパーブレーキ、後:バンドブレーキ、アルミリム、ブロックダイナモ、パイプキャリア、ワイヤーカゴ、リングロック
質量(kg)17.5
寸法(cm)148×56×106
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約83×42×73
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
145cmから乗れる走行性も満足な大型折り畳み自転車モデルTDH-414L新登場!アピールポイント・スタイリッシュな角型パイプフレーム・シンプルで分かりやすい手元スイッチ・運転しやすいオールラウンダーバーハンドル・後付けカゴを装着可能な前キャリア・キャリアと両立スタンドを標準装備。車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25.5kg 適応身長145cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!。お買い物や通勤・通学にも最適な1台。
用途お買物、通勤通学、お仕事等
仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)
付属品バッテリー充電器(スペアキー付)
材質スチールフレーム
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ
質量(kg)約25(バッテリー込み)
色パールホワイト
充電時間約3時間30分(PSEマーク)
モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)
バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)
タイヤサイズ26インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24
充電器電圧(V)AC100~240
適応身長(cm)約147~
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95
サドルの高さ(mm)約760~880
走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
関連キーワード