折りたたみコイル電動ベッドアイリスオーヤマ翌々日出荷
【組立不要】【厚さ15cm】【電動リクライニング】すぐに使える折りたたみコイル電動ベッドです。ボンネルコイル入りマットを採用しています。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです
質量(kg)35.7色ホワイト高さ(mm)ベッド下:約230、マット面まで:約405種類折りたたみ/電動消費電力(W)45寸法(cm)855×1950×405機能サイドグリップ付、リクライニング(電動)、キャスター付コイル308個折りたたみ寸法(mm)約855×400×1070マット厚(mm)約150リクライニング無段階調節(背もたれ65°まで)最大使用者体重(kg)約90マット寸法(mm)800×1950×150