巻いてあるので指にはめやすい、粉付タイプの指サックです。
色白
粉有無粉付
材質天然ゴム
長さ(mm)70±5
幅(mm)28±2
厚さ(mm)0.09±0.03
質量(g)0.46±0.02
内径(Φmm)約18
引張強度(MPa)>24
伸長率(%)>750
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(1000個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高強度繊維「ダイニーマ」使用の高密度編み生地を使用した耐切創カバーです。ガラス片やカッターなどから指先を守ります。
厚さ(mm)2.7
メーカー独自のSMS製法※1により防じん性と耐水性を備えていながら、通気性を有する新しいタイプの防護服のため、衣服内の蒸れを軽減し、着用時の快適性向上に役立ちます。
JIS T 8115 タイプ5・6に適合しています。
廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※3でのご使用が可能です。
※1 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布
※2 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
※3 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。
フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途化学プラント、一般製造業、メンテナンス、汚れ作業、アスベスト除去など
JIS規格JIS T 8115 タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)・タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合
通気性8cm3/cm2・s
耐水圧(mmH2O)1000以上
加工帯電防止加工
仕様脱衣を助けるファスナー位置と前立てタブ、動きやすさを追求した腰・ヒップまわり形状
種別つなぎ
材質ポリプロピレン100
色ホワイト
関連キーワード