カテゴリ

  • 住設機器(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
絞り込み
ブランド
  • カクダイ(1)
  • TOTO(9)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • コロナ(1)
  • ツインバード(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • アサヒ衛陶(1)
  • siroca(1)
  • 色ホワイト
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(3)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(6)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(8)
  • 色ベージュ(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水タンク」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭ペット世帯に配慮した商品仕様突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替えペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応使い勝手・お手入れ性の改善排水頻度を週1回から月1回に持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器 ツインバード空気清浄機能付き衣類乾燥除湿器ツインバード
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
JS-E956Wは、空気をきれいにしながらお部屋や洗濯物の湿気を取り除く、空気清浄機能付きの衣類乾燥除湿機です。1日あたり6.3L※1の除湿能力と花粉やハウスダストを約95% ※2キャッチする空気清浄機能を備え、湿気が多くなる梅雨時期や花粉が気になる季節にも生活空間を気持ちよく整えます。
その他連続排水可能※市販のホース(内径12mm)が必要付属品集じんフィルター、日付ラベル質量(kg)11.5ホワイト電源AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)【排水タンク】2定格消費電力(W)140/170(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×480電源コード(m)1.8モード設定衣類乾燥/連続、湿度40%、湿度50%、空気清浄運転音(dB)【衣類乾燥/連続モード】46【空気清浄モード】48寿命【集じんフィルター】1年(一般家庭でタバコ1日5本)適合床面積6畳(空気清浄モード)除湿方式コンプレッサー方式除湿能力(L/日)5.6(50Hz)、6.3(60Hz)除湿面積【木造】[50Hz]7畳(11(m2))/[60Hz]8畳(13(m2))【プレハブ】[50Hz]11畳(18(m2))/[60Hz]12畳(20(m2))【鉄筋】[50Hz]14畳(23(m2))/[60Hz]16畳(26(m2))切タイマー2/4/6時間
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L/d クールホワイト コロナコロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L/d クールホワイトコロナ
46,800税込51,480
1台
翌々日出荷
ツインロータリーコンプレッサー内蔵1・2・6時間「切」タイマー3モードスイングルーバー付満水メロディークリアフィンコート
質量(kg)13.5クールホワイト容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:270/310、冷風時:300/350ダクト径(Φmm)長さ950運転音(dB)衣類乾燥:49/49、除湿:46/46電気代の目安除湿時:8.4/9.6円/h室温効果使用可能:約5~35電源プラグ125V・7A除湿能力(L/日)12.0/14.0除湿面積プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2)温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-11
腰掛便器 カクダイ腰掛便器カクダイ
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
排水方向:床排水さしこみベンド、洗浄管と組合せてタンクと連結します。大便器スパット・便器床取付ビス付き
材質陶器ホワイト
除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)除湿機 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
キャスター付きの4.5L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。【衣類モード】洗濯物を室内干しする際に適したモードです。ワンタッチで決められた湿度設定・風量で運転するので、部屋干し時間の短縮に役立ちます。【2段階風量調節】風量は弱・強の2段階で切替が可能。使用シーンに合わせてお好みのパワーで使える。【手動ルーバー】ルーバーで風向の調節が可能。お好みの角度で洗濯物に風を送ることが可能。【パワフル除湿】最大で500mlペットボトル12~24本分の水分を除湿。空気中の余分な湿気を取り除いて過ごしやすい環境を整える。【切タイマー運転】1-8時間で1時間ごとに設定できるから、ライフスタイルに合わせて自由に使える。【7段階湿度設定】7段階の湿度(40-70%を5%ずつ)に合わせて運転。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節するからお好みの湿度調節で使える。【大容量タンク】何度も面倒な水捨てに行かなくて良い、大容量タンク搭載。引き出し式で取り外しも簡単。【取手付き】タンクには掴みやすい取っ手がついているから、排水もラクラク。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【キャスター付き】4輪キャスターが付いているから、移動しやすくお好きな場所で使える。
用途除湿機、除湿器、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気機能チャイルドロック機能、減光機能保証期間1年風量調整2段階寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29×25×50切タイマー1-8時間(1時間単位)
【オーダー】壁排水用トイレ便器+タンクセット エディ868 アサヒ衛陶【オーダー】壁排水用トイレ便器+タンクセット エディ868アサヒ衛陶
48,980税込53,878
1セット
6日以内出荷
排水芯高さ 後ろ抜き148mm、左右抜き155mmに対応するタンク密結形便器。 集合住宅・2F用に対応する壁排水便器。 曲線美が創りだす柔和なデザインとトイレコートでお掃除ラクラク&環境と家計に優しい超節水洗浄仕様のリフォームトイレ! ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。 超節水6l クロス・スピニング洗浄。 水はねを抑える深型のボウル形状(手洗付):ボウルを深めに設定することで、手があたりにくく、しっかり洗えて水はねも抑えます。 クロス・スピニング式:3か所の射水口を用いてボウル(便鉢)内に旋回流を起こして、効果的な洗浄を行うと同時に、トラップ内では縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと汚物を排出します。(水道代節約 = クロス・スピニング洗浄(大洗浄6L 小洗浄5L))※従来の便器と比べ約60%も節水し、水道料金なら年間で約12,000円もお得。 【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出(※引用元:省エネ・防犯住宅推進アプローチブック)【単価】上下水道料金 265 円/m3(税込)※従来便器13Lと比較 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
仕様節水:0.6材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PPラブリーホワイト(LW)高さ(mm)排水:155タイプ新設・リフォーム用排水方式床上排水本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×813(※吐水口除く)洗浄水量(L)大:6、小:5洗浄方式クロス・スピニング洗浄サービス分類オーダー・加工
衣類乾燥除湿機 siroca衣類乾燥除湿機siroca
27,900税込30,690
1個
8日以内出荷
気温が低い冬場でもしっかり除湿できるデシカント方式 乾燥剤が吸着した水分をヒーターであたためた後、熱交換器で水滴にする、デシカント式を採用。室温が下がっても除湿能力が下がりにくいため、花粉シーズンの室内干しや梅雨の時季のカビ対策、冬場の結露防止など、一年を通じて活躍します。 高い除湿能力 1日あたり7.6Lの高い除湿能力により、リビングなどの広い部屋(木造9畳/プレハブ14畳/鉄筋18畳)の除湿にも活躍。また、付属の排水ホースを取り付ければ、連続排水が可能。タンクに溜まった水を捨てる手間が省けます。 生乾き臭を軽減するスピーディーな衣類乾燥 風を当てながら洗濯物の周りの湿度を下げることで、スピーディーに洗濯物を乾かすことができます。高い除湿能力により、乾燥時間は洗濯物2kgで約90分。 自然乾燥の約1/8の時間で乾かすことができます。すばやく乾燥させることで、気になる生乾き臭も自然乾燥に比べて軽減します。特に、梅雨や花粉などでなかなか外には干しづらい時季や、夜に干して朝までに乾かしたい急ぎの洗濯物がある際などに便利です。 どんな空間にもなじむシンプルなデザイン シンプルで主張しすぎないデザインで、リビングや寝室など、あらゆる生活空間になじみます。
質量(kg)8.9タイプデシカント式消費電力(W)約620タンク容量(L)2風量3段階(1~3)スイング(振り)上下自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.7×21.2×55.3モード自動除湿モード/衣類乾燥モード(連続除湿)/マニュアル除湿モード(連続と40%~70%の範囲で、目標湿度を10%毎に手動設定可能)使用可能面積木造9畳、プレハブ14畳、コンクリート18畳エラーチェック(自動停止):水受けタンク満水、転倒、低温・高温の異常温度検知除湿能力(L/日)7.6切タイマー1~8時間/1時間毎
サーキュレーター衣類乾燥除湿機 アイリスオーヤマサーキュレーター衣類乾燥除湿機アイリスオーヤマ
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
サーキュレーターを搭載した、衣類乾燥除湿機です。 衣類乾燥時間95分(自然乾燥に比べ乾燥時間を1/6に短縮)、室内干し対策に最適です。 除湿機、サーキュレーターの単独運転が出来るので、1年中大活躍します。 首振り 左右自動(50°・70°・90°)、上下手動(水平~垂直6段階)の調整可能です。 不在時でも運転時間を設定出来る切タイマー(2/4/8時間)付き、 また止め忘れ防止12時間オートオフ機能付きです。 水捨てタンクの蓋形状を変更したことで密閉性がUP。 タンク蓋の端だけが開くため、水をこぼさず楽に排水ができます。 静音なのでオフィスでも気にならずにご使用頂けます。 (29dB…除湿:弱モード、サーキュレーター:弱モード、60Hzの場合。本体前方1mで測定)
材質ABS樹脂、ポリプロピレンホワイトタイプゼオライト式(デシカント式)電源(V)AC100(50/60Hz共用)消費電力(W)590コード長さ(m)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×234×640製品質量(g)7800水タンク容量(L)約2.5除湿能力(L/日)5除湿面積(目安)木造 6畳(10m2)・プレハブ 10畳(16m2)・鉄筋 13畳(21m2)切タイマー2/4/8時間
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
89,980税込98,978
1セット
4日以内出荷から46日以内出荷
仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
[CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応 TOTO[CS70BM+SH60BA]TOTO 組み合わせ便器(手洗なし)排水心305mm~540 壁排水 リモデル対応TOTO
87,980税込96,778
1セット
5日以内出荷
洗浄水量(L)(大)6、(小)5仕様寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有付属品(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1セット内容床置床排水大便器、密結タンク質量(kg)(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7サイズ便座:エロンゲート排水方式床排水給水方式タンク、0.05Mpa以上関連資料 分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)ハンドル位置タンクレバー:右側面
腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ) TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(床排水タイプ)TOTO(5件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水
腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ) TOTO腰掛式タンク密結形防露便器(壁排水タイプ)TOTO(1件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌種別便器洗浄水量(L)大:8、小:6
LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセット INAX(LIXIL)LC便器 Sトラップ手洗付便器タンクセットINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
オフホワイト洗浄水量(L)大/8、小/6仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)種別ネオボルテックス式、標準サイズ
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
94,980税込104,478
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
便器タンクセット(壁排水) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(壁排水) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232BP__VR)
便器タンクセット(壁排水) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(壁排水) KQシリーズTOTO
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
凍結防止一般地用機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら