5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
身だしなみに、タグ切りに、出張や旅行先でマルチに使える携帯ばさみ。外出先でサッと使える!いつも持ち歩けるスリムなはさみ。全長104mm、幅11mm、奥行き13mm。超コンパクト・スリム設計で携帯に最適。スティック形状で、ペンケースや化粧ポーチにもすっきり収まります。便利なストラップホールつき。粘着テープが切れる携帯はさみ。ベタつきに強いフッ素コートを施すことで、さらに快適な携帯はさみに。ベルヌーイカーブ刃で、切りにくいほつれ糸もサクサクと切れる。「フィットカットカーブ」シリーズの特長であるベルヌーイカーブ刃を携帯はさみにも採用。裁断時に最適な刃角度をキープし、根元から刃先までなめらかな切れ味を実現。片手で楽々操作”スマートハンドル"。独自設計の”スマートハンドル"により、片手で簡単にロック / 解除。キャップを外して、ハンドルを指先で前方へ滑らせればロックを解除、ハンドルを引けばロックがかけられます。万が一ロックをかけ忘れても、キャップをはめるとハンドルが押し込まれ、自動でロックがかかる安全のセーフティキャップです。肌を傷つけにくい先丸刃。刃先の内側まで丸く加工することで、不意に肌に当たっても傷つけにくい形状です。
用途人気の携帯はさみツイッギーから【ポーチサイズ】のフッ素コートタイプが登場。スリムなデザインはそのままにショートサイズになったので小さめポーチにもすっきり収納。安心の先丸刃設計。ツイッギー【フッ素コート】と同じ透明フッ素コートで、ベタつきにくく汚れにも強い! 全長(mm)104 刃部加工フッ素コート 刃渡り(mm)30 刃先(mm)0.8 材質本体・スライダー・キャップ=ABS、刃=ハイカーボンステンレス鋼 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)11×13 板厚(mm)1.2
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコール(エタノール)耐性があります。PETなど耐性のない商品と違い消毒などの用途に仕様できます。衝撃に対して強靭な素材です。
用途バッグやポーチにすっぽり収まる携帯性、遮光性に優れた30mlの携帯スプレーボトルです。 アルコール消毒液、次亜塩素酸水、化粧水や園芸用の水やりなどの様々な用途でご利用頂けます。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h) 材質(本体)GF-PET樹脂、 寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170 ホワイト 質量(g)60 消費電力(W)10 温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません) LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF 適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

2017年より5年以上の歳月を費やし、。理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、。軽量化と効率的な送風機能の両立を、。リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、。毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書) 質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)約2.0 電源コード(m)約1.7 高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2017年より5年以上の歳月を費やし、理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、軽量化と効率的な送風機能の両立を、リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書) 質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時) 温風温度(℃)最高:85 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)約2.0 電源コード(m)約1.7 高さH×直径(mm×Φmm)約277×38.5 マイナスイオン機能あり 遠赤外線機能あり
1個
27,200 税込29,920
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)