5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)55.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-53
1個
39,400 税込43,340
翌日出荷

使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)43.5 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-52
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

使用流体水(農水) 材質ポリエステル繊維/PUR 外径(Φmm)29 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.3 エスコ品番EA124LV-51
1個
25,900 税込28,490
翌日出荷

やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。花や葉を避けてやさしくピンポイントで水やりできます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm 材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン 質量(g)約227 容量(L)約1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×161×163
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やさしい散水、素早い散水の2WAY
用途本体の角度を調整することで細いシャワーから、まとまった水量まで自由に調整できます。植物サイズ、植込みに合わせ素早い散水ができます。ハンドルとグリップで水やりしやすい。底の窪みで持ちやすい。液体肥料の希釈などに便利なメモリ付。水を溜めやすいホース固定リング付。オープンタイプでスタッキングできます。フラワーアレンジメントのベースとしても。リング径:約2cm 材質本体・ハンドル/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン 質量(g)約441 容量(L)約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×214×192
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)