国内日傘ブランドsolshade ソルシェード。確実な遮光とUVカットで日差しからお肌をしっかりガード。特殊2段折り設計により、美しいシルエットとワンアクションで折りたためる利便性を実現しました。ポキポキ折らないトップレス式収納。従来商品よりも4cm短くショートに!2段折りできっちりコンパクト収納。ひとまわりコンパクトになって、軽やかに!(メーカー比)。持ち手と石突には天然素材を使用し、持つ人を癒します。無垢の木は手のひらにやさしく。本革のストラップは使えば使うほど、自分の手首に馴染みます。人間工学に基づいて設計されたカーブが手に馴染みます。デザインと機能性を備えたハイクオリティな一本をお届け。・国内ブランド メーカー製品の傘です。・遮光率100%。・UPF50+。・紫外線遮蔽率99.99% (第三者機関での測定試験済み)。・軽量設計(約260g)。・高撥水(生地)。・耐風機能。・トップレス収納(ポキポキ折らないタイプ)。・美しいシルエット。・天然木の持ち手グリップ。・本革のストラップ。・年齢を問わず愛用できる上品なカラーバリエーション。・シンプルなのにパーフェクト設計
用途雨傘 日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、木(天然杢)
質量(g)約260±5
タイプ折りたたみ
直径(Φcm)85
寸法(cm)取手:約7
全長(cm)約62.5
保証期間1年
骨数(本)8
収納時寸法(cm)約直径5.3×全長38
親骨長さ(cm)約50
紫外線カット率99.9%の晴雨兼用折りたたみ傘です。10本の骨組みで丈夫な構造になっております。ワンタッチで開閉が可能です。
仕様ワンタッチ式
材質スチール、UV加工生地
質量(g)収納時:455
タイプ晴雨兼用・折畳傘
直径(Φcm)105
紫外線カットUPF50+
入数1
骨数(本)10
収納時寸法(cm)31×6
16本骨。ジャンプ式。一輪の花が鮮やかなデザイン。丈夫で使いやすいベストバランスのロングセラーアイテム。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元。滑りにくく傷の目立ちにくいエンボス加工の手元。
用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン
質量(g)435
骨数(本)16
晴雨兼用傘。機能性と携帯性を追求した超軽量オールウェザー対応の折りたたみ傘。5本骨。風に強いカーボンファイバー製骨と耐久性の高いリップストップ生地を採用。軽さと丈夫さを兼ね備えています。UVカット率:99.9%以上。紫外線保護指数の最高値UPF50+を取得している生地を使用。遮光率100%の生地を使用しています。
用途晴れ雨兼用傘として。 傘 雨傘 日傘 折り畳み傘 折りたたみ傘 晴雨兼用 晴雨兼用傘 梅雨 雨具 アンブレラ mabu ブランド コンパクト 軽量 耐風 丈夫 UV 6本骨 50cm おしゃれ レディース メンズ
仕様手動
材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂
タイプ晴れ雨兼用折り畳み傘
骨数(本)5
親骨長さ(cm)50
長傘と同様のカバー力と携帯しやすい短めのデザインで、日傘のヘビーユースにも最適。
太陽光と紫外線をカットする4層コーティング。涼しげなデザイン。8本骨。
用途雨傘・日傘として、通勤・出張・旅行などのお出かけに
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、スチール、合皮
質量(g)約250
直径(Φcm)約85
骨数(本)8
紫外線カット率99.9%の晴雨兼用折りたたみ傘です。8本の骨組みで丈夫な構造になっております。
仕様手動式
付属品専用ケース
材質スチール、UV加工生地
質量(g)収納時:355
タイプ晴雨兼用・折畳傘
直径(Φcm)95
紫外線カットUPF50+
入数1
骨数(本)8
収納時寸法(cm)20×7×6
日傘遮熱仕様(肩部分)。遮熱マイナス11℃。風ダウン仕様。表面がダウンのように凹凸になる特殊機能で、膨らみをクールに魅せる独自機能。衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。胸プリントファスナー。両脇バッテリーマルチポケット。裾ずり上がり防止ループ。
用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦
セット内容服のみ
自由に挟んで取り付けて、どこでも快適空間に。日傘の中や車内、キッチン、オフィスなどさまざまな場所で使えるクリップ付きのミニファンです。360度回転するから、好みの角度・位置に調節可能。卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途さまざまな場所に取り付けて使える、幅広のクリップ付き。日傘や車内、キッチンカウンターやオフィスのパーティションなど多様な場所で活躍します。 。ファンは360度の角度調節が可能。好みの角度・位置で使えて便利です。 。卓上ファンとしても使えます。外出時は身近なものに取り付けて使えて、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約115 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約68×奥行約50×高さ約102
消費電力(W)3
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約2.8時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)1400
連続動作時間約1.8時間~約6.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書
材質ABS+PP+電子部品
質量(g)130
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56
連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります
充電時間(時間)約3※使用環境により異なります
バッテリー容量(mAh)2000
定格入力DC5.0V/1.0A
受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造。使いやすいサイズで、軽くてコンパクト。UVカット90%以上のため、日傘としても活躍。
用途雨傘・日傘・晴雨兼用傘として
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
タイプ折りたたみ傘
濡れた傘も安心して携帯できるボトルケース付の折りたたみ傘です。UVカット機能付きで晴雨兼用で日傘としてもお使いいただけます。
材質ケース/飽和ポリエステル樹脂 他、本体/ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)【親骨】500
ケース寸法(mm)Φ52×236
折りたたみ寸法(mm)225
専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ【ウェア(G-4049):裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度
耐久性の高いリップストップ素材
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様
収納式のランヤードフック・背中ランヤード取付口装備のフルハーネス対応
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能)
背中と両脇の計3箇所に保冷剤ポケット付き
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り
右胸には見る角度により色が変化するオーロラロゴプリント入り
背中には視認性をキープする反射素材入り
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止するループ付き
胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能】、【ファン(GF-856):送風量は毎秒約47L
対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働
スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】、【ペルチェ(GP-854):GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット
瞬時に最大-20度の表面温度冷却
簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現
最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供】【モバイルバッテリー(GB-852):大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー
PSE適合
夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能
外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能
電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)】
用途現場作業全般
DIY
スポーツ観戦
農作業
ガーデニング
混率(%)【ベスト(G-4049)】リップストップ(裏アルミコーティング)、表地:ポリエステル100、配色:ナイロン100
生産国ベスト(G-4049):中国、ペルチェ(GP-854):中国、ファン(GF-856):中国、バッテリー(GB-852):中国
晴雨兼用の折りたたみ傘は、どんな天候にも対応できる優れたアイテムです。強い日差しや突然の雨にも安心して使えます。紫外線カット機能が付いており、晴れた日には日傘としても効果的です。また、耐久性の高い撥水加工で、雨の日も快適に過ごせます。この折りたたみ傘はコンパクトに収納できるため、持ち運びも簡単。付属の収納ケースに入れれば、バッグや車内にスッキリと収納可能です。デザインもシンプルでおしゃれなので、ビジネスシーンやカジュアルなお出かけにもぴったりです。
用途UVカットで日差しをブロック、晴雨兼用折りたたみ傘
仕様手動式
付属品収納ケース
色ホワイト
タイプ折りたたみ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×215
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
猛暑も雨も強風もおまかせな高強度遮光傘。傘を閉じた後に簡単にまとめることができるセミオートクローズ式。晴雨兼用。UVカット100%。遮光率100%。遮熱。UPF50+
用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男性 メンズ おしゃれ 遮光 遮熱
仕様手動
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
質量(g)330
直径(Φcm)102
遮光率(%)100
骨数(本)7
親骨長さ(cm)60
UV遮蔽率(%)100
機能性と携帯性を追求した、超軽量オールウェザー対応の折りたたみ傘。晴雨兼用。UVカット99.9%以上。遮熱。UPF50+
用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ
仕様手動
材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂
直径(Φcm)104
骨数(本)6
親骨長さ(cm)60
UV遮蔽率(%)99.9以上
機能性と携帯性を追求した「ACTIVE AW」に自動開閉が新登場。遮熱。UPF50+
用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ
仕様自動開閉
材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
直径(Φcm)90
骨数(本)6
親骨長さ(cm)50
UV遮蔽率(%)99.9以上
夏を涼しく、美しく。ハンズフリーで使えるミラー付きミニファンです。裏面のミラーが、外出先でもちょっとした身だしなみを整えるのに便利。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途身だしなみチェックに便利なミラー付き。外出先でもメイクやヘアスタイルをさっと確認できます。真夏の身だしなみチェックにぴったりです。 。付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 。スタンドを立てて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 。好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 。電源ON/OFFはボタンを1秒間長押し。バッグの中での誤作動を防ぐので、持ち運びの際も安心です。 。異物が羽根に挟まると停止し、取り除くと動作を再開。自動安全OFF設計です。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※本製品にAC充電器は付属しておりません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電中は赤、作動時は緑に光る、便利なお知らせランプ付きです。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品ネックストラップ×1本(長さ:60cm~90cm)、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)
質量(g)約150 ※本体のみ
外形寸法(mm)幅約81×奥行約78×高さ約54
消費電力(W)2
電源充電式リチウムイオン電池
機能風量調節:3段階(弱・中・強)
充電時間約3.5時間
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)2000
連続動作時間約4.5時間~約12.5時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。
定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
遮光率100%生地使用の折り畳み日傘です。遮光率が高く、日焼け対策や真夏の熱中症対策としてはもちろん、雨傘としての使用も可能です。
材質ポンジ(ポリエステル)、スチール 他
寸法(mm)【親骨】550
折りたたみ寸法(mm)約235
遮光率100%生地使用の折り畳み日傘です。持ち手部分のボタンを押すことで軽い力でも楽に自動開閉することができ、。さらに持ち運びやすい重さを実現しました。遮光率が高く、日焼け対策や真夏の熱中症対策としてはもちろん、雨傘としての使用も可能です。
材質ポンジ(ポリエステル)、アルミ、グラスファイバー 他
寸法(mm)【親骨】530
折りたたみ寸法(mm)280
関連キーワード