ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
ピッチ(mm)(段調整)50
有効内寸法・幅(mm)2500
溶接一体構造のため、軽量かつ堅牢で頑丈な作りとなっています。高性能ベアリングを採用しており、静かでスムーズな移動が可能です。
仕様完成品
トラスコ品番463-5736
高さ(mm)1175
奥行(mm)380
間口(mm)800
最大積載量(kg)100
キャスター径(Φmm)100
1台
¥58,980
税込¥64,878
20日以内出荷
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)150
材質スチール
表面処理水溶性塗料電着塗装
完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
色ホワイト
高さ(mm)1798
タイプ単体
棚段数5
棚ピッチ(mm)30
総耐荷重(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/段)300
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1000
縦仕切・前当り付
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質スチール
色F50(オイスターホワイト)
間口(mm)900
表面処理水溶性塗料電着塗装
均等積載量(kg/段)150
均等積載量(kg/台)1000
色ホワイト
棚段数4
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。背板・側板付は、収納品の転落や混同を防止するとともに、ホコリの入りにくい構造。背板・側板によって棚の振れが止められます。開放型に取付けた捩れ止め金具は不要です。JIS規格高品質塗装:電着方式の焼付塗装で隅々まで強固で美しい仕上がりです。場所を選ばないオイスターホワイト色です。
材質スチール
高さ(mm)1800
間口(mm)900
表面処理水溶性塗料電着塗装
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1500
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1000
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)150
材質スチール
色オイスターホワイト
表面処理水溶性塗料電着塗装
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)150
色オイスターホワイト
材質スチール
表面処理水溶性塗料電着塗装
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)1500
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ単体型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)2000
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質本体:スチール、本体表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
タイプ連結型
ピッチ(mm)(段調整)50
均等積載量(kg/段)2000
前面に支柱が立たない構造です。
用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
均等積載量(kg/段)150
色オイスターホワイト
材質スチール
表面処理水溶性塗料電着塗装
関連キーワード