伸縮型ブックエンド(蛇腹付き)
本体寸法(mm)W105(最大時:W350)×L150×H205
本体質量(kg)1.1
縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント
材質ハイインパクトポリスチレン
厚さ(mm)(仕切板)2.5
サイズA4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×204×274
連結可能なブックスタンド!
仕切が固定タイプなので、グラつきません。
用途・目的別に4つのスペースに分類収納が出来ます。
タテ・ヨコ使えるフリーブックスタンド。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×210×167
クリップタイプの仕切板で収納量に合せ、自由に棚位置を設定。
クリップ式仕切板で自由に棚位置を設定できます。
仕切板は簡単に取り外し、また、最大6枚まで取り付けできます。
寸法(mm)107×253×247
材質本体:R-PS、仕切板:R-PS
5仕切りで細かく分類整理できるブックスタンド
用途本・雑誌・カタログのスタンドに最適
有効内寸法(mm)208mm(仕切板なし)
厚さ(mm)(仕切板)2.5
材質ハイインパクトポリスチレン
幅(mm)214
サイズA4
高さ(mm)274
奥行(mm)204
縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。
並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。
底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント
材質ハイインパクトポリスチレン
厚さ(mm)(仕切板)2.5
サイズA4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×274
タテ・ヨコ置き、どちらでもOK。
L字型のすべり止めとリブ加工が特長です。
材質(本体)ハイインパクトPS製、(すべり止め)エラストマー樹脂製
伸縮型ブックエンドの大型サイズで安定感UP。大きい書籍やカタログ、A4ファイルもしっかりキープ可能。
用途ブックエンド
質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105(最小)/350(最大)×197×281
ワンプッシュで開閉できます。フタが外せてお手入れ簡単です。
色ホワイト
A4サイズ・2段タイプのカラーボックスです。
A4サイズの本を縦にした状態で収納できるので、ファイルや雑誌の整理に便利です。
パーティクルボードの1枚板を使用。
別売の棚板やキャスター等を使って、用途に合わせた収納スペースを作れます。
お客様組み立てとなります。
たてにもよこにも利用可能な頑丈設計カラーボックス。耐荷重80kgまでと頑丈な設計。縦置きでも横置きでも使えるので、雑誌・小物などいろいろな小物収納に。たっぷり収納できるサイズ。子供部屋やランドリーラックにもおすすめ。CD、DVD、ハードカバー本も収納可能。
用途事務所の簡易本棚、書棚、収納ボックス、オープンラック、CDラック、DVDラックとして。
段数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×290×590
材質天板・棚板: プリント紙化粧パーティクルボード、背板: プリント紙化粧繊維板
質量(kg)6.5
耐荷重(kg)80(棚板1枚=20まで)
本を抜き取っても隣の本が倒れないブックスタンド(新サイズA4対応!)
用途よく読む本や雑誌の整理に。絵本やらくがき帳のお片付けに。ファイルやノートの整理に。上下のストッパーが本をしっかり支え、抜き取っても隣の本が倒れない。両サイドのジョイントで別部品なしで連結可能。通常サイズとも連結して使うことができます。うら面には滑り止めの足ゴム付き。推奨対応サイズ:A4縦サイズ程度。
関連資料(0.69MB)
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、通気性
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター
電源AC100V 50/60Hz
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OS
コネクタ形状USB-microB コネクター
対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲20~80% ※結露なきこと
動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
対応フォーマット(出荷時)NTFS
インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
設置条件縦置き・横置き
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。スリッポンタイプの静電安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能クッション性、衝撃吸収、耐滑性、静電
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
女性の足にフィットしやすい設計になっています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。アッパーに通気孔を設け、高い通気性を実現しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ホワイト
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能静電気防止、通気性、クッション性、衝撃吸収、耐滑性
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。甲部にクッション材を内装し、足当たりがソフトです。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。
材質(先芯)新ワイド樹脂
足幅3E
形状ローカット
種類静電安全靴
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)
機能クッション性、静電、衝撃吸収
JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS_T_8103_ED-P/C2合格(一般静電靴)
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
マルチに使える定番人気の収納アイテムがシリーズで新登場!
3段は3段でもA4サイズが入るロングタイプ!
縦置きでも横置きでも配置可能!
組立て超簡単!ドライバー1本でOK!
テレビ台として、ローボードとしても使用できます。
用途事務所の書類の収納に。
材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板
質量(kg)(約)8
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×105.3
マルチに使える定番人気の収納アイテムがシリーズで新登場!
3段は3段でもA4サイズが入るロングタイプ!
縦置きでも横置きでも配置可能!
組立て超簡単!ドライバー1本でOK!
テレビ台として、ローボードとしても使用できます。
用途事務所の書類の収納に。
材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板
質量(kg)(約)8(1個あたり)
段数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×105.3(1個あたり)
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。
A型本体を同一方向に2本接続できます。
片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。
見切り縁対応ノックアウト付
色ホワイト
質量(kg)0.31
種類A型B型
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。
A型本体を同一方向に2本接続できます。
片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。
見切り縁対応ノックアウト付
色ミルキーホワイト
質量(kg)0.31
種類A型B型
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
引出し2列型。脇机型2列3段。縦仕切板3枚、A5W仕切板12枚付。鍵2本付(オールロック)。ラッチ付。カードや伝票類の整理に最適なキャビネットです。商品は完成品です。
材質スチール
質量(kg)43.5
色ホワイト
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
引出し内寸法(mm)234(W)×562(D)×185(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)561×620×740
グリーンマーク認定
1台
¥80,800
税込¥88,880
翌日出荷
並べても! 重ねても!用途に合せて自由に活用できるブックスタンドです。・仕切り付きだから本をキレイに収納可能!電話帳もすっぽり収まります!・重ねても安心なスタッキング式!縦に置いて隙間を有効利用!・手にフィット!持ちやすい可愛いハート型取っ手!・スタッキング式だから重ねてもOK!・同色4個組(ホワイト/ピンク/ナチュラル/ブラウン)
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として
材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板
備考○A4サイズが入ります。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×25.5×34.5(1台)
並べても! 重ねても!用途に合せて自由に活用できるブックスタンドです。・仕切り付きだから本をキレイに収納可能!電話帳もすっぽり収まります!・重ねても安心なスタッキング式!縦に置いて隙間を有効利用!・手にフィット!持ちやすい可愛いハート型取っ手!・スタッキング式だから重ねてもOK!・同色2個組(ホワイト/ピンク/ナチュラル/ブラウン)
用途収納家具、本棚・ラック・カラーボックス、本棚として
材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板
備考○A4サイズが入ります。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×25.5×34.5(1台)
マグネットでピタッと簡単充電!MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも縦置き・横置きでスマートフォンの操作や動画視聴を手軽に楽しめます。
用途MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
質量(g)約220
出力USB Type-Cポート:20W、ワイヤレス充電:7.5W、複数ポート使用時合計:18W
定格入力電圧(V)5/9
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×約20.1×約66.6
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2.22
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
各種認証◯PSE 特定以外の電気用品
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C
繰り返し使用500回
おしゃれで機能的なスマートプロダクトを生み出す「humor(ユーモア)」からケーブルタイが登場しました。同色3本セットなので、充電ケーブル、イヤホン、電源ケーブルなど色々なものを束ねるのに便利。タイに輪っかが付いているので、ケーブルを束ねたままフックなどに引っかけOKです。
用途・別売りのhumor COMPACT AC&USB TAP、ケーブル、ケーブルホルダーとお揃いカラーでコーデが可能。・ケーブルに装着OK。・傘やバッグなどの目印にも。・コンセントやPC周りの配線の整理整頓に。・サラサラマット加工で汚れが付きにくい
厚さ(mm)約9(1本)
質量(g)約3.5(1本)
内容ケーブルタイ×3
主材質シリコン
寸法(縦×横)(cm)約12×1.2(1本)
セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本
適合シリーズニューアルポート
使い勝手に合わせて組み合わせが出来る木製ロッカーです。コンパクトサイズですので、空間を無駄なく設置できます。プライベート守る鍵付き。アジャスターで微妙な高さ調節が出来て安定して設置できます。上下連結の際には、上段のアジャスターを取り外して連結してください。
付属品縦横連結金具セット×1、鍵×2本
材質本体:プリント紙化粧繊維板、アジャスター:ABS・スチール、取っ手:アルミ・ABS
幅(mm)300
質量(kg)14
高さ(mm)900
奥行(mm)500
耐荷重(kg)棚板:3、ハンガーパイプ:2
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本
適合シリーズニューフレンディー
関連キーワード