8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ 動画あり
1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 全長(mm)16 端子形状棒端子 寸法l2(mm)10 寸法S1(mm)0.15 寸法S2(mm)0.3
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm 白・グレー・赤・黒・青 質量(g)(総質量)309(ケース含む) 端子形状棒形 ケース寸法(mm)205×145×40 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5 入数各種100個入り
1セット(1セット)
12,400 税込13,640
翌日出荷

種類絶縁付圧着スリーブ スリーブ形状リングスリープ 端子形状棒端子 材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン
1セット(50個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W 付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ 質量(kg)4.2 感度87dB SPL(1W、1m) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169 周波数クロスオーバー:3.0kHz インピーダンス(Ω)公称:8 周波数レンジ70Hz~23kHz(-10dB) ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19 許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
1個(2本)
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)