8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FE-KXP23-W ヒーターレス気化式加湿機(大容量タイプ) Panasonic(パナソニック) 動画あり
【加湿量 トップクラス】広いオフィスもしっかり加湿できる2.3L/hの加湿量。 【静かモード】静かに適湿へ。湿度40%を目指しながら、27dB以下の静音運転。 【ナノイー搭載】フィルター清潔モードで運転停止時もキレイさ持続。
タンク容量(L)約12(6×2個) ホワイト タイプタンク口/広口、タンクハンドル/ハンドル型 消費電力(W)ターボ:46、強:32、中:18、弱:8 機能プレフィルター、除菌ユニット(除菌剤:2シーズン交換)、ナノイー、チャイルドロック、お手入れランプ、現在湿度表示(LED5段階)、フィルター清潔モード、壁ピタ設置、報知音、転倒スイッチ 質量(空タンク時)(kg)約16.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×560×280(+脚部25) 運転音(dB)ターボ:44、強:40、中:34、弱:25 適合床面積プレハブ洋室:106m2(64畳)、木造和室:64m2(39畳) 電気代の目安(1時間当り)ターボ:約1.2円、強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.2円(1ヵ月当り)ターボ:約298円、強:約207円、中:約117円、弱:約52円 定格加湿能力(mL/H)ターボ:2300、強:2000、中:1500、弱:1000 連続加湿時間(時間)約5.2 キャブタイヤコード(m)1.8 運転モード連続運転(弱/中/強/ターボ)、センサー自動運転(たっぷり/おまかせ/静か) タイマー切4h・6h・8h 待機電力(W)約0.4
1台
79,900 税込87,890
当日出荷

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500G/HD-PC1800G/HD-PC2400G ダイニチ工業 動画あり
人の集まる空間にこの1台でたっぷりうるおい。 一般家庭から店舗、オフィスなどさまざまなシーンで活躍のパワフルモデル。 部屋全体に広がりやすく浸透しやすい気化ハイブリッド式。 抗菌加工とカンタンお手入れ設計で清潔加湿をキープします。
用途加湿器、季節家電、ウイルス対策、乾燥対策、粘膜保護、湿度維持として。一般家庭、オフィス、店舗、リビング、寝室に。 ホワイト タンク容量(L)12.0(6.0×2個) 電源コード(m)2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×450×348 加湿方式気化ハイブリッド式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスや大きいお部屋に最適。大容量10Lの大型スチームファン式加湿器。最大加湿量1200ml/hだから、リビングだけでなくオフィスでの使用にも最適。湿度設定:3段階の湿度(50/60/70%)に合わせて運転します。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節します。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。チャイルドロック機能搭載。電源コードはマグネットプラグ式。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 オフィス 会社 会議室 施設 病院 学校 職場 デスク 事務所 寝室 リビング おしゃれ シンプル 仕様運転切替:3段階:L(弱)/M(中)/H(強) 質量(kg)5.6 ホワイト 消費電力(W)(弱)350/(中)650/(強)1000 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.5 安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ 機能チャイルドロック 適合床面積(木造和室)~約20畳、(プレハブ洋室)~約33畳 保証期間1年 水タンク容量(L)約10 連続加湿時間(時間)(強)約8/(中)約12/(弱)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×44.2 温度設定3段階(50/60/70)% 加湿量(mL/h)(強)1200、(中)800、(弱)400 切タイマー1/2/4時間
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

清浄能力を見える化!ホコリ濃度UP/DOWNを見えるようにした商品
ホワイト コード長さ(m)2 PM2.5対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)。プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 質量(kg)約21 ホワイト センサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー 電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード) フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818 消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7 適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2) アズワン品番64-2322-12 清浄時間(分)5(8畳) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

やさしさとパワフルさを兼ね備えたハイブリッド式加湿器。本体は熱くならないものの、細菌を放出しないパワフルな加湿が可能。衛生面と安全面に両立した加湿器をお探しの方におすすめ。切タイマーは2→4時間とボタンにタッチするだけで簡単に設定可能。センサー運転機能搭載。3段階の湿度(50・60・70%)に合わせて運転。設定された湿度を維持するよう自動で運転を調節するため、お好みの湿度調節にお使い頂けます。チャイルドロック機能搭載。運転・停止時の動作を制限できる。誤使用を防げるのでペットや小さなお子様のいるご家庭でも安心。掴みやすい取っ手がついているから移動もラクラク。
用途加湿器として。加湿、乾燥防止に。 質量(kg)3.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 水タンク容量(L)4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35.5×16.5×36.2
1台
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アロマポット付きスチーム式加湿器。 大きめタンクでしっかり加湿。 部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い 質量(kg)1.5 タンク容量(L)2.5 コード長さ(m)1.6 適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳 連続加湿時間(時間)約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5 最大加湿量(mL/h)250 加湿方式スチーム式
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84 タンク容量(L)約3.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315 定格消費電力(W)84(最大消費電力86) 本体質量(kg)12.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0 機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続) 運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)