【クロスカット】【同時細断可能数18枚】
【ダストボックス容量70L(A4用紙約1,650枚分)】
【CD・DVD・カード・ホッチキス・A3対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
オートリバース機能付き(紙詰まりが起きたとき、逆転し紙を取り出せます。)
ゴミ箱に細断くずが付きにくいイオン発生器付き
5つの安全機能付き
サーマルプロテクター:モーターが加熱すると自動にストップ
安全インターロック:扉を開けると自動でストップ
オートストップ回路:紙詰まり等で回路に大きな電流が流れた場合、電源を自動に遮断。
緊急停止スイッチ:ボタンを押すだけですぐに緊急停止
オートオフ機能:細断しない状態が5分続くと自動で電源がオフ)
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)73
トラスコ品番792-1039
質量(kg)約49.5
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×430×960
連続使用時間(分)30
細断枚数(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4)50Hz⇒18枚、60Hz⇒15枚、(A3)50Hz⇒12枚、60Hz⇒10枚、(CD・DVD・カード)1枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.4/約2.8
細断寸法(mm)3.9×28
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×960
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)13
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)10
細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5
細断寸法(mm)4×34
投入口幅(mm)218
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656
細断可能物CD/DVD、カード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数23枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約700枚分)】
【ホッチキス対応】オフィスでのご使用に最適なオフィスシュレッダーです。
クロスカットで用紙を細かく細断。
シンプルなデザインなのでデスク周りにスッキリと置けます。
ホチキスで綴じた書類もそのまま細断できます。(※ホチキス10号針まで)
キャスター付きなので女性でも楽々移動できます。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約30
トラスコ品番835-9337
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール
質量(kg)18
色ホワイト/シルバー
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×600
消費電力(W)(50/60Hz)500/600
定格時間(分)15
細断速度2.6m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚
投入口幅(mm)210
最大細断枚数23枚
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
待機電力(W)1.0
カットサイズ(mm)4.0×34
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】
【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。
オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、
刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)30
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
色ホワイト
質量(g)17700
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604
連続使用時間(分)15
細断枚数18
細断寸法(mm)4×41
投入口幅(mm)218
最大細断枚数18
細断形状クロスカット
関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604
細断可能物コピー用紙・カード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ノンストップ60分細断可能!!
大量の細断でも面倒な待ち時間なし!!
60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。
一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。
カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
色ホワイト
キャスターあり
連続使用時間(分)60
細断幅クロスカット(mm)2×12
ダストボックス容量(L)約23
最大細断枚数A4×12枚
アズワン品番65-1795-19
細断形状極細マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530
細断可能物カード・ホッチキス10号針
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。
60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。
最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。
4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。
キャスター付き。
色ホワイト
キャスターあり
騒音値(dB)58
連続使用時間(分)60
細断幅クロスカット(mm)4×12
ダストボックス容量(L)32
細断速度85枚/分
最大細断枚数A4×12枚
アズワン品番65-1795-20
細断形状極細マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580
細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚まで
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
再生紙使用マーク適合
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
関連キーワード