種類エルボ
分類たて系列部材
種類エルボ
曲り角度100~135°
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
曲り角度92°
サイズ42型
種類エルボ
曲り角度90~180°
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類エルボ
サイズS30(105°)
適合サイズ(たてとい)S30
曲り角度105
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
また、たてといの下端に雨水で地面が掘れないように向きを変えるためにも使用できます。
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
用途よびといから柱の側面のたてといに位置を変えるときに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ45型
曲り角度100°
寸法(mm)45×30
サイズ45型(45×30)
セット内容92°エルボx1、接着剤x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
サイズPC30(100~135°)
分類たて系列部材
種類エルボ
サイズS30(100°~135°)
適合サイズ(たてとい)S30
曲り角度100~135°
適合シリーズメジャーポートⅡ
用途戸建・住宅用
適合Y60H
材質アクリル系樹脂
種類エルボ
角度(°)75
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。本製品は、角度が70°のエルボです。エルボ同士をつなげることも可能で、エルボの間に竪樋をつなげ、長くすることも可能です。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど
材質スチール(鉄)
高さ(mm)210
横幅(mm)220
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
角度(°)105
寸法t(mm)1.2
寸法D(Φmm)75.5
適合サイズ75
関連キーワード
1
2
3
次へ