3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
78 税込86
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 寸法(mm)7×7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)エルタライト PET-P(ナチュラルグレード) 丸棒
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
白色 タイプPET-P グレードナチュラルグレード 比重1.39(D-792) 伸び(%)20(D-638) 引張強度(MPa)84(D-638) 長さ公差(mm)0~+30.0 呼び長さ(mm)1000 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:97(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3293(D-695) 曲げ強度(MPa)127(D-790)
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)