こんなお得な商品も!

滑り止めマット PVC
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
強い吸着力でズリ落ち、スベリを防ぎます。
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。
車の荷台、トランクでのスベリ止めに。
厚さ(mm)3
長さ(mm)2000
材質塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-10~60
ウレタンソールを使用し、ゴムより柔らかく、EVAより耐久性、クッション性に優れるスニーカーになっております。エアークッションにより、軽量で、歩行時の衝撃を緩和します。
用途建築、土木、運搬、内作業、一般作業など
種類セーフティーシューズ
材質(ソール)ウレタン+PU
標準質量(g/片足)約430(26.0cm)
足幅3E
関連キーワード