抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)11
タイプダルマタイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
針長(mm)7
タイプ平タイプ
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
針長(mm)25
タイプダルマロング
材質再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がプラスチック製の画鋲。頭型は平ら。針もステンレス製のため錆びにくい。
用途ピン
材質PS樹脂/ステンレス針
タイプ平タイプ
頭径(Φmm)12.5
包装収納便利なPSケース
針長(mm)8
かたい面でも安心して使える釘式針を採用したプッシュピン。(チェス画鋲・ダルマピン)
針長(mm)10
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)20
高さ(mm)300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式クランプ式
取付け方法ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)布
フェルト素材なのでプッシュピンなどが刺せてメモ類を留められます。
吸音効果のあるフェルト素材を採用しています。
顔を上げても前の人の目線が気にならないH450の高さです。
据置き型台座とセットなので工事不要で仕切りたい所に置いて頂くだけの簡単設置です。
色フェルト/ホワイト、台座/ホワイト
質量(g)約1005(台座含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×105×471(設置時)
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
フェルト素材なのでプッシュピンなどが刺せてメモ類を留められます。
吸音効果のあるフェルト素材を採用しています。
顔を上げても前の人の目線が気にならないH450の高さです。
据置き型台座とセットなので工事不要で仕切りたい所に置いて頂くだけの簡単設置です。
色フェルト/ホワイト、台座/ホワイト
質量(g)約846(台座含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×105×471(設置時)
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
可愛い猫のシルエットのハンドミラー 思わず顔がほころぶ癒しのミラー。
大人可愛いデザインがお部屋を華やかな印象にします。
押しピンで壁やドアに取り付けができます。そのまま置いてもおしゃれでかわいいミラー。
インテリアのアクセントに プレゼントにも最適。
割れにくい&軽いアクリルミラー仕様 軽くて割れにくいので、安心してお使いいただけます。
用途手鏡・壁掛けミラーとしてご利用できます。
材質アクリル
形状猫
タイプ手持ち
包装形態OPP袋入り
壁紙の上からマグネットが使える下地材ピンレスで安心!ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。穴が開かずきれい!掲示物をマグネットで固定できるので、ピン固定のように壁紙を傷つけたり、穴を開ける心配がありません。レイアウト自由!マグマジック上であれば、どの位置にでも貼り付けられるので、さまざまなアイテムを自由なレイアウトでくっつけられます。壁紙の上から使える!石膏ボードなどの下地と壁紙の間に挟んで施工するので、お気に入りの壁紙に直接マグネットアイテムをつけられます。保持力の異なる2タイプ!軟性がありカッターでカットできるシートタイプ(N2)と冷蔵庫表面と同じ素材の化粧鋼板タイプ(SP)をご用意しています。LDKに:お好みの壁紙を上から貼れるので、壁紙のデザインを楽しみながらマグネットが使えます。家族みんなが揃う場所に掲示スペースがあればスケジュール管理にも便利です。玄関に:出かけるときに使うものは玄関を定位置に。カギや帽子など、見せる収納でおしゃれに飾って楽しむことができますこども部屋に:成長に合わせて使い方を変えられる子供部屋に。 収納の移動も簡単なので、成長に合わせた高さやレイアウトに調節できます。病院に:掲示板として活用できます。事務所内はもちろん、お客様の目に触れる受付スペースにもお勧めです。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約17枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
厚さ(mm)0.45
色表:ホワイト/裏:グレー
材質ポリエステル樹脂系フィルム/鋼板層/裏面コート
種類特殊壁紙下地(アイアンシート)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別カット不可(切り抜き、穴あけも不可)、曲面不可、非防火
カウントダウンやストップウォッチ機能は99分99秒までの範囲で使用できます。今の曜日は青色に点灯します。日曜日は赤色に点灯します。AC/USBアダプターとケーブル(白3.5m)が付属します。長めのケーブルは本体背面に巻き付けて長さを調節できます。バックアップ用に単4電池1本を入れておけば、プラグ抜けや停電などでも時間を記憶しています。※電池が無くても使用可能です。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)
付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)320×105(H)×28
色WH/WOOD
質量(g)約335
機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り)
その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ)
付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本
寸法(mm)214×110(H)×28
質量(g)約220
機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替
表示内容月/日/曜日/室温/時/分
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」上面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
仕様マグネット・プッシュピン不可
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
パネル厚(mm)30
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」上面クリアタイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
仕様マグネット・プッシュピン不可
パネル厚(mm)30
スパックス間仕切りシステム「SPXシリーズ」全面ポリエステル化粧板タイプ。
上下にジョイントをはめ込むワンタッチ連結で簡単セッティング。
45°ピッチで角度設定が可能です。
1枚または2枚以上直線で連結する場合は、必ず安定脚をご使用ください。
こちらの商品は組み合わせレイアウトにより別途安定脚や連結パーツが必要でございます。関連部材の御社登録情報は次の通りでございます。安定脚(注文コード51969375)、キャスター付き安定脚(51969384)、エンド用アジャスター(51969418)、2方向連結樹脂上下セット(51969427)、3方向連結樹脂上下セット(51969436)、4方向連結樹脂上下セット(51969445)
仕様マグネット・プッシュピン不可、組立品
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード