撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!。現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!
セット内容服のみ
素材ポリエステル100%
FAN FIT 空調服用のACアダプターになります。
色白
セット内容ACアダプター1個
対応コントローラー
充電時間(時間)約8
1個
¥2,300
税込¥2,530
5日以内出荷
異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、。空調服(R)アウターベストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ユニフォームの上から簡単に着脱ができるベストタイプで、腕を動かしやすく作業性に優れています。コントローラー対応で「電源ON/OFF」、「バッテリー残量確認」「風量調整」が手元で操作できます。
用途導体工場 の「暑くて大変」という作業環境の課題解決へ、クリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策に。
ユニフォームの上から簡単に着脱可能なファン取付用アウターベストです。異物混入対策を整えたウエアリングはそのままに、空調服[[R上]] アウターべストを重ね着することで快適な「衣服内環境作り」を追求します。ベストタイプなので、腕を動かしやすく、作業性に優れています。コントローラー対応で、「電源ON/OFF」「バッテリー残量確認」「風量調節」が手元で簡単に操作可能です。操作毎にバッテリーを取り出す煩わしさがありません。本製品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
用途株式会社セフト研究所は、汗が蒸発する際の気化熱で体温を下げる「生理クーラー[[R上]]」と呼ばれるメカニズムを応用し、涼しく快適に過ごすための製品「空調服[[R上]]」を開発しました。ゴールドウインは、「空調服[[R上]]」をクリーンルームなどの清浄空間での暑さ対策として、「風をまとう」アウターベストのかたちでご提案します。
材質ポリエステル
色白
胸のスイッチ一つで、ON/OFF、風量調節ができます。オールインワンセットですぐに使えます。倉庫作業・軽作業・屋内外作業に適しています。
混率(%)ポリエステル100
付属品ファン×2個、胸スイッチケーブル×1本、専用バッテリー×1個
関連資料(0.76MB)
速乾性に優れたインナー。空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適。もっともスタンダードなポロシャツをご希望の方に最適な一枚。鹿の子編みにしたポリエステル100%のこのシリーズは、シワがつきにくく乾きやすい、上品なイージーケアポロシャツ。繰り返し洗っても色落ちしにくいのでデイリーウェアとして最適です
混率(%)ポリエルテル100
機能吸汗・速乾
素材鹿の子
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途食品関係での作業
厚さ(mm)【ファン】40
色ホワイト
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル75・綿25
充電時間(時間)3.5
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途食品関係での作業
厚さ(mm)【ファン】40
色ホワイト
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル75・綿25
充電時間(時間)3.5
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
用途食品関係での作業
色ホワイト
混率(%)ポリエステル75・綿25
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)に半袖が登場。
用途食品関係での作業
色ホワイト
混率(%)ポリエステル75・綿25
関連キーワード