22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。 使用流体圧縮空気 材質ナイロン 特性耐圧 使用温度範囲(℃)-10~70
1巻
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4 使用流体空気、水 材質ポリウレタン 外径(Φmm)6 長さ(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水 最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手 最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45 材質ナイロン12 使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと) ホース長さ(m)20
1巻
3,798 税込4,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐水性ポリウレタンを使用し冷却水配管、圧縮空気配管を1種類で兼用できます。寒冷地でも柔らかく、曲げ癖も付きにくい素材です。ホースフッティングにて簡単接続できます。環境負荷物質を含まないエコホースです。
用途各種空気圧配管及び工業用水の配管 材質耐水性ポリウレタン、補強材ナイロン樹脂 全長(m)20 肉厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
22,980 税込25,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
使用流体空気、水 材質ナイロン12 最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa
使用流体空気、水 材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当) 最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・耐スパッタ寿命向上 FR2層ポリウレタンチューブTRBUシリーズ比2倍。 ・アーク溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管に対応。 ・外層とインナチューブの間にアルミ層を設けることにより、耐スパッタ寿命が向上。
材質インナチューブ:ポリウレタン、中層:アルミラミネートフィルム、外層:ポリオレフィン系樹脂(UL-94規格V-0相当) 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気、水
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アリヴィオは2つの安心!。高耐圧性能で安心!従来品(インダスCS)より耐圧性能を大幅UP!。低コストで安心
用途工場機械設備の給排水管用。エアーツール、空圧機器配管用。各種化学薬品輸送用 材質(ホース)(内管)軟質塩ビ樹脂、(外管)軟質塩ビ樹脂 特性耐圧 許容圧力(MPa)0~2.0 使用温度範囲(℃)-5~60 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 配管チューブ
使用流体圧縮空気/真空 材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-15~70
1巻
2,198 税込2,418
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~+70℃(空気)、0~+60℃(水)、-20~+60℃(油) 使用流体空気、水、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,022 税込1,124
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 トラスコ品番382-7292 材質高耐圧ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃ 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)2.6 最小曲げ半径(mm)41 使用流体空気、水、油 外径(mm)10 内径(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,898 税込5,388
翌日出荷

真空配管の規格に合わせたフランジ付のフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂) 乳白
1本
159,800 税込175,780
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用 材質極軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃ 使用流体空気、水、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)