樹脂(ABS)製および真鍮製の警笛です。
様々なシーンでお使いいただけます。
用途現場での警笛用として
付属品吊り下げひも
こんなお得な商品も!

ホイッスル
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
用途誘導・指示・危険・合図
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホイッスル
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量・カラフルなプラスチック製。
材質(本体・留具)ABS・コルク、(紐)PP
仕様ひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×40×20
ヒモ付きの真鍮製の呼子笛
用途笛
材質(本体)真鍮/(ひも)PP
質量(g)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×44×20
ひも色白
色(本体)シルバー
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
用途誘導指示・合図、協議審判、災害時の合図に
仕様Oリング付
材質ABS
寸法(mm)50×20×15
色ホワイト
質量(g)10
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
1個
¥429
税込¥472
5日以内出荷
聞き取りやすい周波数の音:人間の耳に最も届きやすい約3000Hzの音が出せます。 軽く吹くだけで音が出る:一般的な成人男性で約95dbの大きな音が出せます。軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。
手で鳴らすので衛生的な笛です。
口をつけないので交代で使用できます。
説明をしながらでも鳴らせます。
用途防犯・防災目的や運動会などでも使用できる商品です。
材質笛部/スチロール(プラエコー笛)、接続部/プラスチック、にぎり部/ゴム
質量(g)100
長さL×直径(mm×Φmm)150×60
高輝度反射材を使用しているため車などのライトを反射して光って知らせます。
緊急時に笛を拭いて居場所を知らせることができます。
キーホルダータイプのためバッグなどに取り付けられます。
用途防災・防犯対策
材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:スチール
質量(g)25
規格全国防犯協会連合会推薦692号、全日本交通安全協会認定 第0710007号
材質プラスチック
色白
質量(g)10
タイプひも付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×55×21
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
緊急時にそのまま被るだけ。
あご紐は緊急時にホイッスルとして使用可能です。
収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。
A4サイズであらゆる場所に収納可能。
コンパクトで持ち運びにも最適。
国家検定合格品(飛来・落下物用)
用途災害時の防災用ヘルメットに。
質量(g)375
規格飛来・落下物用
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132
警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。
共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。
用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)
セット内容警笛ホイッスル10個セット
災害時、緊急時に使えるホイッスルです。人の耳に届きやすい周波数の音で、緊急時に活躍!薄くて持ち運びやすいサイズです。
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×7×47
音響周波数(Hz)3000
災害時、緊急時に使えるホイッスルです。人の耳に届きやすい周波数の音で、緊急時に活躍!薄くて持ち運びやすいサイズです。
用途暗闇の中でほのかに緑色に光る、蓄光仕様のホイッスルです。
材質ABS
色蓄光
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×7×47
音響周波数(Hz)3000
1袋(20個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
人の耳に届きやすい周波数の音で、緊急時に活躍!薄くて持ち運びやすいサイズです。
材質ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×48×8
エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。また、蓄光タイプのクリップは長時間発光するルミノーバ夜光を使用しており、暗い場所でも長時間光るので安心です。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。
色蓄光
本体質量(g)15
リール長さ(m)0.7
音量(dB)95
保持力クリップ:約2
仕様ホイッスル波長:3000Hz
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「防災用救助笛 防災の達人 ツインウェーブ」は、3200Hzと4800Hzの2種類の音を同時に出すことができるホイッスルです。この周波数は人間にとって非常に聞きやすい音とされており、ひと吹きで多くの人の注意を引くことができます。
また、どちらかの周波数が聞こえづらいという方にも、2種類の周波数の音が同時に発せられることで、気付いてもらいやすいというメリットもあります。
材質(本体)ABS、(キャップ)エラストマー
質量(g)8
外形寸法(mm)20×50×120
非常時に腕時計型送信機の押しボタンを押すことにより、受信機へ警報信号を送信します。工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。屋内・屋外どちらにも設置可能で送信機が最大50台まで登録できる受信機です。工場などの設備監視異常時や注意喚起に、フラッシュライト点滅と警報音での報知が可能です。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。登録式により中継回数に制限はありません。超小型、手のひらサイズの携帯型受信機です。4周波切替・PC登録ソフトにも対応しています。4周波切替対応により、送信機や中継機を多数設置した時の電波混信を軽減することができます。
用途一人作業時の緊急報知に最適。人の転倒(倒れ)を検知し、無線信号を自動送信し、同時に大音量の警報音で報知します。非常時の押しボタンによる送信も可能ですので、工場などの一人作業者の緊急時連絡用に最適です。一人作業時の倒れ込み検知、緊急報知に最適
材質樹脂、ABS樹脂。
力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修。ホイッスル(NIFCO製)つき。着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です
用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。
サイズフリー(47~62cm対応)
色(帽体)ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221
質量(g)375
仕様反射ステッカー、ホイッスル付
トラスコ品番453-7581
材質帽体:ポリプロピレン(PP)
種類折りたたみ
ひもタイプワンタッチ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
置き場所に困るランドセルを収納できるスタンド。玄関、リビング、子供部屋など、
どこでも置けるコンパクトサイズ。掛けた状態でランドセルを開けたり、前後に2個掛ける
ことも可能。帽子、シューズ袋、習字カバンなども掛けられます。園児の制服やバッグ、
帽子などを玄関に収納。リビングで勉強する子供にぴったり!習い事のバッグなども
一括収納。給食袋・笛・習字道具等の学用品を一括収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:PP
質量(g)約4900
耐荷重(kg)ハンガー:約10、フック1つあたり:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×28×100
関連キーワード