8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヨネックス(YONEX)アイガード
ライトのまぶしさも軽減し視界もクリア。フィット感も抜群です。UVカット(有害紫外線カット率99.9%以上)・ノーズパット調整機能。
ホワイト/レッド 材質ポリカーボネイト 付属品ソフトケース付 機能曇り止め加工、調整可能ノーズパッド、UVカット99.9%
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

接触冷感・吸水速乾に優れたストレッチ素材で快適な装着感を実現。 。掌抜き、5本指抜き仕様のナチュラルな装着感で紫外線・虫刺されから肌を守ります。 。肘上まで保護するロング仕様で、半袖シャツとコーディネートに最適。 。ライトスタイルにも馴染みます。
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズフリー 自重(g)60
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用など セット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書 材質鉄+アルミ 質量(kg)約4.64 消費電力(W)約50 コード長さ(m)約5 色温度(K)5000(昼白色) 明るさ(Lm)約5600 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)95 照射角度(°)約84 動作電圧(V)AC85~265
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護・電気用。人気の透明ひさし+溝付きタイプ。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。
材質ポリカーボネート 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護用。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。あごひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。人気の透明ひさし付き+通気孔付き。
材質PC 本体:白 ひさし:グリーン 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。 独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。 無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。 15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。 白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在! 場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。 シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。 重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯 材質ABS/鉄 質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70 電源コード(m)約1.3 保証期間1年 照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合) 光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色) 関連資料(0.24MB) 電球の種類LED(無段階) 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省保護帽検定合格品。飛来・落下物、墜落時保護、電気用。あごひも・耳ひも付。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」。リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザイン。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。上向きの作業や天井高の低い作業などに力を発揮します。また、紫外線もカットする目に優しい構造です。透明ひさしと帽体は、独自の技術による強固な一体成形。涼しさと安全性を両立!「エアライト」。10個以上の注文でネーム入れができます。(ネーム入れ費用別途必要)
材質ポリカーボネート 本体:ホワイト(遮熱加工) ひさし:グレー 質量(g)430 シリーズエアライト 頭囲(cm)53~63
1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

空力性能を「快適性能」に変える。コンパクトフォルムを追及したシールド付きモデル。眼鏡との干渉を考慮した※シールド装備:マグネットでの取り付けにより着脱も簡単で眼鏡との干渉を考慮したシールドを標準装備しています。※眼鏡の形状によっては、ご使用になれない場合があります。※シールド装着時に強風を受けた場合は風でシールドが外れる場合がありますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。コンパクト設計で小さめのシルエットに:優れた安全性能を確保しながら、シェルとライナーの一体感を意識し、コンパクトで派手さを抑えた造形デザインを採用。 落ち着いた小さめのシルエットで初めてヘルメットをお使いになる方でも違和感なくお使いいただけます。ワンランク上の包み込むようなフィット感:アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター」を採用。心地よいサポート感とワンランク上のフィット感が得られます。ノーマルインナーパッドセットの設定はございません。
規格JCF(公財) シールド 標準装備品AR-3シールド(カラー:ライトスモーク・可視光線透過率:65%・紫外線カット率:99%以上)、A.Iネット、XF-8アジャスター(上下4段階調整可能) 衝撃吸収ライナー ひもタイプ 使用区分自転車用
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)